洗濯機上部のデッドスペースに簡単に設置できる、ランドリー可動棚です。
背壁固定のため、両側壁が不要です。
施工に必要な部材すべてをオールインワンパッケージ。運用・発注が簡単です。
現場でのカットもなく、施工作業の負担を軽減し、お手軽なリフォームを実現します。
棚板木口4面には、エッジテープを木口貼り加工と、棚板前面にはR加工を施しているため、意匠性と安全性に優れた仕上りです。
表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
セット内容(棚板)上下段用 計2枚、(棚柱)棚柱×2本/棚柱エンド×4個/ビスL=50×12本/棚受×左右各1本・2セット計4本/ビスL=16×4本・2セット計8本/注意ラベル×2枚、(パイプ)パイプ×1本/両端ブラケット×2個/ボルトL=40×2本/ボルトL=25×2本/ワッシャー×2個
基材【棚板/芯材】集成材【棚板/表面材】MDF
表面処理【棚板】特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
材質(パイプ)ステンレス
材質【棚柱/棚受】スチール
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
居場所に困る洗剤などをスッキリ収納。
入居してすぐに使えるランドリーラック。
壁面取付けだから見た目スッキリ。
必要なときだけ出して使えるハンガーパイプ付き。洗濯機から洗濯物を取り出してハンガーパイプに仮掛け。
湿気に強くお手入れ簡単。表面はポリエステル化粧板を使用。洗濯室にこもりがちな湿気に強い素材です。水はねや汚れにも強く、お手入れが簡単です。
石膏ボードでも取付けOK。壁面取付けに保持力の高いアンカーを使用。くさび状に拡がるアンカーが石膏ボードにしっかり食い込みます。
付属品アンカー×5本、取付ねじ(皿タッピンねじ5×70)×5本、座金×5本、ねじキャップ×5個
材質ラック本体・可動棚/ポリエステル化粧合板、ハンガーパイプ/ステンレス鋼(クロム18%)
高さ(mm)600
奥行(mm)300
耐荷重(kg)可動棚/5、下棚/5、ハンガーパイプ/5
最大引出長(mm)可動棚/463
レーニョ可動棚シェルフシリーズ用オプション棚板。レーニョハイシェルフ、ローシェルフに追加してご利用いただけます。
パネル表面には傷や汚れに強い特殊ウレタン樹脂加工を施しています。
シェルホワイトは、汚れが目立ちやすい特殊硬化コート紙を使用していますので、耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
芯材が全面に敷き詰められていますので、カット・釘打ちが可能です。
基材には主にファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ大判でも軽くて扱いやすい製品です。(重量約3割減)
また、カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。
豊富なサイズバリエーションと、無駄の出ない全て1枚入梱包です。
F☆☆☆☆基準に合格した、低ホルムアルデヒド材料を使用しています。
トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンの4VOC基準に適合した安全な製品です。
セット内容棚板×1枚
シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
セット内容ブラケット、固定ねじ
芯材スチール
両壁がある収納スペースに、可動棚収納が簡単に設置できる、可動棚板セット Aタイプです。
施工に必要な部材すべてをオールインワンパッケージ。運用・発注が簡単です。
大掛かりな工事も不要で、施工作業の負担を軽減し、お手軽なリフォームを実現します。
奥行2種(300/450)と高さ2種(620:棚板2段/1820:棚板4段もしくは6段)をラインアップしており、設置場所に合わせて選べます。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
色【棚板】シェルホワイト、【棚柱】シルバー
基材【棚板/芯材】集成材【棚板/表面材】MDF
表面処理【棚板】特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
材質【棚柱】アルミニウム/【棚受】ステンレス
はめ込みタイプの専用支柱と合わせてご使用下さい。
用途お部屋の壁面収納に最適。
長穴に合わせて棚の高さを調整できます。
材質鋼
耐荷重(kg)15
仕上焼付塗装
棚受け金具棚柱用
材質スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)2.0
色クローム
仕上クローム
キャップは20mlまで計量可能。5ml刻みのメモリ入り。蓋が取れるので詰め替えが楽にできます。注ぎ口は液だれしにくく、液
切れの良い構造。
付属品インデックスシール×1
材質容器・蓋:AS樹脂、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン
質量(g)約275
シリーズタワー
内容量(mL)容器:7、キャップ:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×11×20
商品タイプ容器のみ
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。
一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス
色ブラケット・キャップ:ホワイト
表面処理パイプ:研磨
耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
片側突っ張り式でわずかな隙間にも簡単設置できるメッシュラックです。
洗濯機周りなどのちょっとした隙間の有効活用に最適です。
両面使いでレイアウトが自由自在です。
バスケット2個、掛けるフック4個付きです。
寸法(mm)約250×140×65(バスケット)、約25×44×74(フック)
耐荷重(kg)約10(全体)
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類棚柱
耐荷重(N)785
ランドリーパイプ用受具セットです(リラインスR22ランドリーパイプセットのブラケット・パイプキャップのみ)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×22×43
材質ABS樹脂
色ホワイト
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1セット
¥579
税込¥637
当日出荷
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
仕上クローム
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
高密度ポリエチレン製の扁平缶です。
特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。
取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
用途液体容器として。
口内径(Φmm)31.6
材質高密度ポリエチレン
目盛なし
口数片口
ノズルあり
コックなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取手あり
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚柱です。
背壁固定の棚柱は、両側の壁が不要でオープンな空間に設置できます。
3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
長さ3種(600/1200/1820)を取り揃えており、L型やⅡ型・U型のプラニングなど自由に収納スペースを拡げることができます。
可動ピッチは、19mmで棚間隔を細かく設定できる便利な棚柱です。
材質棚柱:スチール ビス:ステンレス
幅(mm)8.1
奥行(mm)11
ワイド寸法が短い棚板用の製品です。必要なサイズだけ無駄なくオーダーできます。
セット内容棚板×1枚
材質(基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙
薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。
薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に
材質SUS430
幅(mm)10
厚さ(mm)3
耐荷重(kg)(4個)60
仕上NO.4(地色)
洗面所周りをすっきり整理できるランドリーラック。ブラシ、メガネ、ヘアアイロンがちょい置きできて、洗面台横の拡張スペースに。2枚の可動棚は、3段階、3.2cm間隔での調整可能。天板は水や傷に強いメラミン素材で、ちょい置きスペースに最適。スライドレールで動きがスムーズな引き出し。
用途洗面所収納、隙間収納に。ランドリーラック ランドリー 収納 化粧品 脱衣所 隙間収納 隙間 すきま すき間 薄型 ランドリー収納 ラック 棚 白 すき間ラック 隙間ラック 隙間収納ラック すき間収納ラック ランドリーチェスト 洗濯機 引出し付き ナチュラルインテリア
材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
耐荷重(kg)(オープン部)各段/5、(天板)10、(引き出し)1段目/5、2段目/5、3段目/10
組立時間約60分以上
スライド幅(mm)250
間口(cm)引き出し:23
関連キーワード