洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。
色ホワイト
混率(%)綿100
機能抗菌防臭加工
生地フライス
再生紙使用マーク適合
早朝、夜間のランニングやサイクリング、散歩に。他のランナーから注目されること間違いなし。USB充電式なので、パソコンやスマホのACアダプターで簡単充電。バンド部分は調整可能。性別・年齢を問わずご使用できます。夏はTシャツ、冬はランニングウェアの上から、簡単に装着できるLEDベストです。重量は175gなので、重さを気にせずランニングできます。ライト部分のカラーバリエーションは赤と青の2色をご用意しました。運動以外にも夜間の警備、交通整理、見回りなど様々な用途でお使いいただけます。
用途昼夜の警備、工場内外での作業、建設・工事現場
サイズフリー
LEDランプあり
胴回り(cm)~114
質量(g)175
材質バンド部:ポリエステル ライト部:TPUファイバー バッテリーケース:ABSプラスチック
特殊ポリエステル生地の立体製法でピッタリとした装着感。
シリコンスベリ止めを、ハードとソフトの2種類使用。
手袋をつけたままでスマートフォンの操作が可能(人差し指・親指)。
暖かい裏起毛タイプ。
用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
材質特殊ポリエステル
入数(双)1
機能タッチパネル対応・防寒
タイマー付。2種類の刺激。表裏の2種類の突起で、足裏を刺激しながら毎日5分の有酸素運動。抗菌、消臭効果の高いセシオンを配合。
材質天然生ゴム、合成ゴム、セシオン
質量(kg)約1
1枚
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
耐久性に優れ、洗濯を重ねても自然なやわらかさが持続します。
材質綿100%
色ホワイト
特殊ポリエステル生地の立体製法でピッタリとした装着感。
シリコンスベリ止めを、ハードとソフトの2種類使用。
手袋をつけたままでスマートフォンの操作が可能(人差し指・親指)。
用途作業 ワーク 軽作業
材質特殊ポリエステル
色グレー
入数(双)1
機能タッチパネル対応
全長(cm)Lサイズ:22
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)20
高反発素材アクロフォームが、足への衝撃を吸収し、そのエネルギーを反発に変換することにより、蹴りだしの推進力をアシストします。表生地には、ポリエステル100%のハイカウントパイルを採用。高反発ハイパワークッション素材「アクロフォーム」:トランポリンのように足への衝撃エネルギーを吸収して、そのエネルギーを反発に変換でき、その特性によりパフォーマンス向上とセーフティーを両立できる、競技者にとって優れた新素材です。
色レッド
ナイロン100%素材使用なので軽くて丈夫。後ろ樹脂アジャスターで頭回り調節可能
用途作業全般。農作業。DIY。カジュアル。タウンユース。スポーツ
サイズF
製品質量(g)50
適応寸法(cm)頭囲:57~60、つばの長さ:5.3
素材ナイロンワッシャータフタ
LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。
赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール。
夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。
バンドタイプなので、腕や足首などに巻きつけるだけで簡単取り付け。
雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g)約28(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)383×32×15(最大値)
光源赤色LED1灯搭載
電池寿命(時間)点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります
使用電池コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)
ライト種類LED
防水仕様防雨(IP×3)
1個
¥798
税込¥878
当日出荷
アウトドア派に人気のGTHAWKINSの綿素材のスリーブレスシャツです。襟にGT HAWKINS(GTホーキンス)のロゴネームがついているシンプルなデザインです。定番の綿100%の天竺素材で2枚組とお得なスリーブレスシャツです。
混率(%)綿100%
生地天竺
再生紙使用マーク適合
吸汗速乾加工、抗菌防臭加工でサラッとした肌触りの涼感インナー2枚組
色ホワイト
混率(%)綿65、ポリエステル35
機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工
スマートフォンを腕に取り付けることで身軽な装備でトレーニングやランニングを楽しむことができるマルチアームバンドです。79(W) × 159(H)mmまでのスマートフォンサイズに対応し、プロテクターに装着した状態でもスマートフォンを収納することができ、収納した状態での画面操作も可能です。肌ざわりもよく腕にフィットしやすい軽量素材を採用しています。また高耐久なため中性洗剤などで簡単に汚れを落とすことができます。縁部分に反射素材を使用し、夜間のライトなどからの視認性を確保しています。
材質ナイロン、ABS
色ブラック
本体質量(g)約51
対応機種最大対応サイズ:79(W)×161(H)mmまでのスマートフォン
寸法(cm)装着可能な腕まわり:約22~37
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 474×70×161.5 ※ベルト部を伸ばした状態
保証期間初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ポケット付
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
家庭用最高クラス。幅広走行ベルト採用。傾斜角度電動調整。12種類のプログラムコース内蔵。前後左右に移動できる2種利のキャスターつき。タブレットトレー、USB充電機能搭載。グリップセンサーで心拍測定
用途お家での運動に。フィットネス/エクササイズ/ダイエット/ランニングマシーン/ルームランナー/ランニングマシン/ウォーキングマシーン/ウォーキングマシン/ウォーカー
付属品保護オイル、シリコンマット
材質本体:スチール、PVC、ABS
質量(kg)59
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76.5×163×113
制限体重(kg)100
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
素足感覚のソックスシューズ新登場。
折りたためて持ち運びが便利。
ゴム底で滑りにくい。
ノーマーキング仕様。
用途訪問介護、引越し、運送業、内装業、飛行機内、バス内、室内履き(事務所・会場・体育館・外反母趾の方)に。
材質(アッパー)ナイロン(ウェルト)
色ブラック
ウィズEEE
標準質量(g/片足)80±10/Lサイズ
機能耐滑性
材質(底部)合成ゴム
靴タイプスリッパ
各駒連結はさびに強いステンレスワイヤー仕様で耐候性アップ
材質駒:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、ワイヤー:ステンレス3mm、シャックル:ステンレス
入数(マット)2連
最高速度10kmでウォーキングからランニングまで対応可能なランニングマシン。折りたたみ可能で使わないときはコンパクトに収納。音声ガイダンス付きで転倒予防。12種類のプログラムコース搭載。走行ベルトは幅広で走りやすい。衝撃を吸収するゴムクッションが付属。身体にやさしく安全に運動。ハンドル部のグリップセンサーを握るだけで、心拍数が測定可能。ワンタッチで速度変更が可能で操作簡単。女性でも楽に持ち運べるキャスター付き
用途ウォーキング・ジョギング運動に。フィットネス/スポーツ/トレーニング/運動不足/脂肪燃焼/体脂肪/カロリー/フィットネスマシン/フィットネス器具/ダイエット器具/エクササイズ/筋トレ/宅トレ/家トレ/運動習慣/ながら運動/脚痩せ/脚力/心拍数/有酸素運動/音声ガイダンス/保護マット/速度変更/キャスター/幅広ベルト/コンパクト
付属品保護マット
材質スチール、ABS、PVC
消費電力(W)210
耐荷重(kg)100
連続使用時間(分)90
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)展開時:67×143×121、折りたたみ時:67×68.5×132.5
スピード調節1~10km/h
傾斜角度(°)歩行面:約5°(固定式)
寸法(幅W×奥行D)(cm)歩行面:40×110
低床設計でご年配の方でも安心!時速12km/h の薄型ランニングマシン。床から走行面までの高さが9cmの薄型なので乗り降りがスムーズで安心。キャスター付きで簡単移動。プログラムコース内蔵
用途ウォーキング・ジョギング運動に。トレーニング/エクササイズマシン/フィットネスマシン/マシーン/スリム/タブレットトレー/筋力/有酸素運動/運動/ランニング/ウォーキング/自宅/エクササイズ/簡単リハビリ/シンプル/おしゃれ/プレゼント/ギフト/赤/青/ウォーキングマシン/ルームランナー/ランニングマシン/折りたたみ/キャスター付き/在宅/運動不足解消
材質スチール、ABS、PP、PVC、EVA
質量(kg)42
電源AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)700
センサーバルスセンサー:ハンドグリップ方式
寸法(cm)ベルト:45×120
連続使用時間(分)90
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)展開時:76×146×101、折りたたみ時:76×153×13.8
スピード調節1~12km/h
制限体重(kg)100
組立不要、軽量・コンパクトで省スペースですぐに運動ができる電動ウォーカー。折り畳めばコンパクトになり、使わない時邪魔にならない。キャスター付きで移動モラクラク。
5度の傾斜があり、軽い坂道運動に。3種類のプログラム内蔵。メーター機能:時間、距離、カロリー、速度。
タイマーや距離などの項目が自動で切り替わるスキャン機能を搭載、一定時間ごとに表示が切り替わるので、見やすく、面倒な画面切替も不要。
はずれると動作を停止する安全キー付き。見やすい白文字LEDメーター搭載。
用途エクササイズ、運動に。
フィットネス/エクササイズ/ダイエット/ランニングマシーン/ルームランナー/ランニングマシン/ウォーキングマシーン/ウォーキングマシン/ウォーカー
仕様速度調節幅:0.8~5.0(km/h)
材質【本体】スチール【ホイルカバー】ABS【メーター】ABS【ベルト】PVC
質量(kg)18
サイズ(cm)【ベルト】27.5×78
連続使用時間(分)30
最大消費電力(W)100
電源(AC100V)50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×100×110
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×30×104
傾斜角度(°)約5度(固定)
制限体重(kg)90
1台
¥32,400
税込¥35,640
翌々日出荷
運動靴
用途トレーニング
仕様レギュラーフィット
その他シューレースクロージャー、メッシュアッパー、テキスタイルライニング、OrthoLiteソックライナー、Cloudfoamミッドソール、ミッドソールドロップ/10mm(ヒール33mm・前足部23mm)、アディウェアアウトソール
質量(g)304g(27cm片足質量)
素材アッパー/合成繊維、アウトソール/ゴム底
EKU クリッポ 16 用の上部レールです。ネジ止め仕様、上部
用途ガラス引き戸
長さ(mm)2500
天板厚さ(mm)19以上
取付ネジ止め用
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
シャックルは全て、さびに強いステンレス仕様
材質駒:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、ワイヤー:スチール4mm、シャックル:ステンレス
質量(kg)32
寸法(cm)金網:幅約100×長さ約100×2連式、チェーン:長さ約254
入数(マット)2連
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
EKU クリッポ 16 用の上部レールです。掘り込み+ネジ止め仕様、上部
用途ガラス引き戸
長さ(mm)2500
天板厚さ(mm)19以上
取付溝にネジ止め用
仕上素地
材質アルミニウム
1個
¥23,980
税込¥26,378
21日以内出荷
EKU クリッポ 16 IF用アクセサリー ダブルランニングレール、ネジ止め用、上部
用途家具用木製引き戸
長さ(mm)2500
天板厚さ(mm)19以上
取付ネジ固定用
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
1個
¥29,980
税込¥32,978
21日以内出荷
グランド整備に最適な特殊マット。迅速・きれいに整備できます 。各駒連結はスチール4mmワイヤーで耐久性をアップ
材質駒:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)、ワイヤー:スチール4mm、シャックル:ステンレス
標準的なめねじを作るフリーランニングタイプです。高温や錆に対する優れた耐性があります。潰れたねじの修復に最適です。
材質ステンレス
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ