正しい姿勢で快適ウォーキング!クッション性のある広い面でウエストまわりにフィット。ポーチが揺れにくく腰をサポートします。厚めの幅広クッション内蔵。裏側はムレにくいメッシュ生地。食い込みにくい幅広のウエストベルト。反射テープ付きで夜間の視認性アップ。撥水加工(水をはじきやすい)。落下防止用バンドが付いたペットボトル入れと、スマートフォンやサプリなどの収納に適した大ポケット・鍵や小銭入れに使える小ポケットが2つ。大ポケットの内側には小分けに便利なネットポケット付き。
材質ポリエステル100%
色ブラック
質量(g)約156
機能通気性、反射テープ付、撥水加工、ポケット付
寸法(横×縦)(cm)約54×20
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
今、注目を浴びつつあるカジュアルブランド「GAZELLE」のウエストバッグ。ウエストにも背中にもシンデレラフィットするそのフォルムは様々なシーンで活躍します。背面はクッション素材で柔らかく、前面にはメッシュファスナーポケット付き。
両手がフリーになる肩掛けタイプのスマートフォン用ショルダーケースで、ウエストポーチとしても使用できます。
ベルト部は、バックルが付いており調整可能です。
伸縮性のあるゴム部には57m先からでも反射するJPマーク認定の視認性の高い反射機能が付いており、夜間の安全対策品としても活躍します。
指紋認証以外のスクリーンタッチは、ケース(透明部)の上からでも操作可能です。
ポーチ内部は2層構造でスマートフォンと一緒に小物やタオルなどを入れるのに便利です。
イヤホン用の穴も付いております。
用途スマートフォンケースとして。夜間の安全対策用ポーチに。
トラスコ品番207-3597
材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル(PE)、ABS樹脂、PVC
幅(mm)120
材質/仕上ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル(PE)、ABS樹脂、PVC
色ブラック
高さ(mm)35
質量(g)95
奥行(mm)260
ベルト長さ(mm)780~1200(調整可能)
適合サイズ(mm)80×150程度(5.5インチ)以下
アズワン品番64-8690-41
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
センターに収納ポケット付。
材質ポリエステル100%(PVCラミネート)
容量(L)4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×170×80
上下対称構造で、右前・左前のどちらの合わせでも装着できます。
4本の樹脂ステーで効果的に腰部をサポートします。
メッシュ素材でムレにくく、快適です。
色ホワイト
ランニング時に使いやすいウエストバッグ。ベルト部分に反射材が付いているため、夜間のランニング時にも安心です。正面ポケットには、6.1インチまでのスマートフォンが収納可能。*走ってもズレない、抜群のフィット感。*超軽量、155g。*撥水加工済。雨の日のランニングにも。身体に触れる部分は、肌ざわりがよく、蒸れにくいメッシュ素材。通気性UP、丸洗い可能。
材質ポリエステル
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
手ぶらでウォーキング!腕をしっかりふって歩ける。ペットボトルも入ります。反射素材のネーム。薄くて軽いウォーキングバッグ。2通りの使い方ができる(ウエストバッグ、ワンショルダーバッグ)!。手ぶらで作業もできます。肌側は汗をかいても蒸れにくいメッシュ生地。
材質ポリエステル
質量(g)約140
機能撥水加工・抗菌加工・防臭加工(表地のみ)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)37×14×7.5、胴回り最大140cmまで対応
整理整頓に便利なポケットがたくさん付いています。キューブ型のコンパクトなウエストポーチ。メインポケットは2層にわかれており、大きく開くファスナーなので収納も楽々。カードポケット付きなので、ランニングや通院にも最適です。ビタミンカラーを選べば、コーディネートのアクセントにもなります。ちょっとしたお出掛けや旅行用のサブバッグ、ペットのお散歩などにもおすすめです。
材質ナイロン
寸法(縦×横)(cm)13×21
マチ(cm)10
ハードな工具をしっかりと収納するタフネスバッグです。
形状デイバッグ
幅(mm)330
高さ(mm)460
奥行(mm)150
前面2箇所に便利なポケット付いたウエストポーチです。
幅(mm)250
奥行(mm)70
高さ(mm)135
腰廻り(cm)90まで
質量(g)193
材質ポリエステル
形状ウエストポーチ
排出作業は本体の横で操作するので、とても安全・安心。
新JIS対応ですので、さらに安全性が向上。
ホルダー不要のため手間がかからず、簡単に作業できる。
グラスファイバー棒をさしこむだけ、組み立て簡単。
丈夫で経済的。
投入口も径1200~1300mmと大きく、メッシュ状のため、投入状態が外からわかるので、一人作業もできます。
通気性が良くムレにくい。
底部には排出口があります。排出口もメッシュです。
排出量はハイランドロックで調整できます。
ライスセンター専用タイプは、排出口が直径450mmもあり、スピー
材質ポリエステルフィラメント糸を塩化ビニール樹脂加工
排出口寸法(直径×長さ)(mm)450×600
スマートフォンを腕に取り付けることで身軽な装備でトレーニングやランニングを楽しむことができるマルチアームバンドです。79(W) × 159(H)mmまでのスマートフォンサイズに対応し、プロテクターに装着した状態でもスマートフォンを収納することができ、収納した状態での画面操作も可能です。肌ざわりもよく腕にフィットしやすい軽量素材を採用しています。また高耐久なため中性洗剤などで簡単に汚れを落とすことができます。縁部分に反射素材を使用し、夜間のライトなどからの視認性を確保しています。
材質ナイロン、ABS
色ブラック
本体質量(g)約51
対応機種最大対応サイズ:79(W)×161(H)mmまでのスマートフォン
寸法(cm)装着可能な腕まわり:約22~37
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 474×70×161.5 ※ベルト部を伸ばした状態
保証期間初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ポケット付
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
中身が一目でわかる透明ポーチです。縫い糸を一切使用していない無縫製仕様です。ベルトは取り外しが可能です。内側にIDカード用ポケットも付いています。厚みのある素材と、しっかりとした溶着と補強で丈夫な仕上がりです。
用途工場等での手荷物管理に。
色クリア/ブルー
仕様内側にポケット付
トラスコ品番161-2069
材質本体・ベルト:PVC、バックル:ポリアセタール
厚さ(mm)0.6
質量(g)120
寸法(cm)幅17.5×マチ5.5×高13
アズワン品番65-1987-64
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
仕様●本体正面:小物ポケット、ファスナーポケット(内部/多用途ポケット~薄い物が収納可能~、ペン差し)●本体背面:ファスナーポケット×2●本体内部:緩衝材入りポケット、ファスナーポケット●可倒式底板
材質【内装】ポリエステル、【本体】ナイロン(ボンディング加工~手触りが柔らかくなる~)、【付属】PVC(塩ビ)
色クロ
質量(g)370
高さ(cm)33
横(cm)21
マチ(cm)6
1本
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
挟むだけで装着が簡単なマジックテープ式です。スイッチONでLEDが点滅するため、暗闇でも目立ちます。高輝度マイクロプリズムで夜間の視認性抜群です。バッグや衣類、靴紐に挟むだけです。夜間の外出時や、ウオーキングやランニングの際にも最適です。
用途LEDクリップ
寸法(mm)37×195
女性や初心者にもおススメの、誰でも簡単「直感型輪行袋」
自転車の出し入れが楽々できるフルオープンタイプ
ハンドルを曲げずにシートポストと固定するロックベルト付き、左右のハンドルとサドルの3点接地で輪行時のバランスが安定
外した前後の車輪を固定するバンドはフック付きでまとめ易く、3本付属でバランスよく固定可能
付属の収納袋のイラストを参考にして収納時のカバーの折りたたみ方も簡単
持ち運びは半分に折って収納袋のベルトを締めることでボトルゲージに収納可能
付属品ワンタッチショルダーベルト、ハンドルロックベルト、固定フック(3本)
材質ポリエステル
質量(g)320(付属品除く)
横×高さ(mm)1400×1000
働く人のための文具エプロンバッグ。スッキリ収納できる大容量スリムタイプ。フラップ付ポケットはマチが広がり、ボトルなどもスッキリ収納できる。2つの付け方で使えます。ウエストバッグ、ボディバッグで
材質本体:ポリエステル、PVC、ベルト:PP、バックル:POM
質量(g)184
タイプポケット
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×230×20
ベルト周囲:47~128cm
肩から吊るしても良し、カラビナでベルト通しにぶら下げても良しの便利な工具用ポーチ。
材質は150D(デニール)と細めのポリプロピレン糸を使っているので、ソフトな仕上がりで使い心地は快適です。
ペンや携帯電話、工具などが収納できます。
大きなポケットには、開口部にマグネット付ボタンが付いています。
前面にファスナー付きポケットのあるタイプとファスナーなしポケット付きの2種類から選べます。
本体裏側にベルト通し&吊り下げにも便利なカラビナ付き。
用途ペンや携帯電話、工具などの収納
色(本体)ブラック
材質(本体)150Dポリプロピレン、(ストラップ)ポリプロピレン
付属品ストラップ、カラビナ
適合ベルト幅(mm)35以下
寸法(高さH×幅W)(mm)約210×150
ストラップ長さ(cm)約60~120
働く人のための文具エプロンバッグ。しっかり収納できる大容量マチ付ファスナータイプ。フラップ付ポケットはマチが広がり、ボトルなどもスッキリ収納できる。2つの付け方で使えます。ウエストバッグ、ボディバッグで
材質本体:ポリエステル、PVC、ベルト:PP、バックル:POM
質量(g)200
タイプマチ付き
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×230×45
ベルト周囲:47~128cm
使用後水をかけて洗え、衛生的で粉体などの計量にも適した防塵・防水仕様 IP65。使用場所を選ばず、ランニングコストの安い充電式電源。オートパワーオフ機能。操作が容易なリモコン式。大きく見易い表示部。バックライト付液晶表示(FJ-Kiシリーズ)。下からでも見やすいLED表示(FJ-TiSシリーズ)
用途食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
表示形式デジタル
仕様●ゼロ点キー動作範囲:ひょう量の±2%、●初期ゼロ点範囲:ひょう量の±10%
精度0.1% of rdg (読み取り値)、±1d (最小表示)
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
最大風袋量ひょう量まで
車のリモコンキーのような凹凸のないシンプルデザインのライトです。最大1000ルーメンの点灯が可能なほか、数種類の点灯方法を備えております。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨での使用可能な防水・防塵仕様(IP66)。
用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》。・自転車のサドル後方に設置しバックライトに。・夜のランニングや暗い所での作業に。
付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)
材質ABS+ステンレス
寸法(mm)40×30×40
質量(g)33
保護等級IP66
機能電池残量表示・磁石・クリップ
充電時間約1時間(電池残量・充電器によって異なります)
電池リチウムポリマー電池/500mA
LED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOB(色温度:[白色] 6000K [昼光色] 4500K)
明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色HI:675・LOW:30、暖色HI:600・LOW:30、赤色:点灯・点滅
電球の種類LED
駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
新型デジタルプローブ採用
プローブ情報を自動で識別可能
2chタイプは、各chにつなぐプローブの組合せは自由
pHプローブ、ORPプローブは各々電極部のみの交換が可能。
環境負荷やランニングコストの低減を実現
手に持ちやすいスリムなデザイン
バックライト機能付き
防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
データメモリー機能(1500データ)
USB標準装備(PC接続対応)
USB給電も可能(オプション)
外部プリンター接続対応
用途上水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査
測定項目pH/mV(ORP)/電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/溶存酸素/飽和率/温度
電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 またはUSB給電(充電機能はありません)
電池寿命(時間)(バックライト消灯・オプション未接続時/推定値)pHまたはORPプローブ接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60
消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)
外形寸法(mm)約70×35×185(突起物含まず)
自転車・バイク・ランニング・スノーボード等のあらゆるアクティブなシーンからディリーユースにも使える小型のバックパック。軽量で耐久性があり、引き裂に強いリップストップ生地を使用。撥水加工。ポールホルダー・ヘルメット収納ネット・キーフック付ミニポケットあり。
材質ナイロン
色ブラック
容量(L)15
寸法(cm)約25×46×14
機能軽量・耐久性・撥水
1個
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
暗い場所や荷物の中でも迷子にならない、蓄光タイプのライトです。最大1000ルーメンの点灯が可能なほか、数種類の点灯方法を備えております。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨でも使用可能な防水・防塵仕様(IP66)。
用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》。・自転車のサドル後方に設置しバックライトに。・夜のランニングや暗い所での作業に。
付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)
材質ABS(蓄光材含む)+ステンレス
タイプ蓄光
保護等級IP66
機能電池残量表示・磁石・クリップ
電池リチウムポリマー電池/500mA
充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)
LED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOB
サイズ(mm)40×27.7×40
明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色:[HI]675[LOW]30、暖色:[HI]600[LOW]30
駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。pH・ORP・電気伝導率プローブの接続が可能。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)。カスタムLCDバックライト機能を搭載。フィールド測定に安心な防水構造(IP 67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載
付属品pHプローブ MM4-PH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書
測定範囲pH:0.000~pH14.000、温度:0.0~100.0℃
質量(g)約290
電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 または USB給電(充電機能はありません)
測定方式pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/光学式、温度/サーミスタ抵抗体
アナログ出力(絶縁)pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×35×185(突起物含まず)
機能(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁
JIS規格JIS形式(pH):I
電池寿命(時間)(推定値)pHまたはORP接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ使用時:約60 ※バックライト消灯、オプション未接続時
温度補償(℃)pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償) 0~100.0/MTC(手動による温度補償) 0~100.0/溶存酸素温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃/電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃、OFF(温度補償なし)
校正pH校正:JIS pH標準液、US標準液 最大5点校正 または カスタム標準液 最大2点校正/温度校正:0~45℃、20~90%以下(結露のないこと) ※オプションの外部プリンターを使用の場合は、0~40℃
表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000/(温度)-5.0~110℃
繰返し性(計器本体)pH/±0.006pH、mV(ORP)/±2mV、電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/±0.5% FS、溶存酸素/飽和率/8mg/L±0.1mg/Lまたは100%±1% ※MM4-DDOとの組み合わせ時、温度/±0.2℃以内/MM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)
表示器カスタムLCD(バックライト付)
データメモリ(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁
消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)
温度係数電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃
型式承認番号計量法型式承認番号(pH):第SS201号 ※MM-41DP毎個検定を手配する場合は、MM4-PH 1本の手配が必要です。MM-42DPの場合はMM4-PH 2本の手配が必要です。
温度設定電気伝導率基準温度設定:25℃固定
防水保護等級IP67(1m、30分浸漬可) ※プローブ非接続時、USB使用時は無効
1個
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
関連キーワード