規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
家具木工、棚板にピッタリの素材
用途家具木工
長さ(mm)1825
幅(mm)915
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
規格T2
材質シナ合板(コア 植林木)
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ランバーコアに表面ポリコーティング、家具木工、棚板に適しています
用途家具木工
長さ(mm)1830
幅(mm)915
規格T2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
家具木工、表面キレイ為仕上げ材や塗装にぴったり
用途家具木工
長さ(mm)1825
幅(mm)915
規格T2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2準両面
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
汚れが拭き取り易く、耐汚染性能が維持します。(乾拭きで拭き取れます)
表面硬度が高いので、キズやツヤ変化に強く、耐久性に優れています。
クリーンハード強化シートにはホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを使用していません。
室内空気環境に配慮し、厚生労働省指針対象の13物質を使用しておりません。
材質(芯材)ファルカタ
色ホワイト
グリーン購入法適合
厚さ(mm)15
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T1G2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
パネル表面には傷や汚れに強い特殊ウレタン樹脂加工を施しています。
シェルホワイトは、汚れが目立ちやすい特殊硬化コート紙を使用していますので、耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
芯材が全面に敷き詰められていますので、カット・釘打ちが可能です。
基材には主にファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ大判でも軽くて扱いやすい製品です。(重量約3割減)
また、カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。
豊富なサイズバリエーションと、無駄の出ない全て1枚入梱包です。
F☆☆☆☆基準に合格した、低ホルムアルデヒド材料を使用しています。
トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンの4VOC基準に適合した安全な製品です。
セット内容棚板×1枚
厚さ(mm)18
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
表面(両面)に白いポリエステル樹脂を塗布した光沢のあるランバーコア
用途店舗内装や家具などに使用される化粧ランバーコアになります。表面高度が2~3Hの為、テーブル天板、カウンターなどの家具に適しております。また、水にも強いので、水回りの家具にも使用できます。芯材にファルカタ集成材を使用している為、軽量で作業性が高いです。
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1200
厚さ(mm)24
色ホワイト
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900
規格T2G2
材質ゴムの木
関連資料注意事項(4.17MB)
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
関連キーワード