定格電圧(V)AC/DC24
発光色白
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-94
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ
材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス
定格DC24V時 約140mA
ボルト(mm)Φ8×12
定格電圧(V)AC/DC24
発光色赤
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-106
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
定格電圧(V)24
六角対辺(mm)19
定格電力(W)2
取付穴径(Φmm)16.5
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
数珠つなぎ結線が簡単に行える4本線を採用。ピンポイント照明としても最適です。
寸法(mm)Φ20×27、ネジ部外径Φ16
材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ、(レンズ)PC、(ナット)アルミ/クロームメッキ
消費電流(mA)DC24V/約20mA
定格電圧(V)AC/DC24
発光色緑
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-92
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
こんなお得な商品も!

LEDパイロットライト
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格電圧(V)AC/DC24
発光色赤
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-91
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に
形状丸形(金属リング)
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
光源LED球(ハイブライトエコノミー)
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm
標高(m)2000以下
保護構造IP65防油形
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)Φ10.2
使用電圧範囲(V)DC5~60
用途パネル、メーターランプ
色クリア
タイプシングル球
定格電圧(V)24
24V専用LEDスリムマーカーランプ。狭い場所への取り付けに適しています。両面テープで固定するだけ!。結線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)55×11.5×25
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用
消費電力(W)2
外径×高さH(Φmm×mm)88×75
コード長さ(mm)赤:270、黒:160
消費電流(mA)200
取付ピッチ(mm)61
ベースABS樹脂(ニッケルメッキ)
照射角広角
LED使用数(個)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください)
長さ(mm)15
定格電圧(V)24dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)8
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)5
1個
¥610
税込¥671
当日出荷
こんなお得な商品も!

交換用電球 24V ダブル S25
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として
適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
色クリア
タイプシングル球
定格電力(W)25
定格電圧(V)24
口金BA15s
本体寸法(mm)52.5xΦ26.5
全光束(Lm)460 ± 30%
定格寿命(時間)160
ガラス球形式S25
他社参考品番(STANLEY)A4587M
他社参考品番(KOITO)4616
1箱(10個)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)24
口金BA9s
厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)32×97×13
消費電流(mA)約20
電球の種類LED
用途回転灯用
適合散光式警光灯(M型回転灯、N型HN113B8CRY・VX回転灯用)
色クリアー
定格電力(W)55
定格電圧(V)24
口金BA15s
ガラス球形式T12
電球ハロゲン電球
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。
形状その他
取付穴径(Φmm)8
光源LED
LEDランプΦ3
パネルカット寸法(mm)8.2
結線方式リード線(200mm)
材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様モールドフレーム
質量(g)4.2
タイプシングル球
定格電圧(V)24
他のランプと一線を画したい方にオススメなハロゲンランプ。個性的なランプのデザインの中にホワイト色6000KのLEDを施し、メインランプはH7バルブを採用。
付属品24V/70W H7 5500Kバルブ
材質ベース:アルミ合金/PC レンズ:ガラス
幅(mm)246
高さ(mm)141
奥行(mm)108
電圧(V)下部LED稼働:9~最大30
消費電力(W)下部LED:1.2
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)141×246×108
色温度(K)下部LED:6000
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換に
タイプH4
定格電力(W)75/70
定格電圧(V)24
口金P43t-38
ガラス球形式T16
色温度(K)3100
タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)24
24V・150W・500hハロゲンランプ。透過・反射用
適合機種PJ-H30、PV-5110、PH-3515F
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番512305
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
タイプH4
定格電力(W)75/70
定格電圧(V)24
口金P43t-38
ガラス球形式T15
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
用途ヘッドランプ・フォグランプ
タイプシングル球
定格電圧(V)24
口金BA15s
航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。
配光重視のレンズカット
従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。
従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプフラッシュ
定格電力(W)17
定格電圧(V)24
閃光数(min-1[回/分])220
電球キセノン放電管
こんなお得な商品も!

ハロゲンバルブ H4 24V
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
用途ヘッドランプ
タイプH4
適合ヘッドランプ
定格電力(W)75/70
定格電圧(V)24
口金P43t-38
ガラス球形式T14.2
色温度(K)3000
純正品番トヨタ:90981-17020日産:B6719-H4401マツダ:9970427570三菱:MH056061日野:04310-1476Aいすゞ:5-86122933日産ディーゼル:26099-Z9316
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ