14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定番のコクヨの帳簿です。表紙もシンプルな定番デザイン。三色刷りルーズリーフ補助帳です。 ルーズリーフ用の別漉紙ですから、記帳の際に目が疲れず、インクのにじまないペン滑りの快適なリーフです。罫内容は帳簿と同じく三色刷りのため、区分が明瞭で楽に記帳できます。正規JIS規格寸法ではありません。
サイズB5 寸法(mm)縦257×横187 穴数26穴 行数30行
1冊(100枚)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


吸収缶の定番・CAー104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
質量(g)700 型式検定合格番号第TN320号
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別5×5マス 寸法(mm)210×297×25 サイズ外寸:A7
1枚ほか
1,440 税込1,584
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
2,898 税込3,188
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ウィルスやホコリから守る。衛生的バット
材質PP 質量(g)5.5 外形寸法(mm)151×131.5×34
1袋
2,598 税込2,858
3日以内出荷

。Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:13.5A●接続方向:垂直●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:1048●幅:10mm●コード番号:190-9776 アズワン品番65-7660-42
1袋(5個)
1,398 税込1,538
欠品中

仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:13.5A●接続方向:垂直●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:1048●材質:PC●コード番号:190-8483 アズワン品番65-7664-37
1袋(500個)
109,800 税込120,780
欠品中

液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種Geanee WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800) 特性のぞき見防止180度
1枚
3,898 税込4,288
4日以内出荷


1セット(5個×10枚)
27,980 税込30,778
93日以内出荷