キーをロックしないと鍵が抜けないセーフティーロックシステム。
レバー操作で簡単に、積まない時はローフォルム、使用するとき立てることで、ルーフとバインディングの干渉を防止。
ルーフレール用。
ステンレス製マルチストラップ取付。
ECE外部突起規制認定品。
高さ173mm(UP時293mm)。
質量(kg)10
色ブラック×シルバー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×940×105
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥26,980
税込¥29,678
22日以内出荷
スキーの積み下ろしが簡単で、省スペースを実現したとてもスマートなスキーキャリアです。
クロスカントリースキーのために開発されたスキーキャリアで、カチッとはめるだけで固定できる革新的スキーストラップです。
クリックするだけでルーフラックに固定でき、セーフティロック機能付きです。
当製品を壁にセット可能にするTH7293やストラップ付きビンディング保護ケースTH7294もございます。
仕様大型プッシュボタン:-、ラバープロテクター:-、ハイポジション:○、ロック(スキー&アタッチメント):○、ロック(ベースキャリア&アタッチメント):-、ウィングバーエッジ対応:-、ウィングバー対応:○、アルミエアロバー対応:○、スクエアバー対応:○、TUV承認:○
色ブラック
寸法(cm)12×8×7
搭載可能台数スキー最大積載数:1
1セット(2個)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
寸法(mm)(バー上)39、(内寸最大)46、(装着時必要バー下)25
種類ウインタースポーツ用
1セット(2個)
¥969
税込¥1,066
欠品中
スノーアタッチメントのエントリーモデルワンタッチバックル、高さ調整、キーロック装備最大積載量/スキー6セットorスノーボード6枚
用途スノーアタッチメントのエントリーモデル
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
innoキャリアの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具
用途innoキャリア用取付金具
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの
状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用
種類ベーシックキャリア
最大積載荷重(kg)60
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい!
サビを目立たなくする働き!
摩耗に強い!
材質色の変化
パイプの内側もZANめっき処理!
めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60
調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
車種別の取付位置を指定。取付時に適正トルクに達すると空転する取付ノブ(特別な工具不要)。シリンダーキー標準装備
用途キャリア設置用ステー
色ブラック
質量(g)3100
タイプルーフオンタイプ
法規制ECE R26 外部突起規制適合品
ステー高(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ―
堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。
車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
板厚2mm強度抜群のスチールバー使用。耐荷重100kgを実現。(集中荷重)表面、内面共にポリエチレンコーティング防錆対策を施しているのはterzoだけです。
セット内容バー2本、バーエンドキャップ
色ブラック
種類ベーシックキャリア(バー)
ジョイントタイプだから買い足しもできる。
ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。
ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。
デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。
脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。
材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。
ボルト類は全てステンレスを使用しております。
用途重量物用
種類ベーシックキャリア
高さ外寸(mm)290~340
長さ外寸(mm)1030
幅広になった最新のスキーに対応するよう新設計されたスキーキャリアです。
キャリアの高さを可変式とし、厚みのあるスキーへの対応力を強化。さらに自動高さ調節機能を備え、ビンディング等の干渉でカールーフにダメージを与えるリスクを最小限に抑えます。
グローブをしたままでも、簡単にスキーキャリアを操作することができる大きなワイドプッシュボタン、異なるキーによる混乱を避ける、すべてのThule製品のロックを1本のキーで行うことができるThuleワンキーシステム対応など使いやすさに最大限配慮した設計です。
仕様大型プッシュボタン:○、ロック(シリンダー数):○(2)、ウィングバー対応:○、スクエアバー対応:スクエアバー用アダプタ889-7別売、スライドバー対応:○、ウイングバーエッジ対応:○、TUV承認:○
質量(kg)2.8
色アルミニウム
幅(cm)積載:25、本体:37
搭載可能台数スキー積載数:2、スノーボード積載数:0
1セット(2本)
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
innoステーセットの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具
用途システムキャリア用取付金具
セット内容車種別専用フック×4個。車種別専用ベースゴム×4枚。取付シール×1枚
質量(g)800
幅広になった最新のスキー/スノーボードに対応するよう新設計されたスキー/スノーボードキャリアです。
キャリアの高さを可変式とし、厚みのあるスキー/スノーボードへの対応力を強化。さらに自動高さ調節機能を備え、ビンディング等の干渉でカールーフにダメージを与えるリスクを最小限に抑えます。
グローブをしたままでも、簡単にスキーキャリアを操作することができる大きなワイドプッシュボタン、異なるキーによる混乱を避ける、すべてのThule製品のロックを1本のキーで行うことができるThuleワンキーシステム対応など使いやすさに最大限配慮した設計です。
幅広になった最新のスキー/スノーボードに対応するよう新設計されたスキー/スノーボードキャリアです。
キャリアの高さを可変式とし、厚みのあるスキー/スノーボードへの対応力を強化。さらに自動高さ調節機能を備え、ビンディング等の干渉でカールーフにダメージを与えるリスクを最小限に抑えます。
グローブをしたままでも、簡単にスキーキャリアを操作することができる大きなワイドプッシュボタン、異なるキーによる混乱を避ける、すべてのThule製品のロックを1本のキーで行うことができるThuleワンキーシステム対応など使いやすさに最大限配慮した設計です。
仕様ウィングバー対応:○、スクエアバー対応:スクエアバー用アダプタ889-7別売、ウイングバーエッジ対応:○、スライドバー対応:○
質量(kg)5.4
幅(cm)積載:62、本体:77
搭載可能台数スキー積載数:5、スノーボード積載数:2
innoキャリアの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具
用途innoキャリア用取付金具
質量(g)800
・THULEのThule Edge Flush Rail フット7206です。・取付けが安全かつ簡単なダイレクトルーフレール付車用のスムース形状ベースキャリアフットです。・簡単取り付けで、人間工学に基づいたトルクリミッターキーでラックが安全適切に固定されたことを確認できます。・車両の盗難を防ぐワンキーロック付属です。・ウイングバーエッジ(721X)と車種別キット(6XXX)は別売りです。
1セット(4個)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
対象車種:スマイル/ハスラー(G,X)/クロスビー/エスクード。平積み。積載目安:スノーボード4枚またはスキー板5~6組用。※ビンディングの形状、スキー板の幅により積載数が変わります。※各車種用のベースキャリアと組み合わせてご使用ください
質量(kg)3.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)63×789×127
適合車種WAGONR SMILE/HUSTLER(G,X)/XBEE/ESCUDO
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
対象車種:エブリイ/エブリイワゴン/ジムニー/アルト/ラパン/ワゴンR/シエラ/スイフトスポーツ。平積み。積載目安:スノーボード4枚またはスキー板6セット。※ビンディングの形状、スキー板の幅により積載数が変わります。※各車種用のベースキャリアと組み合わせてご使用ください
質量(kg)3.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)63×789×127
適合車種EVERY/EVERYWAGON/Jimny/ALTO/Lapin/WAGON R/Jimny SIERRA/SWIFT Sport
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム/ハスラー(TW)/イグニス(HYBRID MG,HYBRID MV)。INNO製。平積み。積載目安:スノーボード4枚またはスキー板6セット用(ビルディングの形状、スキー板の幅による積載数が変わります)。各車種適合のベースキャリアと組み合わせてご使用ください。※写真のベースキャリアは当該車両用とは異なります
質量(kg)3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×810×165
適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM/HUSTLER(TW)/IGNIS(HYBRID MG,HYBRID MV)
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード