ノーパンクタイヤを標準装備したスタンダードタイプのリアカー。
トラスコ品番439-0121
質量(kg)31.0
耐荷重(kg)150
折りたたみ時の寸法(全長×全幅×全高)(m)1.34×0.37×0.77
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
コンパクトに折りたためるので収納場所に困りません。前後板やパイプを収納できるようになりました。もしもの時の緊急避難用として最適な1台です。
仕様20インチノーパンクタイヤ装着
トラスコ品番751-3666
材質アルミニウム、ゴム、樹脂
質量(kg)21
タイプ折りたたみ式リアカー
耐荷重(kg)180
荷台寸法(mm)W600×D900
荷台寸法(高さ)(mm)310
ハンドル長さ(mm)870
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×970×750
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌日出荷
折り畳みが出来る、アルミの本格的なリヤカーです
日用では畑などで収穫に使ったり、大掛かりな荷物の運搬にお使いいただけます。
例えばパイプいすなど、イベントの際にも便利です。
タイヤはノーパンクなので、釘が刺さっても安心。震災の時などにも。
材質本体:アルミニウム、タイヤ:ポリウレタン
耐荷重(kg)80
タイヤサイズ20インチ(ノーパンク)
アウトドアや緊急時の運搬車で大活躍!ノーパンクタイヤ装備でパンクしません。折りたたみ式なのでコンパクトに収納可能!
材質アルミ合金製
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単に組立て可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。
用途荷物運搬。防災緊急用として。
トラスコ品番835-7837
質量(kg)20.2
耐荷重(kg)150
均等荷重(kg)150
荷台寸法(mm)900×600
タイヤタイプ20インチノーパンクタイヤ
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1020×370×750
使用時寸法(mm)長さ1860×幅870×高さ630
2018年トラスコ掲載ページ8 1152
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様バケットには10Lごとの目盛り付き
質量(kg)12.2
耐荷重(kg)100
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1270×780
タイヤサイズ16インチ
最大積載質量180kg以上の高強度折りたたみ式リヤカーです。
高強度アルミ合金を使用し、超軽量を実現。
側板パンチングメタルタイプ、フレーム材に高剛性角パイプを用いた最大積載質量350kgタイプもラインナップしています。
※型番先頭の「S8」は20インチ・チューブタイヤ仕様、「NS8」は20インチ・ノーパンクタイヤ仕様
※型番末尾のS付きは側板付きタイプ、P付きは側板パンチングメタル付きタイプ
用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として
仕様折りたたみ式
材質アルミ合金
スペシャルブレーキ搭載(特許出願中)
ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。
ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。
ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化を実現しました。
ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。
折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
種別折りたたみ式
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)グレーゴム
ブレーキ有無あり
キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個
ハンドル高さ(mm)861
ブレーキ種類フットブレーキ(SB)
キャスター種類微音
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
アウトドアや緊急時の運搬車で大活躍!ノーパンクタイヤ装備でパンクしません。折りたたみ式なのでコンパクトに収納可能!
簡単組立可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。
運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。
簡単組立可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。
運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。
用途荷物運搬、防災緊急用として
トラスコ品番759-7100
材質アルミ合金
長さ(mm)2380
幅(mm)1160
質量(kg)40
高さ(mm)810
均等荷重(kg)180
荷台寸法(長さ)(mm)800
荷台寸法(幅)(mm)1455
タイヤタイプ24インチノーパンクタイヤ
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1540×440×810
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。オールアルミ製のため、サビがなく、軽量です。高強度アルミ合金を使用し、鉄製に劣らない充分な強度です。折りたたみ機構に関する基本的な特許を有しています。(特許第2941174号・特許第3585641号)
用途災害時に緊急品を搬送するための防災用品として。家庭菜園などで畑まで道具を運ぶためのキャリーとして。ホームセンターやスーパーで商品を陳列するときのカートとして。学校で体育道具などを搬送するための備品として。
材質アルミ合金
使用しない時は取手が折り畳める機能付。
高強度のアルミを使用し、バリエーション豊富に取り揃えました。
農作業で重宝される運搬車です。
仕様グリップ付
材質本体/アルミ
最大積載量(kg)80
荷台寸法(長さ)(mm)860
荷台寸法(幅)(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
スチールの頑丈さ!安心・安全・高品質の純日本製です。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。大容量運搬可能な特大タイプです。
種別ハンドル折りたたみ式
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)グレーゴム
ブレーキ有無なし
キャスター2輪自在2輪固定
均等荷重(kg)500
荷台寸法(幅)(mm)790
音量標準
ハンドル高さ(mm)910
荷台寸法(奥行)(mm)1240
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
アウトドア・農作業・各種道具の運送など、色々なシーンで大活躍する、折りたたみ式のリヤカーです。
タイヤはクッション性が高く、がれきの道でもパンクの心配がないノーパンクタイヤを使用しています。
普段は折りたためることにより、保管にも便利です。
材質スチール
表面処理ブルー焼付塗装
最大積載量(kg)150
本体質量(kg)25
1個
¥99,980
税込¥109,978
47日以内出荷
ハンドルを折りたためば収納スペースに困りません。
大きな荷物や重量物を運ぶのに最適です。
仕様自在キャスター2個 固定キャスター2個
トラスコ品番385-5392
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ゴム
キャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個
荷台寸法(幅)(mm)775
板厚(mm)1.6
ハンドル高さ(mm)885
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
天板形状1枚絞り
荷台寸法(奥行)(mm)1225
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥53,980
税込¥59,378
22日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車。環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様。大小不揃いの物を一度に運ぶのに便利な屋内用折りたたみ収納箱付。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。ハンドルは錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質収納箱:芯材/ダンボール、表面材/ナイロン
キャスター固定×2個、自在×2個
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
スチールの頑丈さ!安心・安全・高品質の純日本製です。傾斜地や坂道での利用にも便利なフットブレーキ付です。フットブレーキは靴の表面を傷つけないオン・オフ踏込式(左右両利き足対応)です。ハンドルはより強度の強い固定式で、塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。大容量運搬可能な特大タイプです。
種別ハンドル固定式
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)グレーゴム
キャスター2輪自在2輪固定
荷台寸法(幅)(mm)790
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1275×790×830
音量標準
ハンドル高さ(mm)830
荷台寸法(奥行)(mm)1275
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
頑丈なスチール製!クッション性に優れ、かつパンクの心配もなく屋外でも快適に使用できます。屋外用収納ボックス付で大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利です。ふた付、防水生地で屋外での使用にも便利です。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。デッキには滑り止めマット付。全周には衝撃吸収用のバンパー付
材質収納箱:芯材/プラダン、表面材/ポリエステル(防炎合格品)
車輪径(Φmm)175
材質(車輪)発泡ウレタン
キャスター固定×2個、自在×2個
荷台寸法(幅)(mm)920
ハンドル高さ(mm)935
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)610
材質(荷台)スチール
1台
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
重量物の運搬に便利な耐荷重600kgの大型台車です。
Φ200mmのノーパンクキャスターで路面の悪い場所での運搬が可能です。
ブレーキ付キャスターを2輪使用しているので安心です。
ハンドルは折りたたみ可能で収納に便利です。
付属の支柱をセットすることでフレコンバックスタンドとして使用ができます。
用途建築現場等での産廃の搬出。その他資材等の重量物の運搬に。
付属品ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本
質量(kg)35(タイヤ含む)
車輪径(Φmm)200
材質(本体)スチール
材質(車輪)発泡ゴム
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)600
荷台寸法(幅)(mm)850
ハンドル高さ(mm)970
ブレーキ種類ストッパー
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)850
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
均等荷重400kgの強度とメッシュ構造+エアキャスターの採用により軽量化を実現。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個 滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個
適合(ストッパー)MPK-900FB
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム、ナイロン芯
タイプ折りたたみハンドルタイプ
均等荷重(kg)400
表面処理ハンドル:粉体塗装
床面高さ(mm)218.5
荷台寸法(幅)(mm)620
ハンドル高さ(mm)865
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具特殊鋼
特性軽量、静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、スベリ止めゴム付
荷台寸法(奥行)(mm)900
騒音対策あり
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
関連キーワード