20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途トラックのサイドバンパー部(角パイプ用)に装着する為のキャップ 材質樹脂
1個ほか
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)





ヤマト(機構部品)エンドキャップ YEC-6090
アルミフレームYF-6090-6用キャップです。 美しい光沢。はめ込みタイプで作業が簡単。
トラスコ品番848-9597 材質樹脂(PPS) 幅(mm)60 高さ(mm)5 質量(g)15.1 奥行(mm)90
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

アルミフレームYFL-8080-8用キャップ 美しい光沢。はめ込みタイプで作業が簡単。
トラスコ品番848-9598 材質樹脂(PPS) 幅(mm)80 高さ(mm)5 質量(g)14.3 奥行(mm)80
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷


角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
ブラック 仕様角パイプ用 材質樹脂
1袋(4個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)






ヤマト(機構部品)エンドキャップYECL-3030
アルミフレームYFL-3030-6用キャップ 美しい光沢。はめ込みタイプで作業が簡単。
トラスコ品番848-9600 材質PPS 幅(mm)30 高さ(mm)5 質量(g)3.5 奥行(mm)30 適合フレームYFL-3030-6
1個
499 税込549
翌々日出荷


トヨタ/ダイハツ/スズキ/スバルの純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートにリアカメラを取り付けできます。 トヨタ用5種類、ダイハツ用2種類、スズキ用1種類、スバル用1種類のサイズをラインアップしていますので、幅広い車種に対応します。 取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用しています。 カメラの角度調整の範囲が広いので、通常のバックサポートカメラとしてだけでなくバックミラーのように後方を確認するカメラとしても利用できます。 純正のエンブレム位置に取り付けられるため、ナンバープレートがリアバンパー部にあり設置位置が低いと困っている方にオススメ!! カメラを車体のセンターかつ高い位置に取り付けることが可能です。 純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートに取り付けることが可能です。 さらに、純正エンブレムを利用すると純正品のような仕上がりになります。 有効画素数32万画素・水平解像度約450TV 本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
電源(V)DC9~15 有効画素数32万画素 仕様映像信号:NTSC カバー【カメラカバー部】スズキ用 外形寸法:W90×H95×D31mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン ブラック 消費電流(mA)約40 解像度水平解像度:450TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4インチ スーパーCMOS 材質(ボディ)アルミ合金 ヒューズ容量(A)1 動作温度(℃)-20~+65 出力端子映像出力端子:RCAピン端子 画角水平画角110°、垂直画角80° 映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

2X4用木材の先端保護として使用。 内側にカエシが付いているので、木材が抜けにくい。
材質エラストマーゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
耐熱温度(℃)90 形状長形
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)タタックナイフ用エンドキャップ
タタックナイフのグリップエンドの被覆。 直接金属に触れない為のエンドキャップ(タタックナイフ用)。 タタックナイフの使用時に、直接グリップエンドの金属面に触れるのを防ぎます。
トラスコ品番796-4153 材質ポリカーボネート 本体質量(g)3
1個
469 税込516
5日以内出荷