20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タコ足ノズルとコーンノズルを付属しており、シーンに合わせて塗りやすく施工しやすい。
用途ザパーン、プランテックス、リアリーターフの接続部や端部に使用。コンクリート・アスファルトに幅広く使えます。 付属品タコ足ノズル、コーンノズル 容量(kg)1.2
1本(1.2kg)
3,998 税込4,398
欠品中

高級感のある落ち着いた色合い。ヨーロッパで親しまれる細身のパイル。
用途インテリア・エクステリア用の高機能タイプ人工芝です。 種別ヨーロピアン 材質パイル:PE・PP、バッキング:PU パイル長(mm)40
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビターポリン・塩ビシート用強力接着剤です。 テント・シート用強力接着剤。 補修・修繕作業以外、シート同士の貼り合わせが可能。 現場施工・高所作業の用途にも最適。 塗布面をヤスリ等で荒してから使用すると、より効果的! リアルソルベント・マイルドソルベント用メディア(ターポリン)にもお使いいただけます。
1缶(180mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンフィールドリアリーターフ(R) 専用ピン
メーカー使用推奨品です。
用途リアリーターフを固定するのに使用するピンです。 ピン長さ(mm)150
1セット(50本)ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

主に人工芝どうしのジョイント部分に使用します。 初期粘着性(初期タック)に優れています。 また、耐熱性・耐水性にも優れており、屋外でも使用できます。 ターポリンシートやタフパッド、タフストップと人工芝の接着に最適です。 適応下地:モルタル・コンクリート・アスコン ・一液性ウレタン系樹脂接着剤 ・タフグルー500gは防草シートの重ね部分や狭小地の接着に最適。 ・ジョイントmは約3m(巾15cmターポリンシート使用時)
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 仕様ジョイントm:約3 成分一液性ウレタン系樹脂
1本(500g)
5,798 税込6,378
翌々日出荷

接続テープをつや消しにすることで、防草シートに貼っても目立ちにくくなりました。
用途1個あたり約840gと超軽量ですので、作業性に優れ労務費が短縮されます。 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)20
1巻ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボンド押し出し式の接着剤施工用具です。
用途GFボンド専用のガンです 規格1.2kg用
1個
3,298 税込3,628
欠品中

ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。 長さ(m)30 材質ポリプロピレン グリーン 厚さ(mm)0.64 タイプ強力タイプ(特に耐紫外線を改良) 使用目的雑草防止 耐候年数(年)(目安)曝露:約7~13、砂利下:半永久
1巻(30m)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイネットジャンボガン
ザバーン専用接着剤を使用する際に使用するガンです。
用途シート処理、端部処理用ザバーン専用ボンドを使用する際に使うガンです。 仕様1.3kg用
1個
859 税込945
翌々日出荷

緑色の防草シート用の補修テープ。 手で簡単に切れ、作業性良好。
用途防草シートの破損個所の補修はもちろん、敷設時のシートのつなぎ合わせ、切り口のホツレどめ、ピンで固定する際の補強や押えなど、幅広く活用でき大変便利です。 長さ(m)10 材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤 基材ポリエチレン 粘着剤アクリル系 使用目的つなぎ合わせ、切り口のホツレどめ、押え、破損個所の補修、補強 幅(m)0.08 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 耐熱。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 成分クロロプレン系ゴム溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。ザバーンシリーズで最も高耐久・強力タイプです。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。 長さ(m)30 材質ポリプロピレン グリーン 厚さ(mm)0.8 タイプ高耐久・強力タイプ 使用目的雑草防止 耐候性(耐候年数目安)曝露:約10~15年、砂利下:半永久
1巻(30m)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロールタイプでお好みの長さにカットできます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。 仕様透水性あり 種別透水 材質ポリプロピレン 幅(mm)910 厚さ(mm)約7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。
用途工事現場の通路や屋上、テラスなどに。 グリーン 材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:合成ゴム(SBR) 幅(mm)910 厚さ(mm)6
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

密度がさらにアップして高級感もアップ 黄色ぶどう球菌、MRSA、大腸菌O157、サルモネラ菌にて抗菌試験を行い静菌、殺菌がみられ、4種の菌に対して効果があります。
長さ(m)10 幅(m)1 材質PE&PP50% JIS規格(抗菌性試験)JIS-L-1902 ゲージ3/8inch
1枚
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気の人工芝にリアルなタイプが登場! しっかりとした35mmの厚み、打ち込み本数約14700本/m2の本格派! 青々とした芝・若い芝・枯れた芝・若いウェーブ状の芝を混ぜることでリアルな質感を表現しました! 一番長い芝はC型に加工しているので、ヘタりにくくボリューム感が持続します。 ロールタイプでお好みの長さにカットできます。裏面からカッターの刃を入れていただきますとスムーズに切れます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。 幅(m)1 長さ(m)10 仕様透水性あり 材質PP+PE 厚さ(mm)35 打込本数約14700本/m2 穴間隔(mm)横:10~250、縦:100±20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)
11,980 税込13,178
当日出荷

人工芝の固定に使用できます。 ピン先端が尖っているため差し込みやすく、グリーン色で目立たせません。
材質スチール 寸法(幅W×長さL)(mm)31×120 アズワン品番64-6529-54
1セット(50個)
1,798 税込1,978
当日出荷

コの字型のシート押さえです。 金属製で耐久性がありマルチシートや不織布などの押さえに最適です。
用途マルチシートや不織布などの押さえとして 材質スチール+塗装 長さ(mm)150 幅(mm)30 シルバー 太さ(mm)Φ3.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50本)
1,098 税込1,208
当日出荷