本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。
A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。
機能性をデザインに生かした人気のデザインです。
付属品取付けブラケット(標準仕様)
適合木造
材質アルミ形材、安全キャップ/樹脂製、取付金具/ステンレス
色シャイングレー
セット内容シリンダーx1、キーx5 内溝キータイプシリンダ 把手:プレート・ムーン・バー・木目調バー 位置:下
色シャイングレー
対応商品BFプレナスS
1セット
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
セット内容シリンダーx1、キーx5 内溝キータイプシリンダー 把手:レバー ロック位置:下
色シャイングレー
対応商品BFプレナスS
1セット
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
仕様業務用塗料です。必ず商品容器に記載の注意事項を守って施工、保管してください
危険物の類別非危険物
コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。
セット内容フェンス本体1枚
材質スチール
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。
見付、見込み方向ともに調節が可能なので、現場の状況に合わせて取付けができます。また入隅納まりも可能です(出幅調整/42~72mm、上下調整/フリー)。
洋風はもちろん和風にも映えるデザイン。無駄のないシャープなラインが気品を添えます。
適合木造
材質アルミ形材、取付金具/ステンレス(SUS304)
色シャイングレー
調整範囲(mm)出幅調整/42~72、上下調整/フリー
セット内容シリンダー1個、キー5本 上用 ※コンストラクションキー機能なし 対応把手:プレート、ムーン、バー、木目調バー
色シャイングレー
対応商品BFプレナスⅡ
1セット
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
セット内容シリンダー1個、キー5本 下用 ※コンストラクションキー機能なし 対応把手:プレート、ムーン、バー、木目調バー
色ヘアーライン
対応商品BFプレナスⅡ
1セット
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
セット内容シリンダー1個、キー5本 上用 ※内筒のみ、コンストラクションキー機能なし 対応把手:レバー
色シャイングレー
対応商品BFプレナスⅡ
1セット
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。
見付、見込み方向ともに調節が可能なので、現場の状況に合わせて取付けができます。また入隅納まりも可能です(出幅調整/42~72mm、上下調整/フリー)。
シンプルかつお洒落な雰囲気のデザイン。洋風住宅に最適です。
適合木造
材質アルミ形材、取付金具/ステンレス(SUS304)
色シャイングレー
調整範囲(mm)出幅調整/42~72、上下調整/フリー
セット内容シリンダー1個、キー5本 下用 ※内筒のみ、コンストラクションキー機能なし 対応把手:レバー
色シャイングレー
対応商品BFプレナスⅡ
1セット
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
色シャイングレー
セット内容丁番(上):1個、丁番(下):2個、高さ調整スペーサー:6個、皿小ねじ枠用(BI27)M4×10:12本、皿小ねじ本体用(BI301)M4×18:12本
適合CZ玄関ドア、TH_03フォルマ、TH_03プレナスS、TH_04マデラード、TH_07フォラード、フォラード
セット内容上シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚33mm用、ディンプルシリンダー、丸座、把手:プレート・ムーン・バー・木目調バー、ロック位置:上、コンス無
色シャイングレー
対応商品BFプレナスS
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
セット内容シリンダーx1、キーx5 内溝キータイプシリンダ 把手:プレート・ムーン・バー・木目調バー 位置:上
色シャイングレー
対応商品BFプレナスS
1セット
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
セット内容下シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚33mm用、ディンプルシリンダー、丸座、把手:プレート・ムーン・バー・木目調バー、ロック位置:下、コンス無
色シャイングレー
対応商品BFプレナスS
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
セット内容上シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚40/33兼用、ディンプルシリンダー、把手:レバー用、ロック位置:上、コンス無
色シャイングレー
対応商品BFプレナスS
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
セット内容下シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚40/33兼用、ディンプルシリンダー、把手:レバー用、ロック位置:下、コンス無
色シャイングレー
対応商品BFプレナスS
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
セット内容シリンダーx1、キーx5 内溝キータイプシリンダー 把手:レバー ロック位置:上
色シャイングレー
対応商品BFプレナスS
1セット
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
空間との調和を叶えながら、さらなる一体感を実現。ストレスなく使える優れた操作性も備えた宅配ボックスです。シリンダー錠で施解錠します。後ろからだけではなく前面からも同じシリンダー錠で解錠が可能です。120サイズまで受け取り可能な大容量ボックス。2リットルペットボトル6本入りが2ケース収納可能なサイズです。フラップを使用することで小さな荷物であれば複数受け取りも可能です。
主要材質めっき鋼鈑
関連資料(0.55MB) (0.76MB)
鍵シリンダー錠
収納の目安W330×D340×460mm・30kgまで
投函タイプ前入れ後取り出し
空間との調和を叶えながら、さらなる一体感を実現。ストレスなく使える優れた操作性も備えた宅配ボックスです。シリンダー錠で施解錠します。後ろからだけではなく前面からも同じシリンダー錠で解錠が可能です。120サイズまで受け取り可能な大容量ボックス。2リットルペットボトル6本入りが2ケース収納可能なサイズです。フラップを使用することで小さな荷物であれば複数受け取りも可能です。
主要材質めっき鋼鈑、ポリカーボネート(ポスト部投函窓)
関連資料(0.55MB) (0.76MB) (0.82MB)
鍵シリンダー錠
収納の目安W330×D340×460mm・30kgまで
投函タイプ前入れ後取り出し
セット内容メジャーポートR・F、メジャーパークR・F、フリーポートⅡ、セーブポート/1コ入/Φ40用/92°/
適合シリーズセーブポート、フリーポートⅡ、メジャーパークR・F、メジャーポートR・F
広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。
寸法L(mm)1750
関連資料枕木材カタログ(2022年2月現在)(0.99MB)
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
幅(mm)1820
適合木造
材質アルミ形材
呼称関東間160(5.4尺入隅)
セット内容本体×3 取付ネジセット×1、シグマシリーズ00/10~
コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。
材質スチール
セット内容柱1本、M5フックボルト2個、継手2個、トラスネジ、六角ナット
適合シリーズメジャーポートⅡ
コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。
セット内容小口キャップ18個
材質樹脂
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ