【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド
電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)
本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず)
有効画素数約1600万画素
記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
ズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍
焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140
撮像素子1/2.3型 CMOS
シャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)
インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)
モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
種別純正品
適合機種メーカーRICOH
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号19 142 035
連続プリント速度:32枚/分。ファーストプリント:7.5秒以下。最大用紙サイズ A4、自動両面標準、4行LCDパネル。
使用可能用紙サイズ最大A4
用紙サイズ給紙トレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:100~216mm、長さ:148~356mm)、手差しトレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:90~216mm、長さ:140~356mm)
プリント方式半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式
付属品【消耗品】約1000ページ印刷可能なスタートアップトナーカートリッジ【CD-ROM】プリンタードライバー、ユーティリティー(Smart Organizing Monitor)、ユーザーズガイド【その他】セットアップガイド、かんたんセットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、本保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票
質量(kg)約13.0(本体のみ、消耗品を含む)
消費電力(W)最大:900以下、予熱モード時:50以下、省エネモード時:1以下
電源100V±10%、50/60Hz±3Hz
エコマーク認定認定
倍率25%~400%
対応OSプリンタードライバー:Windows Vista(R)、Windows(R) 7、Windows(R) 8.1、Windows(R) 10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Mac OS X 10.10以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×392×262
インターフェース【標準】イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)・USB2.0、【オプション】無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
メモリー128MB
解像度1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi
使用環境温度:10~32℃/湿度:15~80%(非結露)、非使用時環境:温度:5~35℃/湿度:10~80%(非結露)
寿命20万ページまたは5年間のいずれか早い方
ウォームアップ時間電源投入時:23秒以下、予熱モード時:7.7秒以下、省エネモード復帰時:8.8秒以下(常温23℃、定格電圧時)
印刷両面印刷:標準
印刷速度32枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:13ページ/分(A4縦送り)
使用CPUARM11-350MHz
騒音レベル(dB(A))稼動時:67.2、待機時:42.6
関連規格VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155適合
ファーストプリント時間(秒)7.5以下(給紙トレイにてA4縦送り印刷時)
給紙容量給紙トレイ:300枚、手差しトレイ:60枚
用紙厚(g/m2)給紙/手差しトレイ:52~162(45~139kg)
排紙容量125枚(フェイスダウン A4)
紙種普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパー NT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー 100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコピーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3)
出力形式PCL
商品タイププリンター
エコマーク認定番号18 155 006
1式
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
タフな現場で使えるカメラ性能とプロフェショナルなニーズに応える多彩な機能。画像管理が簡単に行えるカメラメモ機能。あらかじめカメラやパソコン上で作成した文字情報や音声をメモとして最大100項目、1項目につき最大半角128文字、音声最大30秒まで画像に付加できます。レンズの周囲に6灯のリングライトを搭載。照射するライトの位置や光量の調節ができるため、細かな部品の型番や壁・床の傷やひび割れなども鮮明に接写できます。あらかじめPCアプリで工事用黒板のテンプレートを作成し、カメラメモ情報(画像・テキスト)を紐づけすることで工事用電子小黒板を生成できます。これにより高所や足場の悪い現場、暗所等でも容易に黒板撮影が可能になります。黒板の大きさ(大中小)と位置(上下左右)は選択可能です。
有効画素数約2000万
質量(g)(電池・SDHCカード含む)約246
映像素子1/2.3型CMOS
仕様電子コンパス:方位、度数、方位度数、コンパス偏角補正、コンパス入力撮影
付属品USBケーブル、USB電源アダプター、充電式バッテリー、電源プラグ、バッテリー充電器、ネックストラップ、マクロスタンド、使用説明書(カメラ編)保証書等
電源充電式バッテリーDB-110
記録媒体内蔵メモリー(約6.5GB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAir(TM)カード
ズーム(光学/デジタル)5/8.1
焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28~140
ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、曇天、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、リングライト、マニュアル
液晶モニター3.0型
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)65.5×118.2×33.1
シャッタースピード1/4000~1/4
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2000
種別純正品
タイプトナーカートリッジC200
適合機種メーカーRICOH
適合機種RICOH WG-80、WG-70、WG-60、WG-50、WG-40、WG-40W、WG-30、WG-30W、Optio WG-2、WG-2GPS
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
適合デジタルフルカラー複合機 MP C1803
種別純正品
タイプトナーカートリッジC1803
適合機種メーカーRICOH
1箱(4個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
適合機種メーカーRICOH
種別純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)5000
タイプトナーカートリッジC310
適合機種WG-80、WG-70、WG-60、WG-50、WG-40/40W、WG-30、WG-20、WG-10、WG-5GPS、WG-4/4GPS、WG-3/3GPS、WG-2/2GPS、WG-1/1GPS、RZ18、RZ10、I-10、X70
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
適合機種メーカーRICOH
適合【IPSiO】 SP-C310/SP-C301SF/SP-C320/SP-C241/SP-C241SF/SP-C251SF、【RICOH】SP-C251/SP-C251SF/SP-C341/SP-C342
種別純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2200
タイプトナーカートリッジC310
適合IPSiO GX e7700/e5500/e3300/e2600、RICOH SG5100
種別純正品
適合機種メーカーリコー(RICOH)
環境貢献(EC)トナー モノクロカートリッジ
種別純正品(環境推進)
色ブラック
適合SP4210/4300/4310
適合機種メーカーRICOH
タイプトナーカートリッジ4200
種別純正品
適合機種メーカーRICOH
適合機種メーカーRICOH
適合RICOH SP 6450/6440/6430/6420/6410
色ブラック
種別純正品
タイプトナーカートリッジ6400
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)5000
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
日本製の高品質なコピー用紙です。
国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。
材質中性紙
色ホワイト
白色度(%)約86
坪量(g/m2)約67
紙厚(μm)89
FSC認証認証
FSC認証番号FSC-C010952
レーザープリンタ用 純正品
適合メーカーRICOH
種別純正
適合SP2300L/SP2300SFL
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 132 002
IPSiO SG廃インクボックス IC41/NO.515819
適合機種メーカーRICOH
適合IPSiO SG 7100/3100/3100SF/2100/2010L、RICOH SG2200/3100KE/3100SF/3120SF/3120B SF/3200
色-
種別純正品
サイズ-
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)「はやい」モード/13000
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
純正インクカートリッジ
種別純正インクカートリッジ
エコマーク認定認定
対応機種RICOH SG 3300、SG 2300
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
適合メーカーリコー/RICOH
エコマーク認定番号19 142 035
レーザープリンタ用 純正品
適合メーカーRICOH
色モノクロトナー
種別純正
適合SP3700/SP3700SF
エコマーク認定認定
アズワン品番65-0452-23
純正品番513827
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 132 002
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
適合機種メーカーRICOH
種別純正品
適合RICOH SP C740
種別純正品
タイプトナーカートリッジC740
適合機種メーカーRICOH
クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
対応機種リコー WG-80 / WG-70 / WG-60
内容液晶モニター用1枚、クリーニングペーパー1枚
寸法(縦×横)(mm)フィルム:43.8×76.8
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
適合機種メーカーRICOH
適合RICOH SP 3610/3610SF/4500/4510/4510SF
色モノクロ
種別純正品
タイプトナーカートリッジ4500
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)3000
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
旅行などの旅先で常に携行したい予備バッテリー。カメラ同梱のバッテリーと同等品です。
対応機種GRIII、WG-6、G900
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
適合メーカーRICOH
種別純正品
適合P C301
タイプトナーカートリッジ P C300
適合機種【リコー】P 501/500
アズワン品番64-9640-90
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
適合機種メーカーRICOH
適合RICOH SP 6450/6440/6430/6420/6410
色ブラック
種別純正品
タイプドラムユニット6400
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)25000
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。
カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。
再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。
キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
保証期間18ヶ月
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
適合機種【リコー】P 501/500
種別純正品
適合機種メーカーRICOH
印字枚数10000
インク色ブラック
アズワン品番64-9640-88
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
適合機種メーカーRICOH
適合RICOH P 6450/6440/6430/6420/6410
色ブラック
種別純正品
タイプトナーカートリッジ6400
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)10000
1本
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
高速&高耐久
用紙対応力
使いやすさ
高画質
使いやすいフロント手差し
ネットワーク&セキュリティー
充実のスマートデバイス連携
サステナビリティ
種別純正品
エコマーク認定認定
適合機種メーカーRICOH
エコマーク認定番号19 142 035
レーザープリンタ用 純正品
適合メーカーRICOH
色モノクロトナー大容量
種別純正
適合SP3700/SP3700SF
エコマーク認定認定
アズワン品番65-0452-24
純正品番513826
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 132 002
1本
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
適合機種【リコー】P501/500
種別純正品
色ブラック
適合機種メーカーRICOH
印字枚数約14000
アズワン品番64-9640-89
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
仕様ドラムユニット
適合P6030、 P6030LE、 P6020、 P6020LE、 P6010、 P6010LE、 P6000、 P6000LE
種別純正品
適合機種メーカーRICOH
印字可能枚数約25000
アズワン品番65-0355-07
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
適合機種メーカーRICOH
適合IPSIO SP3410/SP3410SF/SP3510/SP3510SF
色ブラック
種別純正品
タイプトナーカートリッジ3400
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2500
1本
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
適合機種メーカーRICOH
適合RICOH SP 3610/3610SF/4510/4510SF/4500
色感光体
種別純正品
タイプドラムユニット4500
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)20000
1本
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
適合機種メーカーRICOH
種別純正品
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号21 132 004
適合RICOH SP C740
タイプトナーカートリッジC740
適合機種メーカーRICOH
種別純正品
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ