20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パッドが磨耗してきたらお取り替えください。ワンタッチで交換できます。
グリーン購入法適合
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高速&高耐久 用紙対応力 使いやすさ 高画質 使いやすいフロント手差し ネットワーク&セキュリティー 充実のスマートデバイス連携 サステナビリティ
種別純正品 エコマーク認定認定 適合機種メーカーRICOH エコマーク認定番号19 142 035
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FAX用
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)3000 適合RIFAX SL1100/SL1200super/SL3100/SL3105/SL3200super/SL3300/SL3400、BL100写太郎/BL110写太郎2/BL230写太郎Super 種別純正品 ブラック 質量(g)195 タイプトナーマガジンタイプ2 適合機種メーカーRICOH
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

簡単セキュリティで安心・安全。気になる個人情報をサッと隠せる優れもの。大がかりなシュレッダーが無くても手軽に個人情報を隠せます。個人情報保護スタンプ早撃ちケシポンワイドIS-250cm専用インクカードリッジです。ダイレクトメールの宛名や印刷物に多いゴシック体や明朝体を見えにくくする新開発特殊印面パターン。※完全にデータの隠ぺい、抹消をするものではありません。約1,000回鮮明に捺印できます。※連続捺印に強い回転式印です。連続捺印してもインクの濃さが変わりません。耐水・耐光・耐薬品性に優れた顔料性油性インクを採用。※インク液の補充はできません。本品のみの使用はできません。本体(別売り)と一緒にご利用下さい。
インク色ブラック 材質ABS サイズワイド 容量約1000回分 外形寸法(mm)横79×奥行10×高さ42 印面サイズ(mm)横70×縦24 インク油性顔料インク
1個
399 税込439
当日出荷

簡単セキュリティで安心・安全。気になる個人情報をサッと隠せる優れもの。大がかりなシュレッダーが無くても手軽に個人情報を隠せます。個人情報保護スタンプ早撃ちケシポンIS-200cm専用インクカードリッジです。ダイレクトメールの宛名や印刷物に多いゴシック体や明朝体を見えにくくする新開発特殊印面パターン。※完全にデータの隠ぺい、抹消をするものではありません。約1,000回鮮明に捺印できます。※連続捺印に強い回転式印です。連続捺印してもインクの濃さが変わりません。耐水・耐光・耐薬品性に優れた顔料性油性インクを採用。※インク液の補充はできません。本品のみの使用はできません。本体(別売り)と一緒にご利用下さい。
インク色ブラック 材質ABS サイズレギュラー 容量約1000回分 外形寸法(mm)横45×奥行10×高さ29 印面サイズ(mm)横38×縦13 インク油性顔料インク
1個
339 税込373
当日出荷

EZ-10(イージー・テン)用の補充インクカートリッジです。
質量(g)4 トラスコ品番400-7824 適合本体EZ-10
1パック(2本)
369 税込406
当日出荷

いつものひと言キレイにそえる。 お仕事メッセージを何度も手書きする手間がなくなります。 女性らしくやさしい印象の手書き風フォントです。 スタンプ台を使わずに連続して捺(お)せます。 ふせん等に捺(お)すだけで、直接書き込めない書類などへ簡単にメッセージを付けられます。 お仕事メモでよく使う定型メッセージを18種類のスタンプにしました。
インク色 質量(g)7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×9.9×63 印面サイズ(mm)5×29 印面種別浸透印
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

強着スタンプ台タート<塗布用> シヤチハタ 動画あり
強着スタンプインキ タートを塗布して使う、インキの入っていないスタンプ台。強着スタンプインキ タートの速乾性やスペシャルタイプを塗布してお使いください。サイズは中形・大形・特大形の3種類です。ご使用になる印判の大きさ、目的などによりお選びください。
グリーン購入法適合 適合本体タートインキ多目的、金属用、プラスチック用等 シリーズTAT
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。 質量(g)約100(ケーブル2m含む) 取付方式垂直取付 使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと) 電源12~24VDC±10%、リップル電圧10%(P-P)以下 精度±(1%F.S.+1digit)at23℃ 表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示 材質(ケース)フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)/リヤケース部:ADC12 文字高(mm)10 機能スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ゼロ調、キーロック 消費電流(mA)30以下 測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体) コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/応答速度:5ms以下/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定/動作表示灯:赤色LED(ON時点灯) 使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 表示更新周期200ms ケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格) ケーブル長さ2m、導体断面積0.18mm2 保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護 材質(接液部)ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304 アナログ出力範囲電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パット盤面が硬化したり、粘りが生じた場合にお使いください。 ゴム印の洗浄にも使えます。
適合機種【ST-】200、300、400 内容量(mL)330
1本(55mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多用途スタンプ台専用補充インクです。 定着力が強く、捺印後約40秒でサラッと乾く独自開発の高性能インクです。
仕様速乾 適合機種【ST-】200、300、400
1本(55mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シヤチハタスタンプ台(特大形) シヤチハタ 動画あり
PPC用紙に約3秒で乾いて、キレイな印影。オフィスでの使いやすさアップ!補充時期までの期間も長く経済的。ひと目でインキ色がわかるボディーカラーのスタンプ台。独自のインキコントロール技術と盤面表布のインキ吸収力の向上により、軽い力でもくっきり色濃く捺すことができます。キレイななつ印回数が約8500回なつ印できるのでとても経済的です。渇きが早く、なつ印後すぐ書類が重ねられる油性顔料インキを採用しています。インキの補充スピードが、従来よりも約3倍速くなりました。(黒以外は約2倍)。ボディーは汚れにくく、拭き取りやすい光沢仕上げです。フラットな形状なので、フタを開けた状態でも安定して使えます。エコマーク認定商品
成分油性顔料タイプ 盤面サイズ(mm)143.0×87.0 本体サイズ(mm)159.0×105.0×16.7 寸法(mm)159×105×16.7 サイズ特大形 質量(g)143 シリーズシヤチハタスタンプ台 エコマーク認定認定 対応オプション補充インキ:SGN-40、SGN-250 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15 112 009
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シヤチハタスタンプ台(中形) シヤチハタ 動画あり
乾燥時間約3秒!すばやく乾いて、キレイな印影。 乾きが速いから、なつ印した後すぐに書類を積み重ねても安心です。 色濃く、くっきりなつ印できるので、大切な書類へのなつ印にも安心です。 補充時期までの期間が長く、とても経済的。 本体にリサイクル素材を使用した環境対応商品です。
成分油性顔料タイプ サイズ中形 質量(g)48 シリーズシヤチハタスタンプ台 エコマーク認定認定 盤面サイズ(mm)90×56 本体サイズ(mm)104×72×15.85 対応オプション補充インキ:SGN-40、SGN-250 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15 112 009
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

互換インクカートリッジは、プリンタメーカー純正品のインクカートリッジと同じように使用できる互換性があるインクカートリッジです。プレジールの互換インクカートリッジは、もちろんインクも独自開発。日々徹底した管理・改良・試験を重ね、純正品と遜色ない美しい印刷の仕上がりを実現しました。純正品との混合使用も可能ですので、お客様の多様なニーズに合わせた選択肢をご提供いたします。また品質にも自信があるから、サポートも充実。インクカートリッジの専門技術者があなたの疑問を解決いたします。
適合機種メーカーRICOH インク顔料
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンプ台 汎用 中形 モノタロウ 動画あり
顔料インクなので色あせに強く、にじみに強い
サイズ中形 成分水性顔料系インク 材質(ケース)ABS樹脂、(パット)ポリウレタン 質量(g)45 盤面サイズ(mm)90×57 本体サイズ(mm)100×75
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケイティケイの『リパックジェル(GEL)』は、愛知県春日井市の自社工場にて、特許を取得した独自の製法で、質の高い商品を生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックジェル(GEL)』をぜひご利用ください。
各種認証適合なし サービス分類リサイクル・リビルト
1個ほか
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)