種別ハウジング
材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
キーイングX
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
ピッチ(mm)3.81
定格電圧(V)250
定格電流(A)15(単極 AWG#14使用時)
材質ナイロン6(UL94V-0)
寸法A(mm)24.6
定格電流(A)MAX10
適合電線(mm2)0.13~1.25
適合電線範囲 AWG(#)26~16
接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。
材質ナイロン66(UL94V-0)
寸法A(mm)24.1
寸法C(mm)2.5
定格電圧MAX300V
使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)
絶縁抵抗1000MΩ以上
耐電圧AC1500V/1分間
寸法E(mm)3
定格電流(A)(最大)7
適合電線AWG#22~#18、0.3~0.75mm2
材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
キーイングX
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ガラス入りPBT・UL94V-1、黒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ガラス入りPBT・UL94V-1、黒
RoHS指令(10物質対応)対応
キーイングX
材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
RoHS指令(10物質対応)対応
キーイングX
材質(タブコンタクト)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒、(カバー)ガラス入りPBT・UL94V-0、白、(スプリング)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(タブコンタクト)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング・カバー)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒、(スプリング)ステンレス
キーイングX
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
キーイングX
RoHS指令(10物質対応)対応
エコノミー・パワー(EP)コネクタ・シリーズ
種別プラグハウジング
色自然色
SPOX Wire-to-Board Connectors
材質(樹脂部)ナイロン
色(樹脂部)自然色
使用温度範囲(℃)-40~+105
列数1
端子種別リセプタクル
難燃性94V-2
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無
パネルマウント無
UL規格E29179
CSA規格LR19980
グローワイヤー対応無
関連キーワード