リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度2号
色淡褐色
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、耐水性、せん断安定性
成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様カートリッジ
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的潤滑
主成分鉱物油、リチウム石けん
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプリチウムグリース
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。
シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に
色クリーム
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的潤滑
主成分鉱物油
危険物の類別非危険物
リチウム石けん基で、耐熱、極圧・耐水、耐久性を備えています。シャーシーグリースと比べると、リチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲がぐっと広がります。
用途産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
成分鉱物油
色クリーム
使用温度範囲(℃)-15~130
ちょう度No.2
使用目的潤滑
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプリチウムグリース
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
ちょう度No.1
色クリーム
容量(g)370/本
質量(g)407/本
成分鉱物油
トラスコ品番432-9601
容量(mL)420
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的潤滑
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプリチウムグリース
1箱(20本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに極圧剤や防錆剤等の添加剤を配合した極圧万能剤グリースです。
極圧性、耐熱性、耐水性及び機械安定性に優れています。
一般機械の軸受や高荷重がかかる摺動部等の潤滑に適しています。
ちょう度2号
主成分リチウムグリース、添加剤
色褐色
使用温度範囲(℃)-25~120
危険物の類別非危険物
特性極圧性、耐熱性、耐水性、機械安定性
商品タイプリチウムグリース
使用温度範囲が広く、すぐれた潤滑性を発揮します。耐水性、耐熱性に優れています。ギア、ベアリング、回転部分、自動車等のバッテリーターミナル、ドアヒンジやワイヤーに最適です。
用途農機具、刈払機、自動車、産業機械などのギア、ベアリング、回転部分の潤滑。
ちょう度2
商品タイプリチウムグリース
特性耐水性、耐熱性、潤滑性
色淡褐色
最高回転数(min-1[r.p.m])3600
使用温度範囲(℃)-20~+135
使用目的潤滑
増ちょう剤リチウム石鹸
基油鉱物油
危険物の類別非危険物
1本(400g)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
汎用のリチウムグリースです。
精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
用途車輌、建機の軸受、摺動部に、工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに
ちょう度No.3
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、耐水性
増ちょう剤リチウム石鹸
トラスコ品番836-3283
使用温度範囲(℃)-20~130
粘度(at40℃mm2/s)(基油)99
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量8kg
1箱(400g×20本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ちょう度No.0
色クリーム
特性耐熱・極圧・耐水・耐久性
主成分鉱物油
危険物の類別非危険物
ちょう度No.1
色クリーム
特性耐熱・極圧・耐水・耐久性
主成分鉱物油
危険物の類別非危険物
耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。
屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。
特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑
農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。
家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。
家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター
色茶褐色
成分リチウム石けん基
使用温度範囲(℃)-25~+120
ちょう度2号
使用目的潤滑、除湿
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性
商品タイプリチウムグリース
潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
ちょう度No.2
色黄
特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性
トラスコ品番473-6435
質量(g)400
使用温度範囲(℃)-20~200
容量(g)400
主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
危険物の類別非危険物
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています。
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、トアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑。農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター
ちょう度2号
色黄褐色
成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤
適合2-WAY 80 グリースガン(G301)
種別リチウム
使用温度範囲(℃)-25~+120
容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)
使用目的潤滑、除湿
使用温度範囲が広く潤滑性が抜群です。耐水性、耐熱性に優れています。ギア、ベアリング、回転部分、自動車等のバッテリーターミナル、ドアヒンジやワイヤーに最適です。
用途機械のギアなど、高速回転部分等の潤滑。
商品タイプリチウムグリース
特性耐水性、耐熱性
適合機種SK11グリースガン(HG-100K・HG120)
使用温度範囲(℃)-20~135
使用目的潤滑
危険物の類別非危険物
1本(80g)
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。
外観淡褐色粘ちょう状
使用温度範囲(℃)-50~150
耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、二硫化モリブデンと極圧剤を配合し、耐摩耗性や焼付き防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
用途建設機械の旋回ギヤ、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。荷役設備機械(コンベア、クレーン、アンローダなど)の軸受、摺動部、ワイヤロープなど。各種設備機械(電動機、プレス機、送風機、ポンプなど)の高荷重下の軸受、摺動部、ギヤ。機械・部品寿命や給脂間隔の延長を目的とした使用。
トラスコ品番868-2323
容量(kg)0.4
容量(g)400
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐水性、せん断安定性、耐摩耗性、焼付防止性
1箱
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
高温で安定な特殊合成油を使用した広温度範囲の長寿グリースで、低温から高温まで長期間の潤滑寿命を保つことができ、音響特性があり、グリースの補給間隔を大幅に延長することができます。
用途各種精密機器の密封軸受ほか
使用温度範囲(℃)-50~150
外観桃白色粘ちょう状
危険物の類別非危険物
色緑色
使用温度範囲(℃)-20~160
滴点(℃)260以上
増ちょう剤複合Li
基油鉱油
動粘度(mm2/s)143.1(40℃)
色調緑色
危険物の類別非危険物
特性耐熱、耐摩耗
商品タイプリチウムコンプレックスグリース
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
機械的安定性、耐熱、耐水、耐酸化性にすぐれ、高温下で潤滑性を長時間持続する。産業用、車両用として汎用性を高めたグリース。
商品タイプリチウムグリース
色淡黄褐色
基油鉱物油
使用温度範囲(℃)-20~130
外観淡褐色粘ちょう状
増ちょう剤リチウム
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
基油に鉱物油を用い、リチウム石けんで増ちょうしたグリース。耐熱性、耐水性、せん断安定性などをバランス良く有するグリースで、欠点が少なく最も汎用的です。また本製品は、精製鉱物油を基油として採用し、低温起動性も向上させています。
用途各種機械の軸受、摺動部、ギヤ、ピン、ヒンジなどに。
ちょう度No.2
特性耐熱性、耐水性、せん断安定性
タイプ汎用タイプ
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量400g
1本(400g)
¥629
税込¥692
当日出荷
リチウム石けんを複合化し耐熱性を向上させたリチウム複合石けんで増ちょうしたグリース。高温下で固化しにくい耐熱グリースです。
有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリース。
潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
水と混和してもゲル構造の破壊が少なく、防錆性にも優れるため、屋外で使用される装置や水のかかる機械などにも使用可能です。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
色黄
主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
使用温度範囲(℃)-20~200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
従来のリチウム系高級万能型グリースより、高温で長寿命の高速ころがり軸受用グリースです。リチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを増ちょう材とし、高度精製された鉱油に用いたグリースです。
用途小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受
使用温度範囲(℃)-20~135
増ちょう剤リチウムセッケン+特殊ナトリウムセッケン
基油鉱油
動粘度(mm2/s)9.50(基油、100℃)
危険物の類別非危険物
商品タイプリチウムグリース
増ちょう材としてリチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを用い、基油として厳選した合成炭化水素油を用いたグリースです。リチウム系転がり軸受用グリースより、高温で長寿命であるほか、低温での始動性にも優れたグリースです。
用途小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受
商品タイプリチウムグリース
使用温度範囲(℃)-40~150
滴点(℃)195
外観白褐色バター状
増ちょう剤リチウムセッケン+ナトリウムセッケン
基油合成炭化水素油
動粘度(mm2/s)10.5(基油、100℃)
離油度(%)3.1mass(100℃、24h)
蒸発量(%)0.3mass(99℃、22h)
危険物の類別非危険物
水酸化リチウムと2種類の脂肪酸を組み合わせて複合(コンプレックス)化したリチウム石けんを増ちょう剤に使用したグリースです。強靭な増ちょう剤構造を有し、せん断安定性、耐熱性、耐水性に優れています。また、有機モリブデン、極圧添加剤、さび止め剤を最適な割合で配合することにより耐荷重性、耐摩耗性、耐腐食性を飛躍的に向上させた万能タイプのリチウムコンプレックスグリースです。特にコロ軸受(ローラーベアリング:RB)用途に最適なグリースです。
用途大型産業機械の転がり軸受、製紙会社の抄紙機(白水がかかるウエットパートのロール支持軸受)や酸性雰囲気条件が存在する亜鉛めっき工場の軸受など。荷重のかかる大型車両のホイール塾受けなど。電動機、送風機などの転がり軸受。熱・荷重・水のかかる一般潤滑箇所
商品タイプリチウムコンプレックスグリース
特性せん断安定性、耐熱性、耐水性、耐荷重性、耐摩耗性、耐腐食性
使用温度範囲(℃)-20~175
外観黄色バター状
増ちょう剤リチウムコンプレックス
危険物の類別非危険物
高温にされされても油分離が少なく、耐熱性に優れるグリースです。
水で洗い流されるような条件下でのポンプやシャーシ各部に使用でき、耐水性に優れます。
グリースの金属面への付着性が強く、過酷な条件のもとでも摩耗を防止します。
酸化安定性が優れ、長時間安心して使用できます。
低温においても始動トルクが小さく、冬期寒冷地でも十分使用できます。
水分の存在下においてもベアリングの錆を抑制します。
用途自動車、建設機械、農業機械等のシャーシ、ホイルベアリング等の転がり軸受、ウォーターポンプ、スプリング、ユニバーサルジョイント等の潤滑箇所に。
色調淡褐色
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、耐水性、耐摩耗性、酸化安定性、耐寒性
滴点(℃)195
混和ちょう度280(25℃)
増ちょう剤リチウム
基油鉱油
動粘度(mm2/s)192.0(40℃)
離油度(%)0.4
蒸発量(%)0.40
危険物の類別非危険物
NLGIグレード2
酸化安定度(kPa)29
1缶(16kg)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
優れた精油鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤・防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。
極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。
用途一般機械の軸受。
バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑。
その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑。
商品タイプリチウムグリース
特性極圧性、付着性、耐水性、耐熱性、機械安定性
使用目的潤滑
外観黄褐色バター状
危険物の類別非危険物
モリブデン配合のリチウム複合(コンプレックス)グリースです。
高温240℃下の集中給油を実現しました。
耐水、長寿命グリースとして高い評価を得ています。
用途加熱炉、乾燥炉の軸受に。
熱風送風機など高温軸受に。
製鉄の高温軸受に。
製紙ドライヤーロールなど高温軸受に。
その他装置機械の高温軸受に。
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
トラスコ品番868-2345
使用温度範囲(℃)-10~+240
ちょう度No.2(274)
外観黒
増ちょう剤リチウムコンプレックス石けん
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
モリブデン化合物の配合により極圧性、潤滑性に優れ、部品の焼付を防止します。この他酸化安定性、耐熱性、防錆性にも優れた高荷重用途グリースです。
用途衝撃荷重、高荷重を受ける潤滑箇所の集中給脂、手差し給脂に適します。
色調黒色
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
特性極圧性、潤滑性、酸化安定性、耐熱性、防錆性、焼付防止
使用目的手差し給脂、集中給脂
増ちょう剤リチウム
基油鉱物油
動粘度(mm2/s)175.6(40℃)
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
トラスコ品番836-3291
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20缶)
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
トラスコ品番836-3292
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20本)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
アズワン品番64-7143-82
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
アズワン品番64-7143-79
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
アズワン品番64-7143-77
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
No.00は、介入性・圧送特性を重視した脱鉛の極圧型汎用グリースで、減速機などの潤滑に適しています。
No.0・No.1・No.2は、耐熱性・耐圧性・耐水性および圧送性に優れた集中給脂用グリースで、鉄鋼をはじめ主要産業界で長年にわたり、広くご好評をいただいております。
商品タイプリチウムグリース
使用温度範囲(℃)-20~130
増ちょう剤リチウム石けん
基油鉱油
動粘度(mm2/s)12.7(100℃)
危険物の類別非危険物
BN(ボロンナイトライド)配合のリチウム複合(コンプレックス)グリースです。
高温下でも固化せず、焼付き防止に優れた白色耐熱グリースです。
用途加熱炉、乾燥炉の軸受に。
熱風送風機など高温軸受に。
製鉄の高温軸受に。
製紙ドライヤーロールなど高温軸受に。
その他装置機械の高温軸受に。
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
トラスコ品番868-2343
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20本)
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
精製鉱油を基油とした褐色バター状のリチウム石けんグリースです。
極圧性・機械的安定性に優れているほか、耐熱性・耐水性・酸化安定性が良好であり、高荷重用の非鉛系潤滑グリースとしてご使用いただけます。
用途鉄鋼・非鉄金属の製造設備、圧延設備等の高荷重圧延機の軸受。
プレス機械の潤滑箇所。
その他、高荷重が掛かる潤滑箇所。
商品タイプリチウムグリース
特性極圧性、機械的安定性、耐熱性、耐水性、酸化安定性、耐荷重性
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
アズワン品番64-7143-80
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
トラスコ品番868-2344
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
アズワン品番64-7143-84
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
基油に精製鉱油、カルシウムスルフォネート複合石けんを増ちょう剤としたグリース。(耐荷重性、耐熱性、防錆性、耐水性、機械安定性に極めて優れている。)
用途建設機械用に優れた性能。施盤チャック用に最適。付着が良行でグリースが飛び散りにくく、使用量が削減できる。
使用目的建設機械用
外観淡褐色
増ちょう剤カルシウムスルフォネート複合石けん(耐荷重性、耐熱性、防錆性、耐水性、機械安定性に極めて優れている。)
基油精製鉱油
危険物の類別非危険物
特性耐荷重性、耐熱性、防錆性、耐水性、機械安定性
関連キーワード
1
2
次へ