クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。
効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。
K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
表面処理ダクロタイズド塗装
効果的に配したクリップ受け用の丸穴やねじ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。
管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
用途リップみぞ形鋼から吊ボルトをおろすための金具
表面処理有色クロメートめっき仕上げ
許容静荷重70Kg
適合リップみぞ形鋼(mm)100×50×20まで
吊ボルト径W3/8
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで
ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
リップみぞ形鋼用Cラックは、UCラックとの組合せにより、軽量鉄骨建屋における、リップみぞ形鋼(Cラック)の開口部及び側面に、管や丸形ケーブルを支持する金具です。
質量(kg)0.085
表面処理(Cラック本体・ネジ)電気亜鉛めっき
適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
1箱(20個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができるように、クボミ先構造のねじを使用しています。
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍
光灯の機能美を引き出し、シンプルで美しいライン状照
明が施工できます。
照明器具をダクトに沿って任意の位置に取り付けできま
す。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具
を簡単に移動できます。
種別ダクト
全長(m)4
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8
適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。
適合リップ溝形鋼;H75~200、A45~75、C15~20
表面処理電気亜鉛めっき
1箱(20個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
電線管支持用のPH1、PH1F、K10Lに取り付けることで、ナイロンバンドによるケーブル固定ができます。
取り付け穴と平行にケーブルの向きを自由に変えられます。
取り付け、取り外しが簡単なため、仮設工事などに最適です。
地上で予め、がいしを取り付けできるため、高所での作業時間が短縮され、安全です。
がいしを傷付けない樹脂製のすべり止め台座付き。
適合がいし:小ノップ
寸法A(mm)75~200
表面処理電気亜鉛めっき(C)
寸法B(mm)45~75
寸法C(mm)15~20
1箱(20個)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
下部金具に吊りボルトをセットした状態でリップみぞ形鋼に固定できます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。
背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取付けできます。
表面処理ダクロタイズド塗装
適合フランジ厚(mm)1.6~4
1個
¥159
税込¥175
16日以内出荷
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
ケーブル保護用のビニル被覆付きです。
表面処理ダクロタイズド塗装フック部/電気亜鉛めっき(C)
適合フランジ厚(mm)1.6~4
1セット(20個)
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
下部金具が左右に振れるので、照明器具や看板の振れ止めにも便利です。
適合吊りボルトW3/8
表面処理ダクロタイズド塗装※下部金具は電気亜鉛めっき(C)
取り付け金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からチェーンを下げられます。
適合パイラック
材質本体:溶融亜鉛めっき鋼板U-6PW25:電気亜鉛めっき(U)ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
寸法A(mm)35
寸法B(mm)20
適合フランジ厚(mm)3~24
適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20
適合吊りボルトW1/2
一般形鋼、リップみぞ形鋼に兼用できます。
感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。
鋼材の傾斜に合わせて、感知器の角度調整ができます。
警報用電線の支持ができます。
樹脂ベースは取り外し可能な為、4方向へ取り付け位置を変更できます。
アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合フランジ厚(mm)3~20
適合リップみぞ形鋼(mm)60×30×10から200×75×20
入数(個)10
取付穴ピッチ(mm)感知器:66.7(24~78)
1セット(10個)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チタンは屋内プール等、塩素イオンを含む環境での使用に適しています。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
寸法A(mm)35
寸法B(mm)20
適合フランジ厚(mm)3~24
適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20
適合吊りボルトM10、M12
1個
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
寸法A(mm)75~200
寸法B(mm)45~75
寸法C(mm)15~20
一般形鋼、リップみぞ形鋼に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。鋼材の傾斜に合わせて、感知器の角度調整ができます。警報用電線の支持ができます。樹脂ベースは取り外し可能な為、4方向へ取り付け位置を変更できます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合(リップみぞ形鋼)60×30×10から200×75×20、(感知器取付穴ピッチ)66.7(24~78)
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
適合フランジ厚(mm)30~200
1箱(10個)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チタンは屋内プール等、塩素イオンを含む環境での使用に適しています。
材質チタン
寸法A(mm)35
寸法B(mm)10
適合フランジ厚(mm)3~24
適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20
適合吊りボルトM10
1個
¥9,998
税込¥10,998
16日以内出荷
お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
適合ジョイントボックス
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
リップみぞ形鋼内に収めたケーブルの落下防止に最適です。
取り付けは差し込むだけです。
タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。
背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼
適合ボルト(ウィットねじ)W3/8
材質SPHC(クロメートメッキ)
厚さ(mm)2.0
寸法A(mm)23
寸法B(mm)6
適合フランジ厚(mm)1~15
適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
形状アングル
タイプチャンネル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼
適合ボルト(ウィットねじ)W3/8
材質SPHC(クロメートメッキ)
厚さ(mm)本体/3.2、ボルト受け部/2.3
寸法A(mm)35
寸法B(mm)5
適合フランジ厚(mm)3~24
適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ