112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm)304.8×304.8 仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT 材質塩ビ 厚さ(mm)2.0 JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167 質量(g/枚)360 接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20 工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

マット クッション性のあるタイプ モノタロウ 動画あり
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。 材質PVC 厚さ(mm)6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

自然な風合いを基調とした、シンプルで現代的なデザイン。シックで落ち着きのあるスペースを生み出します。
用途建物:オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など。部位:一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm)304.8×304.8 仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル KT 厚さ(mm)2 JIS規格TC0308167 JIS A 5705 接着剤【一般工法】セメントKT/セメントAK、【耐水工法】セメントU10/セメントEP20、【低温時の工法】セメントU10 工法【一般工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【耐水工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【低温時の工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)3 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.25 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC 幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011 関連資料色見本 サービス分類オーダー・加工
1巻
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして 仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時) 材質NBR(ニトリルゴム) 比重1.5 耐熱温度(℃)100 引張強度(MPa)7.5 切断時伸(%)300 耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h)) ゴム硬度65 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)約-25
1枚
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

フローリング・リノベシート
材質(表)塩化ビニル樹脂100%、(中)ガラス繊維、アクリル樹脂100%、(裏)アクリル樹脂100%、(離型フィルム)ポリエチレン
1セットほか
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

時代の変化に応える、カラフルでフラットなデザインが登場。 単色でもパターンでも、印象的な空間作りが可能です。
用途(建物)オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など、(部位)一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm)304.8×304.8 厚さ(mm)2
1箱(50枚)
6,498 税込7,148
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1箱(50枚)
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

協和産業(マット)TFリューム
本品は独自技術により、床材が照明光の反射(ハレーション)を抑制します。 演者/演出品への余計な光の差し込みを抑え、対象物の舞台映えに貢献します。 バレエのみならず、舞台のステージやイベント発表会、展示会ブースにも使用されています。 映像上でも、鮮明な演者撮影に貢献。テレビのスタジオ収録の床材にも採用されています。 プロバレエ団とともに改良を重ね製品化した、常設/仮設兼用舞台用マット(リノリウム)です。 表面はしっとりした柔らかさと、適度な滑りにくさを生み出すザラザラ(梨地)を施し、裏面には糸(寒冷紗)を施すことで、伸縮防止と高い施工強度を実現しています。
材質塩化ビニール 厚さ(mm)2 幅(mm)1840 質量(kg)54
1本(9m)
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全性・環境:シックハウス症候群対応・環境ホルモン物質対応。 修復性:もしもの場合でも専用ハク離剤で原状復帰。 耐水性:水に強く、耐水性抜群。 耐油性:油に強く、耐油性抜群。 素材:すべての素材に対して密着性が抜群(素材を選ばない)。 美観保持力:施工後のメンテナンスが楽。最高の光沢度・透明性を保持。 便利性:匂いが少なく、乾燥が早い。施工時間が短時間。 スベリ止め効果:濡れても・乾いてもすべりにくい。 耐久性:ハイヒールでも割れにくい。 持続性:何年経っても黄変しにくく、数年間はハク離剤が不要。
用途Pタイル、リノリウム、ラバータイル、テラゾー、木製フローリング、長尺シート、金属など。 成分アクリル、ポリエチレン、ビニール共重合体、改良アクリル溶液、デイエチレン、グリコール、モノメチール、エーテル、亜鉛 使用場所屋内用 特性耐水、耐油、耐久 使用方法(1)塗布する床面のごみ・汚れを等を完全に除去します。必ずきれいな固しぼりの雑巾で拭き上げてから塗布してください。(2)塗布する道具は、フラットモップ又はフローリングワイパーを使用します。フローリングワイパーを使用する場合ワイパー用とりかえシートの代わりに綺麗な雑巾を水で濡らし固くしぼったものを付けて、床に直接ワックスを垂らしワイパーで引き延ばします。コツは薄くムラなく均一に延ばします。エアコンを掛けると乾きが早くなります。乾燥したら塗るのを繰り返し4回塗布してください。厚く塗ったり1日で5回以上塗布すると後でワックスが粉になるので4回までで終了。(3)ワックスが乾燥するのを待つ間モップやフローリングワイパーの雑巾は乾かないようにビニール袋に入れて乾燥を防いでください。作業が終わったら道具は水ですすいでください。(4)数千人以上、人が通る場所は、乾燥後高速バフ掛けをしてください。ワックスが無くなるのを防ぎます。一般家庭の場合、高速バフ掛けは不要です。乾燥したら歩行できます。(5)塗布用のモップ・バケツ・パッド・バキューム等は、常にきれいなものを使用してください。(6)光沢が無くなってきたら、(2)と同様に2~3回塗り足せば光沢が復元します。(7)薄く塗って乾燥後、1層目から高速バフ掛けをしてください。1日で4層目のバフを徹底的に掛けると、その日から「今までにない固いワックス」になります(但し、Pタイル・リノリューム・一部のフローリングだけ) pH値8.0~9.0(弱アルカリ) 主な用途木、金属 標準使用量200m2/2L(1回あたり) 光沢コンポジションビニルタイル 1層15~30、2層40~50、3層60~70、4層70~86
1缶(1L)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)ポリプロピレン100% 厚さ(mm)約6 材質(裏)PVC パイル長(mm)約3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

歩行感を向上させるタイルカーペット専用の下地材。 ホテルの客室・通路に最適です。
長さ(m)20 幅(mm)950 寸法(mm)950×20m エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10 123 015
1巻(20m)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】フロアリューム プレーンNW 2mm厚 東リ カスタマイズ可
全アイテム抗ウイルス・抗菌・NW仕様。しっとり艶のあるプレーンなビニル床シート。
用途エコマーク認定商品 材質服装ビニル床シート FS 幅(mm)1820 厚さ(mm)2 エコマーク認定認定 定尺(m)9 素材高耐久UV樹脂コーティング グリーン購入法適合 エコマーク認定番号08 123 012 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,930 税込3,223
翌々日出荷

らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)144×144(実寸法)、150×150(目地共寸法) シリーズグリット 厚さ(mm)9 質量(kg)24 タイプ150角平 グリーン購入法適合
1箱(60枚)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人と環境に配慮しながらも性能を犠牲にしない設計です。 優れた環境性能に加えて、高い光沢と優れた耐ヒールマーク性&耐傷性を実現した「環境対応&高性能」な樹脂ワックスです。 荷姿は14Lと使い勝手の良いサイズとしました。
用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)、石床用 商品タイプ本体 容量(L)14 使用面積(m2/L)75
1個(14L)
15,980 税込17,578
8日以内出荷

様々な用途にご使用いただける、シックハウス対応、無リンの万能洗剤です。 除菌剤配合により、病院、トイレ、食堂等衛生管理が必要とされる現場での作業にも対応しております。
用途学床及び壁面・セラミック床及び壁面・コンクリート及び壁面・樹脂ワックスの表面洗浄・ビニールクロス・モップ系・ウエス等の洗浄・その他 希釈倍率標準:30~50倍(樹脂ワックス表面洗浄時)、重度の汚れ:20倍未満、中度の汚れ:20~60倍、軽度の汚れ:60~120倍 不適合リノリウム床の洗浄・食器類の洗浄・土壁の洗浄・ガラス
1本(4L)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンギンワックスニュートラルリムーバーα
中性ワックスだけでなく、一般樹脂ワックスにも対応可能なハクリ力。 リノリウム、ラバータイルなど、アルカリの変色を心配しないで作業可能。 素材や人にも優しい中性タイプで浄化槽に対する影響も少ない。
用途化学床全般、テラゾー、リノリウム、ゴム床タイルに塗布されたポリマータイプのフロアーポリッシュの剥離に使用します。 仕様環境配慮、PRTR非該当、労安法リスクアセスメント対象物質不使用です。 タイプ業務用 希釈倍率(標準)5倍
1箱(18L)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

床に密着した油汚れを強力に洗浄!。ガンコな油汚れに強力に浸透し剥離する床用クリーナーです。自動車整備工場、ガソリンスタンドをはじめ、あらゆる工場での床洗浄にご使用いただけます。(リノリウム、ピータイルの床面には使用できません)。環境対応品
pH値13.6 液性水性 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
5,898 税込6,488
当日出荷

透明タイプのため、貼ったテープが目立たなく、のりが残りにくいです。強度があり衝撃に強いです。油性インクで文字が書けます。
用途リノリウムなど舞台の床材固定用に。 トラスコ品番536-9921 材質基材:ポリ塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.12 透明艶消し 長さ(m)30
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷

リンレイ中性ハクリ剤 ECO-500
エコ商品
様々な床材にも対応可能。抜群のハクリ力、安心・安全性能をあわせ持つ中性ハクリ剤。 中性タイプでアルカリ型ハクリ剤以上のハクリ力を実現。 アルカリ成分で変色等を起こしやすい床材(リノリウム・ゴム床等)にも安心して使用可能。
アズワン品番64-8883-76 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

デリケートな材質にも使用可能な中性環境配慮型洗浄剤。 PRTR該当物質を配合しない環境配慮型の中性洗浄剤。 生分解性に優れたノンリンスタイプの製品。
用途化学床材、リノリウム、木床、ラバータイル、石材等用。 希釈倍率原液~100倍
1缶(18L)
7,498 税込8,248
5日以内出荷

業務用フロアースクイジー。 フレームはアルミ製。非常に耐久性に優れています。セメントからリノリウムまであらゆる床に使用できます。
用途床・厨房・タイル清掃 材質アルミ/合成ゴム 質量(g)642 長さ(cm)45 適合品番42105 1628 61060
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

業務用フロアースクイジー。 フレームはアルミ製。非常に耐久性に優れています。セメントからリノリウムまであらゆる床に使用できます。
用途床・厨房・タイル清掃 材質アルミ/合成ゴム 長さ(cm)90 適合品番42105 1628 61060
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用フロアースクイジー。 フレームはアルミ製。非常に耐久性に優れています。セメントからリノリウムまであらゆる床に使用できます。
用途床・厨房・タイル清掃 材質アルミ/合成ゴム 長さ(cm)75 適合品番42105 1628 61060
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用フロアースクイジー。 フレームはアルミ製。非常に耐久性に優れています。セメントからリノリウムまであらゆる床に使用できます。
用途床・厨房・タイル清掃 材質アルミ/合成ゴム 長さ(cm)60 適合品番42105 1628 61060
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

更なる高光沢と高写像性を実現し、塗布作業性の向上を追求しました。 平滑な皮膜を形成する事で、高光沢でくっきりと物写りの良い床面を実現出来ます。 反射光の量(光沢)だけでなく、反射光の質(写像性)にもこだわった設計です。
用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)石床用 使用面積(m2/L)75 商品タイプ本体
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ユシロ化学工業ダブルインパクト
光沢とヒールマーク性の2つのインパクト。 高い初期光沢・光沢維持性・耐ヒールマーク性を兼ね備えた最高ランクの逸品。 環境省「内分泌攪乱作用を有すると疑われる化学物質(67物質」を原料として使用していません。 シックハウス(スクール)の原因にあげられた「厚生労働省指針値該当成分(13物質)」についても原料として使用していません。 PRTR法に該当していません。また、リサイクル可能な缶を採用しています。
用途科学床用(リノリウム、リノタイルを除く)、石床用 性能光沢、写像性、透明感、ボリューム感、塗布回数、作業性、剥離性、密着性、ヒールマーク性、乾燥性、パフ性
1缶(14L)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

優れた光沢感 優れた作業性 優れた乾燥性 低臭タイプ
用途ビニル床タイル・ビニル床シートなど化学系床材(ゴム系床材・リノリウム系床材・クッションフロアーを除く)の保護とつや出し。
1缶(18L)ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つやげんソフト樹脂
洗剤で管理出来るリノリウム・リノタイルに塗布可能な半樹脂ワックス。 ラバータイル等のゴム素材の床材にもご使用頂けます。 汚れて来たら中性の床用洗剤で洗浄して頂くと落とす事が出来ます。
用途化学床材・リノリウム・ラバータイル・その他の床材用。 標準使用量約1700m2/18L
1缶(18L)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

高い耐久性で清潔感を維持し、清掃周期延長を可能にします。 商業施設など重歩行エリアやフードコートなど重汚染エリアの美観維持に最適です。 密着性が心配なノーワックスタイルにも安心して塗布出来ます。
用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)、石床用 商品タイプ本体 容量(L)18 使用面積(m2/L)75
1個(18L)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

冬季や空調で乾燥した環境では、床面と靴底の摩擦によって発生した静電気は逃げ場がなく溜まりがちになります。 帯電した床にはほこりや土砂が吸着して蓄積し、美観を損なったり日常清掃に負荷がかかります。 エレキフリーコートは静電気の発生を抑制し、ほこりや土砂を寄せ付けません。
用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)、石床用 商品タイプ本体 容量(L)18 使用面積(m2/L)75
1個(18L)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

高濃度タイプの剥離剤です。フロアーポリッシュ被膜への浸透が早く、はくり性に優れます。泡立ちが少ない為、ポリッシャーによるスクラビング作業及びフロアースクイジー等による汚水回収作業が効率良く行えます。低臭気である為、快適に作業出来ます。
用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)石床用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×304×350 希釈倍率【標準希釈倍率】15【使用可能希釈倍率】10~30 使用面積(m2/L)75 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状水溶性 商品タイプ本体
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

優れた光沢感 優れた作業性 優れた乾燥性
用途ビニル床タイル・ビニル床シートなど化学系床材(ゴム系床材・リノリウム系床材・クッションフロアーを除く)の保護とつや出し。 種別床用樹脂仕上剤 タイプペール缶
1缶(18L)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

シーバイエスベクスター
汚れがつきにくく、フロアの美観を保ちます。初期光沢性に優れ、ダイヤモンドのような仕上りを提供できます。 低臭設計です。素早く乾燥するので作業時間を短縮できます。 シックハウス配慮、環境ホルモン対応。PRTR法非該当。CASBEE対応。
用途化学床全般(リノリウムを除く)に用いる床材保護と美観向上のための樹脂ワックスとして 成分合成樹脂、水
1箱(18L)
8,798 税込9,678
5日以内出荷

アルカリ型はくり剤の普及品です。 特殊アルカリの配合で樹脂皮膜をすばやく溶解します。
用途化学床用(リノリウム、リノタイル、天然ラバータイルを除く)、石床用 商品タイプ本体 液性アルカリ性 使用希釈倍率10倍
1個(10L)ほか
6,898 税込7,588
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JOINTタイプ専用グライドです。優れた摩擦抵抗により、高い滑り止め効果が得られます。
用途フローリング、ビニール床タイル、リノリウムなど
1個
59 税込65
3日以内出荷

汎用型剥離剤。床用剥離剤、つやげん剥離剤の1番人気!。コストパフォーマンスが高く、剥離力も十分な人気製品。古い頑固な堆積した樹脂ワックスもスッキリ落とします。(リノリウム系、木床、ラバータイルは除く)
仕様●容量:18L アズワン品番65-9395-36 危険物の類別非危険物
1缶
13,980 税込15,378
7日以内出荷

つやげんMAT樹脂
床は保護したいが艶は出したくないと言うような現場に! ウレタン樹脂配合で耐久性も良好。床面にワックスが塗布して有ったり、艶の有る材質の場合は、下地の方が光沢が高い為、モップの筋が目立つ場合がございます。 その場合は、コーティングモップを使用するか2~3層塗り重ねてください。
用途化学床材、表面コーティングのある木床(リノリウム、リノタイルは除く)。 標準使用量約600m2/10L
1缶(10L)
10,980 税込12,078
5日以内出荷