セット内容ペグ5色(赤・黄・橙・青・紫)×各40個・緑×44個
材質木
寸法(mm)270×270×60
サイズ(棒)Φ7×30mm
質量(g)1380
アズワン品番8-6581-02
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
折りたたみ式でペグやパズル、言語療法など様々な訓練用で、角度調節が可能なボードです。
材質木
質量(kg)1
角度調整範囲6段階
寸法(縦×横×高さ)(mm)【収納時】440×360×60
アズワン品番7-1570-01
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
負荷調節機能付きで無理なくリハビリ運動ができます。
ペダル回転回数、運動時間、消費カロリー目安をデジタル表示できます。
軽量コンパクトで、折りたたみもできます。
質量(kg)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×480×260
松吉医科器械コード24-4363-00
1個
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
リハビリ室など、診察台を複数ならべて使う場所で省スペースに設置できる、スリムなタイプです。診察台の張り地は、清掃性に優れたビニールレザー(耐アルコール性)です。
色ライトブルー
仕様ビニール張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸)
材質(本体)積層合板、再生チップウレタン、ウレタンフォーム、ビニールレザー(PB21)
材質(脚)スチールパイプ、シルバーメタリック焼付塗装仕上、ABS樹脂製アジャスター
ホルムアルデヒド等級☆☆☆☆
抗菌防臭加工済みです。拘縮予防や手指の可動域を広げることを目的としたリハビリ用具です。親指を通し、手の甲でマジックテープ固定しますので、安定して掌に収まります。中に大きめのビーズが入っていますので、握った時に反発力があり、刺激になります。
仕様左右兼用
材質ポリエステル100%(抗菌防臭加工)
洗濯方法手洗い/乾燥機不可
手指のリハビリ・ストレッチや握力アップのトレーニングに使用します。
普通の粘度とは異なり、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥しません。
材質シリコン
容量(g)85
手の指1本ずつのトレーニングが出来ます。
色別に5種類の硬さがあるので、症状・目的に合わせて選ぶことができます。
手のひらが当たる部分は、クッションラバーなので傷めません。
材質ABS/スチール/エラストマー
柔らかい素材に立つことで、姿勢の安定を保つ練習に。
下肢のリハビリ・運動感覚に障害のある方や高齢の方のトレーニングに。
はじめはこの上で立つシンプルな動作から。
慣れてきたら、脚を上げ下げしたり、その他いろいろな運動と組み合わせるなど、難易度を上げることができます。
材質PVC
「握って振る」「軽くタッチ」の2通りで演奏できます。
仕様カラー20音
セット内容20音セット(A3~E5)
材質ベル/中炭素鋼(亜鉛塗装)、ハンドル/ABS樹脂、ガイド/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)Φ88(ガイド含む)×154
質量(g)110(1個あたり)
タイプタッチ式
アズワン品番7-5957-01
1セット
¥21,900
税込¥24,090
6日以内出荷
体力に自信がなくても。イスに座ったり、横になってペダルこぎ運動。ほとんど自重がかからず、体力のない方やひざ、腰に不安のある人向け。
質量(kg)2.1
材質スチール、(メーター)ABS
電源単4形電池1個(サンプル付属)
連続使用時間(分)15
正しい姿勢の体得とストレッチの補助に
姿勢のよい人は酸素を多く取り込み脳の活性化にメリットがあります。 床に置いたローラーの上に仰向けに寝るだけ。無理な姿勢をとらず、リラックスして自分の体重を活かし背中をポールに当てるだけ。 ショートサイズ
用途ストレッチ補助やリハビリやリラクゼーションにも幅広くご使用いただけます。
材質EVA
質量(g)約350
直径(Φcm)約15
長さ(cm)約45
アズワン品番0-8665-02
1本
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
柔らかい、軽い、痛くないスポンジ製。つかめる、つぶせる、元に戻る。不思議な感覚のスポンジボール。指先運動にも役立ちます。
芯材スポンジ
材質(表面)ポリウレタン
質量(g)85
直径(Φcm)約16
お客様の声から生まれたオリジナルデザイン。立ち座り時の足腰の痛みを軽減し、楽な立ち座りをサポートします。収納・持ち運びが簡単な折り畳み式で、本体はかんたん操作で折り畳みが可能です。部屋中どこでも気軽に設置して使用可能。収納時もかさばらず、省スペースです。フレームの高さを4段階に調節可能なので、身長や用途に合わせた最適な高さで使用できます。3段に並んだラバー付きのグリップは、座った状態からのスムーズな立ち上がりをサポート。本体を支える脚の部分は、根元までしっかりとラバーで覆われており、高い設置性で滑りにくく、床を傷つけません。本体重量は2.2kgと 軽く、折り畳んでの持ち運びもラクラクです。
用途・室内での介護、歩行補助にはもちろん、車への乗車補助や病院でのリハビリなどに。
質量(kg)2.2
幅(cm)51
耐荷重(kg)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納)51×11×78
高さ(cm)71.5~86.5
奥行き(cm)38
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
手指の筋力増強に使用するパテで、最弱~最強の6種類の抵抗ごとに色分けされています。
身体麻痺や身体機能低下によって拘縮した掌を伸ばすための拘縮手指用リハビリ装具です。
手や指の拘縮を空気圧によって解放することで、血液の回復を促し、爪の食い込みや指間のムレによるトラブルを防ぐ効果が期待できます。
指のループで安定感アップ。湾曲形状で通気性アップ。吸水・速乾性カバー素材でムレ防止。
空気だからヘタらない常に柔らかい触り心地を実現しました。
材質本体:PU、カバー:ポリエステル100%、ポンプ:ゴム、バルブ:PVC
質量(g)本体:35、ポンプ:23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×120
寸法(幅W×長さL)(mm)(ポンプ)43×85
1セット
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
色の視知と分類、比較、空間位置関係の学習の4段階の訓練ができます。
付属品デザインシート、説明書
セット内容ペグ色別に計25本
質量(kg)1.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ペグ)24×60、24×80、24×100、24×120、24×140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボード)208×208×30
1個
¥8,898
税込¥9,788
8日以内出荷
マジックテープがついて、簡単に履けるので介護シーンやリハビリシーンに最適。
普通のリハビリシューズや介護シューズに比べて値段も安価なので需要が多いです。
すっと履けてすっと脱げる介護シューズ。
用途屋外用、施設用
材質(アッパー)合成皮革(織物にやナイロンなどの樹脂をコーティングしたもの)
材質(底部)合成底(合成ゴムや合成樹脂を成型したソール)
色黒
標準質量(g/片足)190
RoHS指令(10物質対応)対応
下肢拘縮予防リハビリエアー用具です。ふくらはぎと足底部に空気圧をかけて筋肉を圧迫・伸長します。装着部分に均一の空気圧をかけることにより、筋が持続伸長・圧迫されることで筋自体が緩んでくる反射を利用し、筋緊張の緩和に繋がることが期待できます。
材質本体シート・バルブ/PVC、チューブ/シリコン、ホースコネクター/PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体/膨張前】250×550×350
非常に軽く、べたつきが少ないパテ。
手の指の筋肉を強化することができる、サラッとした感触の手指運動用のパテです。
粘土の様に自由に形を変えて使えます。
材質ポリシロキサン
凹凸の少ない形状で清掃のしやすいキャスターです。旋回部と車輪部にベアリングを使用しているため、動きがスムーズで走行音が静かです。
用途病院のベッド、医療機器、リハビリ機器、ナースカート、オフィス、家具、食品など
仕様ブレーキ付
質量(g)732
耐荷重(N)1470
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
凹凸の少ない形状で清掃のしやすいキャスターです。旋回部と車輪部にベアリングを使用しているため、動きがスムーズで走行音が静かです。
用途病院のベッド、医療機器、リハビリ機器、ナースカート、オフィス、家具、食品など
仕様ブレーキなし
質量(g)712
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
関連キーワード