24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容ペグ5色(赤・黄・橙・青・紫)×各40個・緑×44個 材質 寸法(mm)270×270×60 サイズ(棒)Φ7×30mm 質量(g)1380 アズワン品番8-6581-02
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

1巻(5.4m)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手指のリハビリ・ストレッチや握力アップのトレーニングに使用します。 普通の粘度とは異なり、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥しません。
材質シリコン 容量(g)85
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上肢や関節のリハビリに。滑車の天井の鴨居などに取り付けて上肢の訓練をします。
質量(g)380 ロープ長さ(m)2
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

アビリティーズ・ケアネットスタビリティトレーナー
柔らかい素材に立つことで、姿勢の安定を保つ練習に。 下肢のリハビリ・運動感覚に障害のある方や高齢の方のトレーニングに。 はじめはこの上で立つシンプルな動作から。 慣れてきたら、脚を上げ下げしたり、その他いろいろな運動と組み合わせるなど、難易度を上げることができます。
材質PVC
1個ほか
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高田ベッド製作所リハビリペダル
負荷調節機能付きで無理なくリハビリ運動ができます。 ペダル回転回数、運動時間、消費カロリー目安をデジタル表示できます。 軽量コンパクトで、折りたたみもできます。
質量(kg)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×480×260 松吉医科器械コード24-4363-00
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

リハビリ室など、診察台を複数ならべて使う場所で省スペースに設置できる、スリムなタイプです。診察台の張り地は、清掃性に優れたビニールレザー(耐アルコール性)です。
ライトブルー 仕様ビニール張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸) 材質(本体)積層合板、再生チップウレタン、ウレタンフォーム、ビニールレザー(PB21) 材質(脚)スチールパイプ、シルバーメタリック焼付塗装仕上、ABS樹脂製アジャスター ホルムアルデヒド等級☆☆☆☆
1台
98,980 税込108,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライトストレッチローラー450
正しい姿勢の体得とストレッチの補助に 姿勢のよい人は酸素を多く取り込み脳の活性化にメリットがあります。 床に置いたローラーの上に仰向けに寝るだけ。無理な姿勢をとらず、リラックスして自分の体重を活かし背中をポールに当てるだけ。 ショートサイズ
用途ストレッチ補助やリハビリやリラクゼーションにも幅広くご使用いただけます。 材質EVA 質量(g)約350 直径(Φcm)約15 長さ(cm)約45 アズワン品番0-8665-02
1本
3,500 税込3,850
6日以内出荷

アビリティーズ・ケアネットデジフレックス
手の指1本ずつのトレーニングが出来ます。 色別に5種類の硬さがあるので、症状・目的に合わせて選ぶことができます。 手のひらが当たる部分は、クッションラバーなので傷めません。
材質ABS/スチール/エラストマー
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンダードなパテ。 使用頻度の高いご施設には割安な2.3kg入をお勧めします。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マジックテープがついて、簡単に履けるので介護シーンやリハビリシーンに最適。 普通のリハビリシューズや介護シューズに比べて値段も安価なので需要が多いです。 すっと履けてすっと脱げる介護シューズ。
用途屋外用、施設用 材質(アッパー)合成皮革(織物にやナイロンなどの樹脂をコーティングしたもの) 材質(底部)合成底(合成ゴムや合成樹脂を成型したソール) 標準質量(g/片足)190 RoHS指令(10物質対応)対応
1足
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折りたたみ式でペグやパズル、言語療法など様々な訓練用で、角度調節が可能なボードです。
材質 質量(kg)1 角度調整範囲6段階 寸法(縦×横×高さ)(mm)【収納時】440×360×60 アズワン品番7-1570-01
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

上肢または下肢の先端部に直接固定して負荷重として使えます。 バンドの装着はマジックテープ固定のため容易に行えます。
材質(本体)ナイロン<ビニール袋・不織布・生地の三層構造>、(ウエイト)鉛球
1個(0.25kg)ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1式(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーキトレーディングペダルエクササイザー PX-one
体力に自信がなくても。イスに座ったり、横になってペダルこぎ運動。ほとんど自重がかからず、体力のない方やひざ、腰に不安のある人向け。
質量(kg)2.1 材質スチール、(メーター)ABS 電源単4形電池1個(サンプル付属) 連続使用時間(分)15
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お客様の声から生まれたオリジナルデザイン。立ち座り時の足腰の痛みを軽減し、楽な立ち座りをサポートします。収納・持ち運びが簡単な折り畳み式で、本体はかんたん操作で折り畳みが可能です。部屋中どこでも気軽に設置して使用可能。収納時もかさばらず、省スペースです。フレームの高さを4段階に調節可能なので、身長や用途に合わせた最適な高さで使用できます。3段に並んだラバー付きのグリップは、座った状態からのスムーズな立ち上がりをサポート。本体を支える脚の部分は、根元までしっかりとラバーで覆われており、高い設置性で滑りにくく、床を傷つけません。本体重量は2.2kgと 軽く、折り畳んでの持ち運びもラクラクです。
用途・室内での介護、歩行補助にはもちろん、車への乗車補助や病院でのリハビリなどに。 質量(kg)2.2 幅(cm)51 耐荷重(kg)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納)51×11×78 高さ(cm)71.5~86.5 奥行き(cm)38
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

「握って振る」「軽くタッチ」の2通りで演奏できます。
仕様カラー20音 セット内容20音セット(A3~E5) 材質ベル/中炭素鋼(亜鉛塗装)、ハンドル/ABS樹脂、ガイド/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)Φ88(ガイド含む)×154 質量(g)110(1個あたり) タイプタッチ式 アズワン品番7-5957-01
1セット
21,900 税込24,090
6日以内出荷

抗菌防臭加工済みです。拘縮予防や手指の可動域を広げることを目的としたリハビリ用具です。親指を通し、手の甲でマジックテープ固定しますので、安定して掌に収まります。中に大きめのビーズが入っていますので、握った時に反発力があり、刺激になります。
仕様左右兼用 材質ポリエステル100%(抗菌防臭加工) 洗濯方法手洗い/乾燥機不可
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手指の筋力増強に使用するパテで、最弱~最強の6種類の抵抗ごとに色分けされています。
1個(85g)
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤマトヒューマンマルチホームトレーナー
仕様組み立て式(要工具) 材質スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム 質量(kg)19 種類ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×910×2100 アズワン品番7-1175-01
1個
55,900 税込61,490
6日以内出荷

アビリティーズ・ケアネットエアーパテ
非常に軽く、べたつきが少ないパテ。 手の指の筋肉を強化することができる、サラッとした感触の手指運動用のパテです。 粘土の様に自由に形を変えて使えます。
材質ポリシロキサン
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下肢拘縮予防リハビリエアー用具です。ふくらはぎと足底部に空気圧をかけて筋肉を圧迫・伸長します。装着部分に均一の空気圧をかけることにより、筋が持続伸長・圧迫されることで筋自体が緩んでくる反射を利用し、筋緊張の緩和に繋がることが期待できます。
材質本体シート・バルブ/PVC、チューブ/シリコン、ホースコネクター/PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体/膨張前】250×550×350
1個ほか
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)Twist 双輪クレンリネスキャスター
エコ商品
凹凸の少ない形状で清掃のしやすいキャスターです。旋回部と車輪部にベアリングを使用しているため、動きがスムーズで走行音が静かです。
用途病院のベッド、医療機器、リハビリ機器、ナースカート、オフィス、家具、食品など 仕様ブレーキ付 質量(g)732 耐荷重(N)1470 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)Twist 双輪クレンリネスキャスター
エコ商品
凹凸の少ない形状で清掃のしやすいキャスターです。旋回部と車輪部にベアリングを使用しているため、動きがスムーズで走行音が静かです。
用途病院のベッド、医療機器、リハビリ機器、ナースカート、オフィス、家具、食品など 仕様ブレーキなし 質量(g)712 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷