一時的な結束や開閉機能が必要な場合に適した、再利用可能なケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束用。
仕様ハロゲン:フリー
材質ポリアミド 66(PA 66)
幅(mm)7.5
厚さ(mm)2
使用温度範囲(℃)-40~85
難燃性UL 94 V-2
引張強度(N)220
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外でもご使用いただけます。繰り返し使用可能です。日本製商品です。ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰返し使用する場合に適しています。取り外し可能ですので配線の仮止めにも便利です。
用途仮止め用。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)
幅(mm)7.4
厚さ(mm)1.2
色黒
使用温度範囲(℃)-40~105
寸法F(mm)16.2
寸法E(mm)11
寸法T(mm)1.2
引張強度N(kgf)ループ:294(30.0)
引張強度(N)294
最小結束径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候・耐熱
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。
材質金属入りナイロン6.6
色ブルー
使用温度範囲(℃)-60~85
RoHS指令(10物質対応)対応
試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
特性耐候
関連キーワード