趣味の道具、生活の文房具など、紙だけではなく小物を収納できるファイル。小物をデスクや本棚に立てて収納することができる。中身のコンセプトごとにポケットの形が異なる。別売りリフィルも販売。
RoHS指令(10物質対応)対応
リフィルはハードカバー付属のクリップで固定できます。ハードカバータイプ高級レストランでも美しく映える丁寧なつくりのメニューファイル。
2・3・4・30穴に対応、マルチホール29穴リフィル採用形状の違うファイルからの差し換えも簡単
仕様はがき×4ポケット・15枚入・透明・片面収納 A4・29穴(30穴、2穴、3穴、4穴兼用)
材質ポリプロピレン
質量(g)150
寸法(縦×横)(mm)リフィル:302×234、収納可能:152×107
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(15枚)
¥569
税込¥626
当日出荷
2・3・4・30穴に対応、マルチホール29穴リフィル採用形状の違うファイルからの差し換えも簡単
サイズトレカ:9ポケット・15枚入・透明・片面収納、リフィル:タテ302×ヨコ234mm、収納可能:タテ97×ヨコ68mm
仕様A4・29穴(30穴、2穴、3穴、4穴兼用)
材質ポリプロピレン
質量(g)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(15枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
30穴バインダー差し替え用2穴3穴4穴のバインダーにも対応可能マルチホールシステム2・3・4・30穴に対応、マルチホール29穴リフィル採用形状の違うファイルからの差し換えも簡単
サイズA4
穴数30
タイプタテ型
適合(替台紙品番)CBR-A20-N・A50-N
30穴バインダー差し替え用2穴3穴4穴のバインダーにも対応可能マルチホールシステム2・3・4・30穴に対応、マルチホール29穴リフィル採用形状の違うファイルからの差し換えも簡単
仕様A4・29穴(30穴、2穴、3穴、4穴兼用)
材質ポリプロピレン
色クリア
寸法(縦×横)(mm)リフィル:302×234
RoHS指令(10物質対応)対応
材質表紙:ポリプロピレン・厚み1.2mm
寸法(mm)57×91
RoHS指令(10物質対応)対応
トレリナは東レが開発した世界で唯一のポリフェニレンサルファイド(PPS)フィルムです。その優れた耐熱性、難燃性、耐薬品性、電気特性により、工業分野において幅広く使用されています。
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)10
破断伸度(%)(フィルム厚み12μm、熱処理なし)67/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)73/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)72(フィルム厚み12μm、230度1時間)71/(フィルム厚み25μm、230度1時間)68/(フィルム厚み75μm、230度1時間)63(フィルム厚み12μm、260度1時間)87(フィルム厚み25μm、260度1時間)72/(フィルム厚み75μm、260度1時間)79
破断強度(MPa)(フィルム厚み12μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)250(フィルム厚み12μm、230度1時間)220/(フィルム厚み25μm、230度1時間)220/(フィルム厚み75μm、230度1時間)220(フィルム厚み12μm、260度1時間)200/(フィルム厚み25μm、260度1時間)170/(フィルム厚み75μm、260度1時間)210
強度保持率(%)(500時間後、250μm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
トレリナは東レが開発した世界で唯一のポリフェニレンサルファイド(PPS)フィルムです。その優れた耐熱性、難燃性、耐薬品性、電気特性により、工業分野において幅広く使用されています。
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
破断伸度(%)(フィルム厚み12μm、熱処理なし)67/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)73/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)72(フィルム厚み12μm、230度1時間)71/(フィルム厚み25μm、230度1時間)68/(フィルム厚み75μm、230度1時間)63(フィルム厚み12μm、260度1時間)87(フィルム厚み25μm、260度1時間)72/(フィルム厚み75μm、260度1時間)79
横(mm)297
破断強度(MPa)(フィルム厚み12μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)250(フィルム厚み12μm、230度1時間)220/(フィルム厚み25μm、230度1時間)220/(フィルム厚み75μm、230度1時間)220(フィルム厚み12μm、260度1時間)200/(フィルム厚み25μm、260度1時間)170/(フィルム厚み75μm、260度1時間)210
強度保持率(%)(500時間後、250μm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用のポリフェニレンサルファイド(PPS)フィルムコンデンサです。自消性素材に封入されています。定格電圧: 50 → 400 V dc 定格電圧: 30 → 200 V ac 静電容量範囲: 0.001 → 3.3 μF EIAサイズ: 2220 → 6560 静電容量許容差: ±2 %、±2.5 %、±5 % 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様静電容量 = 3.3μF電圧 = 30 V ac, 50V dc実装タイプ = 表面実装許容差 = ±5%シリーズ = SMC長さ = 16.5mm奥行き = 15mm高さ = 7mm寸法 = 16.5 x 15 x 7mm温度特性 = メタライズドポリフェニレンサルファイド末端仕様 = 表面実装動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
関連キーワード