低床式で狭いスペースにも挿入できます。
材質スチールメラミン焼付塗装
タイプ低床タイプ
昇降方式足踏み油圧式
仕様油圧シリンダー、ブレーキ付キャスター、フットペダル式、過負荷防止装置
種別低床
低床タイプ。
自動積荷チェックバルブ内蔵。
操作は簡単、小回りも抜群。
作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。
ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。
テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。
各部分に安全性を強化。
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御
タイプスタンダード
電源コード(m)3
モーター出力(W)70
使用頻度(最大)30回/時
昇降時間(秒)10
最大起動頻度(回/min)10
最低高さを50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
仕様早送り装置付き、過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き
ストローク(mm)1130
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×550×1501
フォークスライド外幅(mm)130~468
脚寸法内幅(mm)364
脚寸法外幅(mm)452
車輪寸法(固定車輪)(mm)50
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125
脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)-
脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)40
フォーク最低高さA(mm)50
フォーク最高高さB(mm)1180
脚寸法高さH(mm)50
フォーク長さ×幅×厚さ(mm)600×60×38
関連資料図面資料(0.2MB)
荷重中心距離(mm)300
1台
¥129,800
税込¥142,780
16日以内出荷
エスコ品番EA520XA-41A
全長(mm)1030
寸法H(mm)80
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720
寸法H1(mm)635
寸法ST(mm)555
1個
¥88,400
税込¥97,240
翌日出荷
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
用途パレットの運搬に
タイプ低床タイプ
ハンドル径(Φmm)200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50
フォーク外幅(mm)540
フォーク内幅(mm)230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せることが出来ます。
テーブルリフトに積み替える作業がないため効率が良く作業できます。
仕様ユニット別置・油圧シリンダー
種別油圧・足踏式
色オレンジ
タイプE
コード長さ(m)(フットスイッチ)2、(電源)4/Eタイプ
高圧ホース(m)2
操作方法フットスイッチ
昇降方式足踏油圧式
ワイドな昇降ストローク。移動も自在なキャスター付。
油圧シリンダー。
ブレーキ付キャスター。
過負荷防止装置。
ストローク(mm)675
全長(mm)1300
テーブル高さ(mm)90~765
車輪固定車、ブレーキ付自在車
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900
ペダル回数92
関連資料図面資料(0.1MB)
1台
¥169,800
税込¥186,780
11日以内出荷
早送り装置は自動で動き、荷重に応じて踏回数が変化しますので、リフトアップの能率が大幅に向上します。
車輪ストッパー付
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)67
タイプ標準タイプ
ハンドル径(Φmm)200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50
フォーク外幅(mm)550
フォーク内幅(mm)230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70
取扱説明書取扱説明書
低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。
用途網パレットなどの運搬・昇降など。
色オレンジ
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。
下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式
車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
材質(天板)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.9MB)
超低床式の中でも最も、低い商品です。
傾斜台を置けば運搬車も乗せられます。
仕様超低床、油圧シリンダー、ユニット別置、過負荷防止装置、PCフローコントロール
電源(V)三相200(モーター:15分定格)
コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2
高圧ホース(m)2
使用油タービン油:ISO VG32
最高使用頻度(回/h)15
フットペダル式で過負荷防止装置付です。
早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
フォークの高さを下げたタイプ。
狭い隙間に便利です。
過負荷防止バルブ付き。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
タイプ低床
フォーク幅D(mm)60
フォーク長さC(mm)600
フォーク最低高さA(mm)50
フォーク最高高さB(mm)1180
フォーク厚さE(mm)38
フォークスライド外幅F~G(mm)130~468
外形寸法(全長)L(mm)1020
外形寸法(全幅)M(mm)550
外形寸法(全高)N(mm)1501
ストロークST(mm)1130
荷重中心距離 (L.C)(mm)300
1台
¥229,800
税込¥252,780
21日以内出荷
モーター出力(kW)0.07
昇降時間(秒)5
最高使用頻度(回/h)30
高揚程タイプ。操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利(低床式)
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60
車体質量(kg)73
フォーク外幅W1(mm)685
フォーク内幅W2(mm)385
全高H3(mm)1170
フォーク長さL1(mm)1220
全長L4(mm)1600
フォーク長さL2(mm)1100
フォーク長さL3(mm)940
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利(低床式)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー135×65
ロードセンター(mm)300
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
エスコ品番EA520XA-42A
全長(mm)1140
寸法H(mm)81
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800
寸法H1(mm)711
寸法ST(mm)630
1個
¥113,000
税込¥124,300
翌日出荷
全長(mm)1211
全高(mm)1901
押手高さ(mm)1305
均等耐荷重(kg)300
アズワン品番64-2216-86
フォーク寸法(mm)700×100
車輪タイプ前輪:ウレタン車、後輪:ゴム車
1台
¥246,000
税込¥270,600
当日出荷
全長(mm)1020
全高(mm)1501
押手高さ(mm)1120
均等耐荷重(kg)150
アズワン品番64-2216-85
フォーク寸法(mm)600×60
車輪タイプ前輪:ウレタン車、後輪:ゴム車
1台
¥178,000
税込¥195,800
当日出荷
全長(mm)1315
全高(mm)1941
押手高さ(mm)1305
均等耐荷重(kg)500
アズワン品番64-2216-87
フォーク寸法(mm)800×100
車輪タイプ前輪:ウレタン車、後輪:ゴム車
1台
¥362,000
税込¥398,200
当日出荷
操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利(低床式)。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38
ロードセンター(mm)300
超低床型。油圧ユニット別置き式。独自の油圧リフト機構を搭載し、上昇、下降がスムーズ。いろいろな組立・加工ラインとの接続が容易な固定式。簡単操作の押しボタン式です。動力源はAC200V(三相)
仕様ユニット:別置
動力源AC200V
操作押ボタンスイッチ
リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。最低位95mmでボックスパレットの運搬作業にも便利。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
バッテリーDC12V28AH/5HR
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65
ロードセンター(mm)300
リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。最低位95mmでボックスパレットの運搬作業にも便利。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用
バッテリーDC12V28AH/5HR
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38
ロードセンター(mm)300
高揚程タイプ。リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。最低位95mmでボックスパレットの運搬作業にも便利。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
全幅(mm)G:655
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73
動力源油圧手動
フォーク長さ(mm)B:650
全高H(mm)1950
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ150×45
フォークスライド外幅(mm)D:270~575
脚寸法内幅(mm)E2:350
脚寸法外幅(mm)E1:550
車体質量(kg)138
ロードセンター(mm)フォークC:350
全長F(mm)1230
上昇回数(回)50〈18〉
1台
¥639,800
税込¥703,780
翌々日出荷
エスコ品番EA520XA-43A
全長(mm)1290
寸法H(mm)86
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900
寸法H1(mm)787
寸法ST(mm)701
1個
¥153,000
税込¥168,300
8日以内出荷
ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚り装置を標準装備。
テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付き。(LT-H150は除く)
様々な環境で活躍する低床タイプ/高揚程タイプに加え、車体重量20kgで持ち運び可能な軽量タイプ(LT-H100-6)も新登場。
各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×550
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
最低高さ80~90mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
タイプ低床
キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
車輪75(固定車)/100(ブレーキ付自在車)
モーター出力(kW)0.07
昇降時間(秒)10
最高使用頻度(回/h)30
モーター出力(kW)0.07
昇降時間(秒)10
最高使用頻度(回/h)30
モーター出力(kW)0.07
昇降時間(秒)10
最高使用頻度(回/h)30
軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
1台
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
現在使用中の手押し台車や平台車をそのままリフトの上に乗せる事が出来ます。
テーブルリフトに積み替える作業が無い為、効率よく作業が出来ます。超低床
タイプ電動油圧式
出力(kW)0.4
電源(V)三相/AC200
現在使用中の手押し台車や平台車をそのままリフトの上に乗せる事が出来ます。
テーブルリフトに積み替える作業が無い為、効率よく作業が出来ます。超低床
タイプ足踏油圧式
関連キーワード
1
2
次へ