均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。
精米機の米投入に。
保冷庫の品物出し入れに。
その他生産品の移動積込みに。
テーブル高さ(mm)302~1100
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×700
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
車輪がノーパンクタイヤ(ストッパー付き)仕様で砂利道、農道に便利なタイプです。テーブルが610mm幅のワイドになります。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。
精米機の米投入に。
保冷庫の品物出し入れに。
その他生産品の移動積込みに。
テーブル高さ(mm)340~855
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)610×740
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥91,980
税込¥101,178
4日以内出荷
均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。
精米機の米投入に。
保冷庫の品物出し入れに。
その他生産品の移動積込みに。
テーブル高さ(mm)290~1110
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×700
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプエコノミータイプ
動力源油圧手動
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)1340
本体寸法(mm)高さ340
荷重設定範囲(kg)2
耐久性18000回ストローク(常温)
材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。
下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式
車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
材質(天板)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.9MB)
軽量・小廻り、用途は無限。ライトバンにも積載可能なコンパクト設計。携帯用リフトとして最適。安全ブレーキ搭載。ハンドルを放せば、自動的にロック。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)420×45×40
全長B(mm)700
全幅D(mm)420
脚長さJ(mm)450(前脚)
フォークの荷重中心距離X(mm)200
フォーク内幅H(mm)290(前脚)
フォーク外幅G(mm)370(前脚)
フォーク外側間隔F(mm)370
トラック、軽トラック等の運搬車からの荷物の積み下ろしに。
荷台の高さまで油圧の力で上昇し、積み下ろし時に腰を痛めない。
折りたたみができるので収納もし易く、持ち運び時にも便利。
足レバー踏み込み式なので重量を感じさせず、高低の微調整が可能。
テーブル高さ74cmまで上昇(テーブル最高まで約18回ペダル踏込)ハンドル折りたたみ可能。
Φ100mmのノーパンクキャスター、後輪ストッパー付。
用途重量物を軽トラックや貨物車に積載する際に。米袋を保冷庫に積降する際に。
テーブル高さ(mm)225~740
車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×740
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×930×920
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
ひとりで安全に!台車に代わる昇降台車!
作業現場の人手不足・高齢化を解消。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)930×540×1050
荷台寸法(mm)(最小)420×200、(最大)420×465
フォーク最低高さ(mm)【フォーク上向き】300、【フォーク下向き】100
フォーク最高高さ(mm)【フォーク上向き】1400、【フォーク下向き】1200
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。
急降下防止バルブ付です。
ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など。
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色オレンジ
ハンドル形状折りたたみ式
昇降方式足踏み油圧式
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)67
タイプ標準タイプ
ハンドル径(Φmm)200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50
フォーク外幅(mm)550
フォーク内幅(mm)230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70
取扱説明書取扱説明書
手巻式多段リフトのパイオニア(PAT.)。低全高・高揚程を実現。フォークは着脱式。携帯用としても使用できます。
トラスコ品番458-3833
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×40×20
揚程A(mm)410~2700(フォークを下向きにした時:150~2440)1回転の揚程:約28
全長B(mm)800
全幅D(mm)550
全高C(mm)1650
脚長さJ(mm)540(前脚)
フォークの荷重中心距離X(mm)250
フォーク内幅H(mm)370(前脚)
フォーク外幅G(mm)550(前脚)
フォーク外側間隔F(mm)410
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
車輪がノーパンクタイヤ(ストッパー付き)仕様で砂利道、農道に便利なタイプです。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。
精米機の米投入に。
保冷庫の品物出し入れに。
その他生産品の移動積込みに。
テーブル高さ(mm)340~1000
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
トラック、軽トラック等の運搬車からの荷物の積み下ろしに。
荷台の高さまで油圧の力で上昇し、積み下ろし時に腰を痛めない。
足レバー踏み込み式なので重量を感じさせず、高低の微調整が可能。
高さ1300mmまで上昇(テーブル最高まで約60回ペダル踏込)出来るので、大型車への荷物積載が楽々です。
ハンドル折りたたみ不可。Φ127mmのノーパンクキャスター、後輪ストッパー付。
用途重量物をトラックや貨物車に積載する際に。米袋を保冷庫に積降する際に。
テーブル高さ(mm)350~1300
車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×910
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×1130×950
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
フットペダル式で過負荷防止装置付です。
早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。電動工具、手動兼用タイプです。13mmの商品に接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。蝶ネジ回しに最適先端工具です。
用途ビニールハウス・パイプ車庫等の組立・解体作業、野生動物侵入防止用電気柵の設置(ガイシの取付け)等、その他蝶ネジの締め緩めに。
軸(mm)6.35
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドリフターの定番。
世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。
フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。
新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク内幅H(mm)340(前脚)
荷物の昇降が簡単にできます。
幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。
ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。
自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
機能早送り装置なし
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
機能早送り装置付
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
関連キーワード