24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 電源三相200V ユニット種別内蔵式 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間
1台
329,800 税込362,780
30日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブラシレスモーター採用で長寿命で高出力。
仕様ブラシレスモーター採用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、上限・下限リミットスイッチ付 種別スタンダート コード長さ(m)【LED付フットスイッチコード】2 電源コード(m)3 電源電圧(V)単相100V 使用頻度30回/時 最大起動頻度(回/min)10
1台
149,800 税込164,780
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。 付属品フットスイッチ(コード2m) 材質スチール(粉体塗装) 電源(V)DC48(バッテリー専用) ジャバラ モーター出力(kW)0.4 電源コード(m)2 操作方法フットスイッチ
1台
549,800 税込604,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) 電圧単相100V モーター出力(kW)0.4 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度上下動15回/h
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 モーター出力(kW)0.4 電源コード(m)2 昇降方式電動ボールねじ式 最高使用頻度(回/h)15
1台
549,800 税込604,780
14日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
239,800 税込263,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1回の充電(フル受電)で約35回の昇降ができます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減。 簡単なレバー操作により上下昇降ができ作業効率が大幅に改善できます。
1台
679,800 税込747,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

2台同時に上昇・下降が可能なため、大型のワークに対して低コストで高さ調整ができます。(2台動調仕様はオプションです。)
電源(V)三相/AC200
1台
429,800 税込472,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。
用途荷物の運搬や昇降作業など。 仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番464-4506 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)600 オレンジ 電源単相100V(コード長さ:2m) テーブル高さ(mm)400~1000 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1050 充電時間約10 上昇時間(秒)(無負荷時)14(全負荷時)20 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
1台
769,800 税込846,780
30日以内出荷

長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。
用途荷物の運搬や昇降作業など。 仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番464-4468 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)600 オレンジ 電源単相100V(コード長さ:2m) テーブル高さ(mm)330~930 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1050 充電時間約10 上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)16 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
1台
619,800 税込681,780
14日以内出荷

長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。
用途荷物の運搬や昇降作業など。 仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番464-4425 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)600 オレンジ 電源単相100V(コード長さ:2m) テーブル高さ(mm)330~930 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1050 充電時間約10 上昇時間(秒)(無負荷時)5(全負荷時)8 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
1台
549,800 税込604,780
7日以内出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番464-3585 ストローク(mm)720 電圧単相200V テーブル高さ(mm)100~820 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1050 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度上下動15回/h 昇降時間(秒)18/18
1台
339,800 税込373,780
7日以内出荷

長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。
用途荷物の運搬や昇降作業など。 仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番464-4409 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)1250 オレンジ 電源単相100V(コード長さ:2m) テーブル高さ(mm)475~1725 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1050 充電時間約10 上昇時間(秒)(無負荷時)21(全負荷時)30 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
1台
789,800 税込868,780
30日以内出荷

長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。
用途荷物の運搬や昇降作業など。 仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番464-4387 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)1220 オレンジ 電源単相100V(コード長さ:2m) テーブル高さ(mm)410~1630 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1050 充電時間約10 上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)16 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
1台
679,800 税込747,780
30日以内出荷

コンパクト、省スペースAGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
モーター出力(kW)0.4 最高使用頻度(回/h)15
1台
459,800 税込505,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1回の充電(フル充電)で約35回昇降できます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減、簡単なレバー操作により、上下昇降でき作業効率が大幅に改善できます。 油圧シリンダー。 ブレーキ付キャスター(ダブルストッパー)。 ジャバラ式フルカバー(末尾がJの機種のみ)。 過負荷防止装置。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます)。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。 高周波充電によりトランスをコンパクトにすることで、充電器の軽量化を実現。 長寿命バッテリー(EB35使用)。 バッテリー残量計付。
使用油タービン油(ISO VG32)
1台
389,800 税込428,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター使用 ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵
電源(V)単相200 コード長さ(m)電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2 塗装粉体塗装 使用可能回数最大4万回 最大起動頻度(回/min)10
1台
159,800 税込175,780
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

低床式。 操作はフートスイッチ方式が標準です。 2点押ボタン方式にも変更可能です。 油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)
スイッチフートスイッチ 電動機(kW)0.4
1台
299,800 税込329,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低床式。 操作はフートスイッチ方式が標準です。 2点押ボタン方式にも変更可能です。 油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)
スイッチフットスイッチ 電動機(kW)0.4
1台
289,800 税込318,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水濡れに強い、ホコリがつきにくい、静電気が起きにくいステンレスリフトです。 フレームは耐食性に優れる。表面処理加工が可能。
用途食品業界、精密機器業界、医療品業界、クリーンな環境下に。 材質(フレーム)ステンレス(SUS304) 油圧ユニット別置型(カバー付) シリンダーローバル塗装 防水保護等級(操作スイッチ)IP65相当 電動機(kW)0.4
1台
1,098,000 税込1,207,800
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低床式。 操作はフットスイッチ方式が標準です。 2点押ボタン方式にも変更可能です。 油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)
スイッチフートスイッチ 電動機(kW)0.75
1台
299,800 税込329,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水濡れに強い、ホコリがつきにくい、静電気が起きにくいステンレスリフトです。 フレームは耐食性に優れる。表面処理加工が可能。
用途食品業界、精密機器業界、医療品業界、クリーンな環境下に。 材質(フレーム)ステンレス(SUS304) 油圧ユニット別置型(カバー付) シリンダーローバル塗装 防水保護等級(操作スイッチ)IP65相当 電動機(kW)0.75
1台
1,198,000 税込1,317,800
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水濡れに強い、ホコリがつきにくい、静電気が起きにくいステンレスリフトです。 フレームは耐食性に優れる。表面処理加工が可能。
用途食品業界、精密機器業界、医療品業界、クリーンな環境下に。 材質(フレーム)ステンレス(SUS304) 油圧ユニット別置型(カバー付) シリンダーローバル塗装 防水保護等級(操作スイッチ)IP65相当 電動機(kW)0.4
1台
999,800 税込1,099,780
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)