18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシレスモーター採用で長寿命で高出力。
仕様ブラシレスモーター採用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、上限・下限リミットスイッチ付 種別スタンダート コード長さ(m)【LED付フットスイッチコード】2 電源コード(m)3 電源電圧(V)単相100V 使用頻度30回/時 最大起動頻度(回/min)10
1台
149,800 税込164,780
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) モーター出力(kW)0.07 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)
用途荷物の昇降や作業台として。 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) モーター出力(kW)0.07 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

AGVなどに載せやすい電源電圧DC12Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 電圧DC12Vバッテリー専用 モーター出力(kW)0.07 電源コード(m)2 昇降方式電動ボールネジ
1台
199,800 税込219,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 電圧DC24Vバッテリー専用 モーター出力(kW)0.07 電源コード(m)2 昇降方式電動ボールねじ式
1台
199,800 税込219,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)
用途荷物の昇降や作業台として。 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) 電圧DC24Vバッテリー専用 モーター出力(kW)0.07 電源コード(m)2 昇降方式電動ボールねじ式
1台
279,800 税込307,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AGVなどに載せやすい電源電圧DC12Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)
用途荷物の昇降や作業台として。 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) 電圧DC12Vバッテリー専用 モーター出力(kW)0.07 電源コード(m)2 昇降方式電動ボールネジ
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
239,800 税込263,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1台
179,800 税込197,780
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
用途荷物の昇降や作業台として。 付属品フットスイッチ(コード2m) オレンジ 電源(V)AC200 モーター出力(kW)0.07 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式
1台
189,800 税込208,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター使用 ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵 ジャバラ式フルカバー(末尾にJ)
タイプジャバラ付 電源(V)単相100 コード長さ(m)電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2 塗装粉体塗装 使用可能回数最大4万回 最大起動頻度(回/min)10
1台
219,800 税込241,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
用途荷物の昇降や作業台として。 付属品フットスイッチ(コード2m) モーター出力(kW)0.07 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1台
179,800 税込197,780
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター使用 ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵
電源(V)単相200 コード長さ(m)電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2 塗装粉体塗装 使用可能回数最大4万回 最大起動頻度(回/min)10
1台
159,800 税込175,780
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
用途荷物の昇降や作業台として。 付属品フットスイッチ(コード2m) 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) モーター出力(kW)0.07 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
用途荷物の昇降や作業台として。 付属品フットスイッチ(コード2m) 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) オレンジ 電源(V)AC200 モーター出力(kW)0.07 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式
1台
279,800 税込307,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)