176件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダンディ レベラー台車(UDLV) 花岡車輌 動画あり
レベラーと台車 1台2役。腰を深く曲げる動作がなく、疲れずに作業可能。 。荷物の高さは、常に作業のしやすい理想的な高さになり、積荷の多様化に対応。腰痛予防・腰痛対策には絶対にオススメの製品。アジャストの位置変更はハンドル操作で荷重に合わせ無段階に調整できます。
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リフトテーブル モノタロウ 動画あり
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(0.9MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーブルにプレス台車の荷台板を使用し、塩ビマット付のためワークに付く傷を防止できます。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 高耐久性のポンプに強靱なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
用途組み立て作業に 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 車輪取り換え:TYSG-100RHS(自在ストッパー付)、TYSR-100RH(固定) 機能早送り装置なし 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。 急降下防止バルブ付です。 ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ ハンドル形状折りたたみ式 昇降方式足踏み油圧式
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。 精米機の米投入に。 保冷庫の品物出し入れに。 その他生産品の移動積込みに。 テーブル高さ(mm)302~1100 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×700 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

ダンディリフト 花岡車輌 動画あり
特別に開発した油圧ジャッキを装着、耐久性・信頼性が抜群です。 その他の主要部についても信頼性の高いユニットで構成されています。 ペダル踏力が大幅に改善され重量物のリフトアップも楽に行えます。 操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整も出来ます。 下降レバーから手を放すだけでテーブルは自動ストップします。
用途上昇や下降と運搬を必要とする組立・加工ラインの作業台や検査台として、搬送・出荷ラインの棚への移動に最適です。 上昇ペダルを踏むだけのらくらく作業です。
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水気の多い場所、クリーンな環境・食品・調理場・医薬品の検査台として最適です。本体の材質にステンレスを使用(油圧ジャッキ・車輪ゴム除く)また、特別に開発した油圧ユニット(ジャッキ)を装着、耐久性・信頼性が抜群です。操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整もできます。下降レバーから手を話すとテーブルは自動停止します。食品工場・調理場に最適です。医薬品の検査台等対応します。
1台
439,800 税込483,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重い荷物の揚げ降ろし、運搬もラクラク。 作業が終われば折畳みハンドルの為、商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
種別GLH型スタンダード キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。 精米機の米投入に。 保冷庫の品物出し入れに。 その他生産品の移動積込みに。 テーブル高さ(mm)290~1110 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×700 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 機能早送り装置なし 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
特価
53,980 税込59,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハンドパレットトラック モノタロウ 動画あり
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に 質量(kg)67 タイプ標準タイプ ハンドル径(Φmm)200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50 フォーク外幅(mm)550 フォーク内幅(mm)230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70 取扱説明書取扱説明書
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量の運搬機です。床置きコンテナーBOXをそのまま手付けず、すくい上げ、手軽に目的地に移動できます。
爪幅G(mm)22 (下降時)/22 (上昇時) 特性軽量
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 標準固定ハンドルハンドル仕様。
タイプ標準固定ハンドル キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1回の充電(フル受電)で約35回の昇降ができます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減。 簡単なレバー操作により上下昇降ができ作業効率が大幅に改善できます。
1台
679,800 税込747,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スタンダードタイプからハンドルを取る事で、長尺商品の積載に最適です。
タイプ押しハンドル無し キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
1台
67,980 税込74,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 高揚程仕様。
タイプ高揚程 キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
1台
109,800 税込120,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最低高さ80~90mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
タイプ低床 キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪 車輪75(固定車)/100(ブレーキ付自在車)
1台
94,980 税込104,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 ジャバラ付固定ハンドル仕様。
タイプジャバラ付固定ハンドル キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
1台
229,800 税込252,780
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 折り畳みハンドル仕様。
タイプ折畳 キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
1台
63,980 税込70,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイド手長側 ハンドル式:自由車輪/固定車輪の組み合わせで移動タイプは3種類。
キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
1台
389,800 税込428,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ローラー付きの為、金型や重量物の移載等に最適です。 45°度毎にストッパーが、かかります。 ロック解除レバーでロック解除。
タイプローラーコンベア キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪 ローラー径(Φmm)38 ローラーピッチ(mm)55
1台
289,800 税込318,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS304を使用。 水に強く、色々な環境下にも抜群の耐久性を発揮します。
タイプオールステンレス キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
1台
639,800 税込703,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
83,980 税込92,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローラーコンベアがテーブル部分に搭載されている為、金属等の重量物の移載等に便利です。 装備されたストッパーが落下を未然に防止します。
タイプローラーコンベア キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
1台
189,800 税込208,780
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折り畳める便利な軽量ミニタイプ。 オールアルミ製の軽量ボディは、持ち運びラクラク。 商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
タイプ折畳ハンドルアルミ製 キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
1台
229,800 税込252,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 テーブルロングタイプ。
タイプロング キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪 テーブル高さH~H1(mm)380~1360
1台
439,800 税込483,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニット型油圧式ジャッキを使用しているため、どこでも使用できるリフト台車です。 ユニット型なので、ジャッキが寿命を迎えた際にジャッキのみの交換が可能です。 独自開発した人間工学ハンドルで扱いやすく疲れにくい上に、ハンドル高さも現代人に合わせています。 利き足を選ばない大きなフットペダルで、踏むとジャッキが作動しテーブルが上昇します。 引き上げ幅で降下速度を調整でき、手を離せば停止する直感設計の安心安全・簡単リリースレバーです。 フロアロックもしくはキャスターストッパーが標準装備で、作業中の台車走行を防げます。 パンタグラフ構造のシザーが四点稼働のため、荷重中心付近で支える安全設計です。
用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内 仕様早送り装置:無 トラスコ品番208-2572 材質フレーム:スチール テーブル高さ(mm)210~735 均等荷重(kg)150 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×710 テーブル長(mm)710 車輪径D(Φmm)100 昇降方式足踏み油圧 車輪径(Φmm)前輪/後輪100(ゴム)/100(ゴム) テーブル幅(mm)450 走行タイプ手動 足踏回数(回)約22(空荷時)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

ユニット型油圧式ジャッキを使用しているため、どこでも使用できるリフト台車です。 ユニット型なので、ジャッキが寿命を迎えた際にジャッキのみの交換が可能です。 独自開発した人間工学ハンドルで扱いやすく疲れにくい上に、ハンドル高さも現代人に合わせています。 利き足を選ばない大きなフットペダルで、踏むとジャッキが作動しテーブルが上昇します。 引き上げ幅で降下速度を調整でき、手を離せば停止する直感設計の安心安全・簡単リリースレバーです。 フロアロックもしくはキャスターストッパーが標準装備で、作業中の台車走行を防げます。 パンタグラフ構造のシザーが四点稼働のため、荷重中心付近で支える安全設計です。
用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内 仕様早送り装置:無 トラスコ品番208-2573 材質フレーム:スチール製 テーブル高さ(mm)245~810 均等荷重(kg)250 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800 テーブル長(mm)800 車輪径D(Φmm)100 昇降方式足踏み油圧 車輪径(Φmm)前輪/後輪100(ゴム)/100(ゴム) テーブル幅(mm)500 走行タイプ手動 足踏回数(回)約18(空荷時)
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。 シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 オレンジ ホース長さ(m)2 機能早送り装置/無 アンカー穴(mm)2021/02/13 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最大250kgの荷物の移動・車両へ積み込み・積み降ろしが一人で可能な電動昇降台車です。操作は手元のハンドルで一人で簡単に行えます。製品、資材、金型などを、車両の荷台に積み込み・積み降ろしができます。安全に重量物の移動・積込が可能です。スロープ(別売)を使用して簡単に荷台本体に載せられます。600サイクルの使用でバッテリーの放電深度(DOD)は70%です。
用途重量物の搬送作業に。 トラスコ品番380-5526 セット内容バッテリーパック(1003-0939):1個、充電器(1003-0940):1個 テーブル高さ(mm)268~1068 モーター出力(kW)0.37 均等荷重(kg)250 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)826×1186 テーブル長(mm)1186 車輪径D(Φmm)162 昇降方式電動油圧式 上昇時間(秒)(50/60Hz)20 テーブル幅(mm)826
1台
1,198,000 税込1,317,800
当日出荷

セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS 高さ(mm)床高さ:30 質量(g)リフター:280、台車(1台):141 サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H) 積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
1セット
13,500 税込14,850
翌日出荷

折りたたみ式で収納にとても便利です。 荷台の先端部分が伸縮可能です。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)440×750 折りたたみ寸法(mm)575×440×245
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

ハンドルが折り畳めるパレット台車です。フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。使わないときはスタッキング(積み重ね)できるので省スペースで収納できます。
トラスコ品番663-6515 材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、車輪:ゴム車、キャスター金具:スチール 幅(mm)1125 高さ(mm)188 奥行(mm)1125 均等荷重(kg)150 使用キャスターTR-100J ハンドル高さ(mm)800 キャスター径(Φmm)100 適合寸法(mm)パレット:1100×1100
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム車 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。
トラスコ品番183-2722 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ウレタン車 ブレーキ有無あり キャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在) 均等荷重(kg)1000 荷台寸法(幅)(mm)1100 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー アズワン品番64-8642-51 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 荷台寸法(奥行)(mm)1100 材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

ノーパンクタイヤを採用し、昇降も走行も電動式です。充電器搭載型です。
用途各種工場・物流センター・倉庫などの運搬昇降台車として。簡単操作 2018年トラスコ掲載ページ8 1172
1台
989,800 税込1,088,780
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超低床式電動油圧テーブルリフトです。運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。
用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。 その他ユニット:別置式 電源(V)三相200 コード長さ(m)電源:4 高圧ホース(m)2 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 使用頻度最大:15回/時間
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 標準的な自在90×90mm、固定100×56ピッチのキャスターを取り付けることができます。(別売)
材質本体:スチール、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装 質量(kg)20 高さ(mm)60 静荷重(kg)500
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)