86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)750 付属品先端ゴム付き・微調整用ぺタル付き RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,900 税込27,390
翌々日出荷


上部クッションラバー付
荷重(kg)750 質量(kg)15.3 最高位(mm)2030 最低位(mm)1360 直径(mm)【ベース】300
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

サポートリフター BeHAUS 動画あり
天井部材の保持に最適。 一人での作業が可能。 45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート 耐荷重(N)約196(両ベース0°使用時) 材質SS400相当
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照明器具や天井部材の取り付け時のサポートに最適! 一人での作業が可能。 滑りにくく、加工物を傷付けにくい、ラバー付。
全長(cm)約115~290 材質SS400相当 最大伸長(mm)本体伸縮部/約900、シャフト/約850 耐荷重N(kgf)約98(10)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000 調整ねじ(mm)145 メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも! パイプ径(Φmm)29 材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム アイボリー 静止荷重(kg)(垂直)50
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途窓枠やドア枠の突っ張り作業に便利なショートタイプ。 材質ボディ:ナイロン、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジム磁石 耐荷重(kg)100 全長(cm)58~80 関連資料(0.65MB) 伸長(cm)最大34(シャフト)
1本
6,498 税込7,148
当日出荷

サポートリフタ 伸腕 新潟精機(SK) 動画あり
伸・耐・快を備えた職人の相棒です。伸縮自在、様々な場所での仮止め作業に使えます。抜群の耐荷重で現場をしっかり支えます。ラチェット機能で素早く簡単に突っ張れます。
用途建築現場などでの仮止め作業。 材質酸洗鋼板 耐荷重最大100kgf
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた安定性および耐久性 上部および底部デッキはアルマイト製、内部サポートおよびドライブスクリューはステンレス製 豊富なサイズ展開 大型の調整ダイヤルによるスムーズかつ高精度の高さ調整が可能
材質アルミ
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組立完成検品済み
揚程(mm)820~1790 関連資料(0.25MB) 最大荷重(kg)500 取扱説明書(0.37MB)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

リフトテーブル モノタロウ 動画あり
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(0.9MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

かり止め・接着・圧着など色ーな用途に使える便利な工具
長さ(m)1.6~2.9 仕上クローム 荷重(kg)(制限荷重・垂直静止荷重)50まで
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。 建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。 45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


電源不要!荷物の昇降や、運搬に便利な屋内用手動操作リフトです。 コンパクトに収納でき、車輌への積載もできます。 ストラドルベースタイプはパレットサイズに合わせて幅を調節できるアジャスタブルフォークを標準装備しています。 標準フォークを外すことができ、コンパクトに収納可能です。 フォークは反転して取付けも可能です。
用途工場・物流現場内の荷物の昇降や運搬・イベント現場の設営に。 均等荷重(kg)300 最大使用質量(kg)300
1台
1,098,000 税込1,207,800
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


長崎ジャッキミッションリフト
受板を前後・左右を角度調整式に変更。(旧タイプはスライド式) ミッション脱着の作業性を大幅に向上させることができます。
能力(kg)450 全長(mm)800 質量(kg)75 全幅(mm)850 揚程(mm)890 最高位(mm)(受板)1685 最低位(mm)(受板)795 傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
1台
169,800 税込186,780
欠品中

電動式の可搬式荷物用昇降台です。 電動ウインチ仕様ですので、作業負荷を軽減し、よりスピーディーに作業が行えます。 標準フォークを外すことができ、コンパクトに収納可能です。 フォークは反転して取付けも可能です。
用途工場・物流現場内の荷物の昇降や運搬・イベント現場の設営に。 材質マスト部:アルミニウム合金、他鋼製 均等荷重(kg)245 設置寸法・奥行(mm)1890 設置寸法・幅(mm)790 昇降方式電動ウインチ 最大使用質量(kg)245 収納寸法・幅(mm)790 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)570×690
1台
2,298,000 税込2,527,800
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折り畳み式でコンパクト自動車修理・タイヤ交換等で活躍
耐荷重(t)2 質量(kg)1.6(1本)×2 高さ(mm)(1段目)269、(2段目)314、(3段目)363 最高位(mm)363 最低位(mm)269
1組(2本)
5,298 税込5,828
当日出荷

重い電動アシスト自転車をはじめ、タイヤサイズや自転車の種類を問わず様々な自転車の修理作業をサポートする作業台 U字型アームに自転車をセットし、昇降ペダルを踏み込むことで簡単に自転車を持ち上げることが可能(約100mmリフトアップ) U字型アームは角度調整が可能で、上下の可動範囲も広いため、修理する自転車のサイズやフレーム形状は幅広く対応 昇降ペダルは左右どちら側でも組付け可能 作業台の移動が楽々できる大型キャスターを装備 作業中に工具や小物部品を置いておくのに便利な工具皿付き
材質スチール 寸法(mm)1200×800×550 質量(kg)17 シルバー 高さ(mm)昇降:約100 耐荷重(kg)50 アーム寸法(mm)480~ 1000
1台
57,980 税込63,778
5日以内出荷

近年多くの車に採用されている衝撃吸収ボディ車に対応します。フェンダーに傾斜があったり前下がりの場合でも、地面に対して平行に、安定したセッティングが可能です。従来品では対応できない、フェンダーリブが短く、フェンダー間にセットできない車種にも対応します。エンジン保持状態で車両の移動及びリフト昇降作業が可能です。ブリッジを斜めにセットできるので、ベルト交換時に、ベルト上からブリッジをずらした使用が可能です。。後付方式のウインチを採用。駆動部の左右付け替えが容易にでき、任意の位置に移動できます。車両をリフトアップした状態でも、チェーンホイルによりウインチを遠隔作業できます。
用途自動車用エンジンの保持専用工具です。 その他本製品は、車両のフェンダー取付ボルト・フロントサポート取付ボルト・ストラットタワー取付ボルトに4本のフットをセットして使用します。フットをセットするボルトをセットポイントと呼びます。 適合FF車の軽自動車から普通自動車のエンジンに対応します。(フェンダー及びストラットタワー、フロントサポート取付ボルトのない車種、トラック、1BOXを除く)適合詳細エンジン質量:最大使用荷重=2450N[250kgf]車幅:ブリッジ最大スライド幅=1550mmエンジンルーム長さ:フット最大スライド幅=810mmエンジンルーム窪み幅:スライドバー可変角度=32°(片側)エンジンルーム高低差:高さ調整フット伸縮長さ=50mmフェンダー傾斜角度:20秒以内セットポイントとなるボルトの最大外径:17.5mmセットポイントとなるボルトの最大高さ:20mm トラスコ品番117-7051 質量(kg)16(ウインチ:6)
1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷

背面がメッシュで通気性抜群です。 簡易ランバーサポート機能付きで、腰の疲れを低減します。 ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能です。
材質張地/(背もたれ)メッシュ張り(ブラック)、(座面)布張り、主要成形部品/スチール、PP(ポリプロピレン)、ポリエステル、キャスター/ナイロン 質量(kg)6 ブラック 種類オフィスチェア 耐荷重(kg)(座面)80 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)600×600×850~970、(背もたれ)390×455、(座面)440×450 機能ガス圧リフト装置、ランバーサポート アズワン品番64-0874-97 ロッキング方式 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) ヘッドレストなし
1台
9,400 税込10,340
当日出荷

フットペダル操作2段式シリンダー
最大荷重(t)0.5 ストローク(mm)930 質量(kg)57 最高位(mm)1795 最低位(mm)890
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷

背面がメッシュで通気性抜群です。 座面にもクッション性の高いメッシュファブリックを使用しています。 肘の負担を軽減する肘あて付きです。 ガス圧高さ調節リフトにより、レバー一本で座面の高さ調節が可能です。 背もたれ・座面ロッキング機能付きなので、ゆったりもたれかかることができます。ロッキングの固さも調整可能です。 ランバーサポート機能付きで腰の疲れを低減します。
材質張地/背もたれ メッシュ張り、座面 布張り(メッシュファブリック)、座部/合板、背もたれ部/スチール、ポリエステル、肘あて部/PP(ポリプロピレン)、脚部/ナイロン、キャスター/ナイロン、クッション材/ウレタンフォーム 質量(kg)10.2 種類オフィスチェア 耐荷重(kg)(座面)80 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)620×680×880~970、(背もたれ)440×450、(座面)460×440 機能ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調節付き)、ランバーサポート付き、肘あて付き ヘッドレストなし
1台
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アビリティーズ・ケアネットヘッドサポート
2つのソフトブロックで頭部をやさしくしっかりとサポートします
用途リフトンウェーブ専用のヘッドサポート 高さ(cm)ソフトブロック:約8
1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全車に「ドラムブレーキ」を標準装備。直感的な操作性で、安全をサポート。 新機構「クイックリフトポンプ」を標準装備(国内初)。 無負荷時のポンピング回数が大幅に減少。 ホワイトタイヤを標準装備 足踏みペダルを標準装備
仕様【ステアリングホイール】ポリウレタン(180Φ×50)【ロードホイール】ポリウレタン(58Φ×93) 全高(mm)1206 最高位(mm)155 最低位(mm)60 関連資料NEシリーズ関連資料(2.68MB)
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

全車に「ドラムブレーキ」を標準装備。直感的な操作性で、安全をサポート。 新機構「クイックリフトポンプ」を標準装備(国内初)。 無負荷時のポンピング回数が大幅に減少。 ホワイトタイヤを標準装備 足踏みペダルを標準装備
仕様【ステアリングホイール】ポリウレタン(180Φ×50)【ロードホイール】ポリウレタン(74Φ×93) 全高(mm)1214 最高位(mm)190 最低位(mm)75 関連資料NEシリーズ関連資料(2.68MB)
1台
91,980 税込101,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

TE Connectivity 機能は、防衛、航空宇宙、トラック、鉄道、建設機械などの分野の電気メインシステム内で安全に使用できる、ガード及び密閉型の電子制御バイステーブル高出力リレーです。 地面サポートおよびリフトトラック。定格電流は 300 アンペアです。このリレーは、キッカーリング 30 シリーズに属しています。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 ほとんどのオイル、燃料、作動油などに対する耐性があります。 連続定格主な接触電流 電流及び 100 % デューティサイクル 優れ
仕様●コイル電圧:18 V dc, 32 V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●極数:1●コイル抵抗:8 O●シリーズ:KISSLING Series 30●コード番号:223-8130 アズワン品番65-8070-16
1個
119,800 税込131,780
欠品中

ガス圧リフト装置で座る高さを簡単に調整可能。大きめの座面と背もたれで大柄な体でもしっかりサポートします。背に持たれると可動するロッキング機能を搭載。女性や子供でも座り易い最低430mmの低座面。頑丈な150kgの高耐荷重仕様、高負荷での試験に合格済み。
材質張地/布張り(ポリエステル)、主要成形部品/ナイロン、PP、合板、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン 質量(kg)約14 寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ/478×440 キャスターあり 背もたれロータイプ 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×620×875~965 機能ガス圧リフト装置、背もたれ・座面シンクロロッキング機能(固さ調節可能)、高耐荷重 組立時間30分 総耐荷重(kg)約150 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)495×430×430~520 脚幅(mm)約630 六角レンチ(mm)5 組立人数1
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト高耐荷重メッシュチェア
メッシュ生地で涼しい。 各パーツに頑丈な素材を採用し、耐荷重130kgを実現。 上下可動肘付きで腕の疲れを低減します。 背中をすっぽり包むハイバックタイプ。 ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。 腰の疲れを低減するランバーサポート、上下の可動も可能。 オールスチールの脚を採用しており頑丈です。
仕様ガス圧リフト装置付、シンクロロッキング機能(固さ調整機能)、上下可動肘付き、耐荷重130kg、上下可動ランバーサポート付き、【肘の有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品六角レンチ 材質ナイロン、スチール、ウレタンフォーム、PP、木材 ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】500×570 キャスターあり 張地布、ポリエステルメッシュ 肘掛あり 最大寸法(mm)680 組立時間40分 肘高さ(mm)620~690 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)540×470 総耐荷重(kg)130 脚幅(mm)660 六角レンチ(mm)5 ヘッドレストなし
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

平らな形状を保ち続けるリフトメタルを爪の上に貼ることで、巻きこんだ爪を持ち上げ、まっすぐ生えていくようにサポートします。 肌色の保護シールで覆うのでケアしているのが目立ちにくいです。
材質リフトメタル/ステンレス、両面テープ/PE(ポリエチレン)・アクリル系粘着剤、保護シール/綿布・アクリル系粘着剤 サイズリフトメタル/3×14mm、両面テープ/5×16mm、保護シール/12×18mm 質量(g)リフトメタル/0.16/個、両面テープ/0.05/個、保護シール/0.02/個 アズワン品番8-4134-01
1袋(8組)
1,871 税込2,058
当日出荷

歩行訓練時や重度被介助者が車いす移乗の際に、テイクオフベルトのストラップハンドルをつかむことで、しっかりとサポートが可能です。別売のスタンディングリフト「テイクオフ」(66-0019-16)と併用し、トイレ介助時の姿勢保持をサポートします。バックル付きベルトストラップで脱着が容易です。臀部側の下半分部分が折り返せるため、ズボンの上げ下ろしが容易です。
1枚
21,980 税込24,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリップ性が非常に優れた半張り用、リフト用シートです。 ハチの巣模様が路面をグリップし雪道での歩行をサポートします。
材質合成ゴム 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)350×450
1枚
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトチェア メッシュタイプ
背面がメッシュで通気性抜群。簡易ランバーサポート機能付き、腰の疲れを低減します。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。座面は70mmの厚みで他社同等品よりも厚い。
仕様個口数:1個口 付属品六角レンチ 幅(mm)背もたれ:約400 高さ(mm)背もたれ:約420 使用工具手袋 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地座面:メッシュ、背面:メッシュ 肘掛なし 最大奥行(mm)約580 形態出荷形態:ノックダウン組立式 座面高さ(mm)約445、最大:約565 材質(座面)ウレタン 入数1 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約430×430 総耐荷重(kg)約80 材質(部品)主要成型部品:スチール、ナイロン、PP、ウレタンフォーム 脚幅(mm)約540 六角レンチ(mm)5 組立人数1
1台
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背面がメッシュで通気性抜群です。 背もたれ・座面ロッキング機能付きなので、ゆったりもたれかかることができます。ロッキングの固さも調整可能です。 簡易ランバーサポート機能付き、腰の疲れを低減します。 ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能です。 丈夫なスチール製の脚を採用しています。 肘の負担を軽減する肘あて付きです。
材質張地/背もたれ布張り(ブラック)、座面布張り(ブラック)、主要成形部品/スチール、キャスター/ナイロン、クッション材/ウレタンフォーム ブラック 種類オフィスチェア 耐荷重(kg)(座面)80 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)600×610×910~1000、(背もたれ)430×480、(座面)480×400 機能ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調整付き)、肘あて付き アズワン品番64-0863-40 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

通気性の良いファブリック素材採用のエルゴノミックチェア、耐荷重120 kgを誇る高耐久堅牢設計、100 mmの座面高さ調整が可能なクラス4窒素ガスリフト、最大160度まで倒せるリクライニング機能、スムーズな移動をサポートする低摩擦デュアルホイールキャスター、前後、左右、上下、回転調整可能な4Dアームレスト、首と腰の負担を軽減する2つのクッションが付属
仕様●ロッキング角:0-10度●リクライニング角:90-160度●ガスリフト:100mmストローク(クラス4)●耐荷重:120kg●付属品:ヘッドレスト、ランバーサポート、組立工具●保証期間:2年間
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトチェア
サンワダイレクトオリジナル商品 通気性の良いメッシュタイプの背もたれ。 肘付きで腕の疲れを低減します。上下左右の可動も可能です。(上下4段階) 背中をすっぽり包むハイバックタイプ。 腰の負担を和らげるランバーサポート付き。 ダイヤル式で調整が可能。 ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。 背・座面が連動して可動するロッキング機能付き。 ヘッドレスト付きなので、頭の負担を軽減します。 上下方向に調整も可能。 丈夫で重厚感のあるスチール製の5本脚。
材質脚部/スチール、シリンダー部/スチール、背もたれの材質/ポリエステル、クッション/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン、肘部/PP 質量(kg)約21 ブラック 耐荷重(kg)約80 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地背・座面/ポリエステル 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約670×670×1155~1255 保証期間ご購入日から6ヵ月
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

ゆったりと座れる幅広設計のエルゴノミックチェア、通気性の良いファブリックと高級感のあるPUレザーの2種類、耐荷重120 kgを誇る高耐久設計、0-100 mmの座面高さ調整が可能なクラス4窒素ガスリフト、最大160度まで倒せるリクライニング機能、スムーズな移動をサポートする低摩擦デュアルホイールキャスター、上下調整可能なアームレスト、首と腰の負担を軽減する2つのクッションが付属
仕様●ロッキング角:0-10度●リクライニング角:90-160度●ガスリフト:100mmストローク(クラス4)●耐荷重:120kg●付属品:ヘッドレスト、ランバーサポート、組立工具●保証期間:2年間
1台
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)