擦り切れ防止の為、4 箇所の底足付き
全サイズ 底面D カン付き
立ち上がり部分にリベット留め加工を施し強度がさらにUPしました!
用途荷揚げ用バケツ
耐荷重(kg)100
幅広いサイズ展開、強度向上
底面を擦らない4つの底足付き
底鉄板の周囲を立ち上げることで生地の耐久性を確保
用途単管パイプやジョイント部品の荷揚げに
耐荷重(kg)100
どんなものも持ち運び簡単、使用後もコンパクトに収納できます。
材質ポリプロピレン
最大荷重(kg)1000未満
事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止の範囲を赤の光のラインで表示します。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。
用途事故を未然に防ぐために。フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライト。
仕様ライト数:2個
付属品ライト本体、磁石付きアダプタ、結束バンド2本、台座、スペーサー、六角穴ボルト、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)、六角ボルト、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)、日本語説明書
材質アルミダイキャストハウジング、PCカバー、ステンレス製ブラケット
質量(g)454
定格電圧(V)DC10~80
定格消費電力(W)6(LEDライト1個あたり3)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×85×100
発光色赤色
動作環境-40度~80度
保証期間1年
防塵防水性能IP67
LED寿命(時間)約50000
ケーブル長(cm)100
明るさ(Lm)211
照射方式直線
極厚鉄板入れ!!
荷揚げ時に便利なカラビナ付き!!
用途各種荷揚げ作業等に
厚さ(mm)底の鉄板:1
ハードな現場での使用に耐える、自立タイプの電工バケツ
自立ガイド板内蔵で型くずれしにくくしっかり自立
底部はプラスチック製、頑丈で水にも強い
ロープは丈夫なポリエステル製
ボディは厚手の帆布を採用
引っ掛けに便利なS環フック付
底板が突き抜けを防止します。
開口部にワイヤー入りです。
底面通し型の把手ベルトにより、高強度が実現しました。
すり切れ防止のため、底に鋲が付いています。
仕様底面に鉄板入り、側面底にD環付(4ヵ所)
材質ベルト:ポリエステル、外装原反:ポリエステル、内装原反:#4000シルバーシート
耐荷重(kg)100
幅(Φmm)350
径(mm)350
日本製の高品質な縫製を施したロング電工バケツです。
6号防水加工帆布を使用してます。
電気工事で電線やゴム管を束ねて使用する際に便利な電工バケツです。
深くする事でバケツ内での絡まりを防止します。
用途アーマーロッドなどの長尺物の収納に
直径(Φmm)240
長い工具、材料と、なんでも入る帆布製バケツS環フック付
擦り切れ防止の為、4 箇所の底足付き
全サイズ 底面D カン付き
用途荷揚げ用バケツ
耐荷重(kg)100
関連資料(0.29MB)
丈夫で軽量。フック付きで様々な場所に設置可能です。
用途工具などの収納
質量(kg)0.595
直径(Φmm)265
高さ(mm)365
耐荷重(kg)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
飛び出し防止
パレットストレージ
アンチバック
逃げる時間
ストレージ時に、接触しても倒れる仕組み
リフト作業が、ストレス・フリー
簡単!!はめるだけで装着
安全対策商品
取付が簡単
警告色の黄色(本体色)
用途ネスラックの前側角パイプ(50□)に簡単取付
質量(g)約750
間口W×奥行D×高さH(mm)約90×約74×約91
1箱(2個)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
フォークリフトの警告灯です。矢印の形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
用途フォークリフトに
取扱説明書(2.6MB)
明るさ(Lm)14
電源電圧(V)DC10~80
消費電力(W)6
防水保護等級IP68
フォークリフトの警告灯です。ラインの形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
用途フォークリフトに
電源電圧(V)DC10~80
消費電力(W)6
防水保護等級IP67相当
取扱説明書(2.6MB)
バックアラームのベストセラー。フォークリフトメーカーに純正採用の高信頼品
仕様耐雨性可
定格電流(A)0.1±0.05以下
音圧レベル(dB)90±10
大きな吊手ベルトの輪を8の字にして本体シートに縫い付けたエンドレスタイプ。フックへの引っ掛け・取り外しが簡単な2点吊りのタイプのラッシュシートです。
ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。
布地製なので折り畳んで収納が可能です。
底部は二重縫のため、丈夫です。
用途花崗土、砂利等の運搬に。
材質ポリエステル
タイプ吊手部:エンドレス
最大使用荷重(t)1
直線ラインで地面を照射!車幅の確保やフォークリフトなどの接触防止ライトなど使用方法は様々!角度調節ブラケットで自由自在に照射角度を設定できます。
用途電装パーツ
動作電圧(V)DC10~60
消費電力(mA)12V/245、24V/135、48V/110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×42×47
ねじピッチ(mm)45~60
照射距離(m)2.2(高さ1M地点より地面へ向けての照射)
材質本体/アルミ、ブラケット/スチール
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
用途フォークリフト専用交換球LED電球
仕様【白熱球換算】12V10W
全長(mm)43
電源(V)12
口金BA15S
バルブ径(Φmm)18
チップ数39
光束(Lm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類G
ワット数2.5W
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
肘付きで腕の疲れを低減します。
背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
肘は跳ね上げ式なので、肘が机にぶつかることはありません。
床への負担を軽減するウレタンキャスター。
背・座面ロッキング機能付き。
仕様ガス圧リフト装置付、背座ロッキング機能、跳ね上げ式肘付き、ウレタンキャスター
付属品六角レンチ
材質張地:PVCレザー、主要成型部品:木材/スチール/ウレタンフォーム/PP/ナイロン
幅(mm)670
色ブラック、グレー
高さ(mm)1120~1220
奥行(mm)670
使用工具手袋
キャスターあり
肘掛あり
組立時間30分
座高(mm)470~570
素材PVCレザー
総耐荷重(kg)80
六角レンチ(mm)5
組立人数1人
ハンガーなし
ランバーサポートなし
ヘッドレストあり
オットマンなし
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
肘付き、ハイバックタイプのチェアーです。ガス圧リフトによるスムーズな座面の上下調節が可能です。背が体の動きに追随して後傾する機構です。
色ブラック
メッシュ生地で涼しい。
各パーツに頑丈な素材を採用し、耐荷重130kgを実現。
上下可動肘付きで腕の疲れを低減します。
背中をすっぽり包むハイバックタイプ。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
腰の疲れを低減するランバーサポート、上下の可動も可能。
オールスチールの脚を採用しており頑丈です。
仕様ガス圧リフト装置付、シンクロロッキング機能(固さ調整機能)、上下可動肘付き、耐荷重130kg、上下可動ランバーサポート付き、【肘の有無】あり、【キャスターの有無】あり
付属品六角レンチ
材質ナイロン、スチール、ウレタンフォーム、PP、木材
色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】500×570
キャスターあり
張地布、ポリエステルメッシュ
肘掛あり
最大寸法(mm)680
組立時間40分
肘高さ(mm)620~690
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)540×470
総耐荷重(kg)130
脚幅(mm)660
六角レンチ(mm)5
ヘッドレストなし
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
ハイバックの為背にやさしいチェアー。ガス圧リフトによるスムーズな座面の上下調節が可能です。背と座が連動でロッキングする機構です。
ハイバックの為背にやさしいチェアー。ガス圧リフトによるスムーズな座面の上下調節が可能です。背が体の動きに追随して後傾する機構です。
幅(mm)575
質量(kg)9
色ブラック
高さ(mm)910~990
奥行(mm)550
張地ポリエステル
足外径(Φmm)575
座高(mm)385~465
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×440
1脚
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
各パーツに頑丈な素材を採用し、耐荷重200kgを実現。肘付きで腕の疲れを低減します。背中をすっぽり包むハイバックタイプ。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。楽に座れるシンクロロッキング機能搭載。オールスチールの脚を採用しており頑丈です。
仕様ガス圧リフト装置付、背座ロッキング機能(固さ調整機能)、肘付き
付属品六角レンチ
幅(mm)700
色ブラック
高さ(mm)1130~1185
奥行(mm)760
使用工具手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約540×670
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地PUレザー
背もたれシンクロロッキング/ハイ
肘掛固定肘高さはかわりませんが、シンクロロッキングに連動して動きます。
機能高耐荷重/ロッキング
形態ノックダウン組立式
組立時間約40分
座高(mm)約490~545
材質(座面)ウレタン
入数1
肘高さ(mm)約775(最大845)
生地PUレザー
総耐荷重(kg)約200
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約540×470×550(最大約620)
脚幅(mm)約680
六角レンチ(mm)5
カテゴリー高耐荷重チェア
組立人数1
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック
ヘッドレスト○
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ハイバックの為背にやさしいチェアー。ガス圧リフトによるスムーズな座面の上下調節が可能です。背が体の動きに追随して後傾する機構です。背スイング機構で上体の動きに合わせて左右にも可動し、座ったままでも行動範囲が広がります。
幅(mm)572
質量(kg)11
高さ(mm)830~915
奥行(mm)540
張地布
足外径(Φmm)572
座高(mm)395~480
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×400
グリーン購入法適合
肘付きで腕の疲れを低減します。
背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
取り外し可能なヘッドレストクッション。
取り外し、上下調節可能なランバーサポートクッション。
腕の長さに合わせて調節できる上下稼働肘。
床への負担を軽減するウレタンキャスター。
背もたれリクライニング機構付き。
座面ロッキング機能付き。
座面にはへたりにくいモールドウレタン使用。
仕様ガス圧リフト装置付、背もたれリクライニング、座面ロッキング、上下可動肘掛け、ウレタンキャスター
付属品六角レンチ
材質張地:PUレザー
幅(mm)705
質量(kg)約18.5
色グレー
高さ(mm)1270~1370
奥行(mm)700
使用工具手袋
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約705×700×1270~1370
組立方法ノックダウン組立式
組立時間30分
梱包内容1個口
取扱説明書あり (0.85MB)
六角レンチ(mm)5
組立人数1
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
メッシュ生地で涼しい。各パーツに頑丈な素材を採用し、耐荷重200kgを実現。上下可動肘付きで腕の疲れを低減します。背中をすっぽり包むハイバックタイプ。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。腰の疲れを低減するランバーサポート。座面がへたりにくく高荷重にも耐える。オールスチールの脚を採用しており頑丈です。※肘はSNC-ARM14が使用できます。
付属品六角レンチ
材質張地/背もたれ メッシュ、座面 布張り(ポリエステル)、主要成形部品/木材、PP、スチール、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン
質量(kg)19
色ブラック
使用工具手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ/590×535
キャスターあり
肘掛なし(別売りオプション:SNC-ARM14)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×750×995~1065
機能ガス圧リフト装置付、ロッキング機能(固さ調整機能)、上下可動肘付き、耐荷重200kg、ランバーサポート付き
組立時間30分
総耐荷重(kg)200
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)620×550×485~555
背タイプハイバック
脚幅(mm)660
六角レンチ(mm)5
組立人数1
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
肘付きで腕の疲れを低減します。背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。便利な収納式オットマン。オールスチールの脚を採用しており頑丈です。
仕様ガス圧リフト装置付、リクライニング機能、収納式オットマン、肘付き、ヘッドレスト、背もたれクッション付き。
付属品六角レンチ
色レッド
使用工具手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約550×820
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地PUレザー
背もたれランバーサポート、リクライニング/ハイ
肘掛固定肘
機能オットマン、ヘッドレスト、リクライニング
形態ノックダウン組立式
組立時間30分
材質(座面)モールドウレタン
傾斜角度(°)170
入数1
肘高さ(mm)685(最大740)
生地PUレザー
総耐荷重(kg)100
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約530×500×485(最大540)
背タイプハイ
脚幅(mm)710
六角レンチ(mm)5(肘用に7mmのレンチも付属)
カテゴリーゲーミングチェア
組立人数1
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
上下稼働肘付きで腕の疲れを低減します。背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。前傾機構を搭載。背筋が伸びてキー入力、ゲームプレイに集中できる。ヘッドレスト付です。ランバーサポート付です。背もたれリクライニング機能付です。座面にモールドウレタンを使用し、へたりにくく適度な弾力性。床への刺激が少ない大型60mmウレタンキャスターを装備。
付属品六角レンチ
材質張地/布張り
幅(mm)700
色グレー
高さ(mm)1240~1320
奥行(mm)1200
使用工具手袋
キャスターあり
材質(キャスター)PU(60mm)
張地布(ポリエステル)
背もたれランバーサポート、背座一体ロッキング、リクライニング/ハイ
肘掛あり(可動肘,高さ調節)
機能オットマン, 座面傾斜機能(角度固定可), ヘッドレスト, 大型キャスター,リクライニング
形態ノックダウン組立式
組立時間40分
座高(mm)440~520
材質(座面)モールドウレタン
素材布張り
入数1
生地布
総耐荷重(kg)100
六角レンチ(mm)5
カテゴリーゲーミングチェア
組立人数1
ハンガーなし
ランバーサポートあり
色(座面)グレー
色(背面)グレー
ヘッドレストあり
オットマンなし
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
最上級レベル(レベル4)のシリンダーを使用。
取り外し可能なヘッドレストクッション。
取り外し、上下調節可能なランバーサポートクッション。
腕の長さ、位置に合わせて自由自在に調節できる4D肘。
上下・前後・横方向の調整に加え、さらに左右へのスイング機能も装備。
床への負担を軽減するウレタンキャスター。
背もたれリクライニング機構付き。
座面ロッキング機能付き。
座面にはへたりにくいモールドウレタン使用。
150kgの耐荷重。
仕様ガス圧リフト装置(レベル4)、背リクライニング、ロッキング、4D肘(上下、左右スイング、前後、肘幅など調整可)、ヘッドレスト、ランバーサポート、ウレタンキャスター
付属品六角レンチ
材質張地:PVCレザー、主要成型部品:木材/スチール/ウレタンフォーム/PP/ナイロン
幅(mm)730
色レッド
高さ(mm)1320~1400
奥行(mm)710~1330
使用工具手袋
キャスターあり
肘掛あり
組立時間30分
座高(mm)520~600
材質(座面)PVCレザー
素材PVCレザー
材質(背)PVCレザー
総耐荷重(kg)150
六角レンチ(mm)5
組立人数1人
ハンガーなし
ランバーサポートあり
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック
ヘッドレストあり
オットマンなし
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。座面ロッキングと背もたれリクライニング機能により、170°のリクライニングが可能。背面がせり上がってくる機構付きで、背中の負担を軽減。大型の座面で、あぐらをかく姿勢も可能。スペシャル可動肘装備、肘部を折り曲げて、ゲーミングや読書に楽な姿勢をとることができます。
付属品六角レンチ
幅(mm)810
色ブラック
高さ(mm)1270~1370
奥行(mm)720~755
使用工具手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約550×820
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地PUレザー
背もたれランバーサポート、リクライニング座面横野レバーで任意の角度に調整できるランバーサポート/ハイ
肘掛可動肘(跳ね上げ式)
機能大型キャスター/リクライニング
形態ノックダウン組立式
組立時間30分
座高(mm)485~540
材質(座面)モールドウレタン
座面厚(mm)約100
傾斜角度(°)170
入数1
肘高さ(mm)685(最大740)
生地PUレザー
総耐荷重(kg)100
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約530×500×485(最大540)
脚幅(mm)710
六角レンチ(mm)5(肘用に7mmのレンチも付属)
カテゴリーゲーミングチェア
組立人数1
ハンガーなし
ランバーサポートあり
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック
ヘッドレストなし
オットマンなし
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
肘付きで腕の疲れを低減します。
背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
内蔵LEDにより、七色に光るギミックを搭載。
モバイルバッテリで駆動するので、家庭用100Vにつなぐ必要なし。
取り外し可能なヘッドレストクッション。
取り外し、上下調節可能なランバーサポートクッション。
腕の長さに合わせて調節できる上下稼働肘。
床への負担を軽減するウレタンキャスター。
背もたれリクライニング機構付き。
座面ロッキング機能付き。
座面にはへたりにくいモールドウレタン使用。
仕様ガス圧リフト装置付、背もたれリクライニング、座面ロッキング、上下可動肘掛け、ウレタンキャスター
付属品六角レンチ
材質張地:PUレザー
幅(mm)705
質量(kg)約18.5
色ブラック
高さ(mm)1270~1370
奥行(mm)700
使用工具手袋
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約705×700×1270~1370
組立方法ノックダウン組立式
組立時間30分
梱包内容1個口
取扱説明書あり (0.5MB)
六角レンチ(mm)5
組立人数1
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
通気性の良いメッシュタイプの背もたれ。
肘付きで腕の疲れを低減します。上下左右の可動も可能です。
背中をすっぽり包むハイバックタイプ。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
背・座面が連動して可動するシンクロロッキング機能付き。
背もたれロッキングの固さ調整可能。
座面には型くずれしにくいモールドウレタンフォームを使用。
ヘッドレスト付きなので、頭の負担を軽減します。上下方向に調整も可能。
背への負担を和らげるランバーサポート装備。
背もたれのさらにフレキシブルな動きにも対応するマルチファンクションメカニズム搭載。
収納式のオットマンを座面下に搭載。足を休めることができます。
仕様ガス圧リフト装置付、前後上下左右可動肘掛け付き、シンクロロッキング機構(硬さ調整可能)、ランバーサポート、ヘッドレスト、ナイロンキャスター、モールドウレタン、収納式オットマン
付属品六角レンチ
材質張地:背もたれ/ポリエステルメッシュ、座面/布
質量(kg)約23
色ブルー
使用工具手袋
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約670×645~1045×1165~1305
組立方法ノックダウン組立式
組立時間40分
取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.45MB)
六角レンチ(mm)5
組立人数1
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
通気性の良いメッシュタイプの背もたれ。
肘付きで腕の疲れを低減します。上下左右の可動も可能です。(上下4段階)
背中をすっぽり包むハイバックタイプ。
腰の負担を和らげるランバーサポート付き。
ダイヤル式で調整が可能。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
背・座面が連動して可動するロッキング機能付き。
ヘッドレスト付きなので、頭の負担を軽減します。
上下方向に調整も可能。
丈夫で重厚感のあるスチール製の5本脚。
材質脚部/スチール、シリンダー部/スチール、背もたれの材質/ポリエステル、クッション/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン、肘部/PP
質量(kg)約21
色ブラック
耐荷重(kg)約80
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地背・座面/ポリエステル
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約670×670×1155~1255
保証期間ご購入日から6ヵ月
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
1100mm×1200mmの大型計量台(付属パレットで)。フォークリフトで簡単に運搬可能です。U字タイプのフレームのためハンドリフトも使用可能。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用
用途付属のパレットを使用して取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能
質量(kg)計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず)
高さ(mm)指示計スタンド:780~1050
寸法底面部:466mm×452mm
電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hz
ひょう量1200kg
ケーブル長(m)5
キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚
表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm
最小表示(kg)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:1100×1200×116
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111
検定検定付
消費電力(VA)約20
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
表示単位kg、pcs
測定範囲(kg)10~1200
状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
最上級レベル(レベル4)のシリンダーを使用。
取り外し可能なヘッドレストクッション。
ランバーサポートクッション付き。
腕の長さ、位置に合わせて自由自在に調節できる4D肘。
上下・前後・横方向の調整に加え、さらに左右へのスイング機能も装備。
床への負担を軽減するウレタンキャスター。
背もたれリクライニング機構付き。
脚への負担が少ないフロントロッキング機能付き。
座面にはへたりにくいモールドウレタン使用。
150kgの耐荷重。
付属品六角レンチ(5mm)
使用工具手袋
組立人数1
組立時間30分
入数1
肘掛あり(可動肘(高さ・前後・左右調節)
色グレー
総耐荷重(kg)150
材質(座面)モールドウレタン
機能ガス圧リフト装置(レベル4)、背リクライニング、ロッキング、4D肘(上下、左右スイング、前後、肘幅など調整可)、ヘッドレスト、ランバーサポート、ウレタンキャスター
張地布張り
形式ノックダウン
材質(キャスター)ナイロン
キャスターあり
背タイプハイバック
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
2画面同時の高さ調節:本体上下にあるハンドルで245~400mmの高さ調節が可能な卓上モニターアーム。工具を使用せずにベース部の回転+/-40度、画面の上下振り+/-45度、左右振り+/-40度、360度回転(縦向き 横向き)に対応。モニターはクロスバーに沿って調整可能。優れた耐久性:パウダーコート仕上げの耐久性に優れたスチールとアルミニウム構造の2画面対応パソコンモニターアーム。丈夫で安定性に優れた滑り止め付きデスクベース(200x240mm)。各VESAマウントの耐荷重:6kg。カスタマイズ可能なケーブル管理:付属の粘着式ケーブルクリップと面ファスナーストラップを使用してケーブルの整理が可能。支柱の底部には配線口があり、ケーブルを隠してすっきりとした設置環境を実現。組み立てに必要な工具はすべて付属
仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●対応ディスプレイ数:2●多関節アーム:なし●取付場所オプション:デスクトップスタンド●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:なし●高さ調節:あり●チルト:+/-45°●スイベル / ピボット:+180度 / -180度●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし
セット内容1 - リフト支柱、1 - ベース、2 - VESAマウント本体、4 - VESAマウントキャップ、1 - レバーバックプレート、1 - レバーフロントカバー、2 - クロスバー、1 - クロスバーマウント、上部、1 - クロスバーマウント、下部、1 - グラブハンドル、上部、1 - グラブハンドル、下部、2 - 8×20 ネジ、4 - 4×6 ねじ、1 - 4×8 ねじ、6 - 6×12 ネジ、2 - 6×15 ネジ、1 - 6×40 ねじ、8 - 4×12 ネジ、8 - 5×12 ネジ、8 - ワッシャー、1 - 4 六角レンチ、1 - ドライバー付き5六角レンチ、1 - 6 六角レンチ、2 - 粘着式ケーブル管理用クリップ、4 - 面ファスナーストラップ、1 - 取扱説明書
材質アルミ、スチール、プラスチック
長さ(mm)737
幅(mm)200
質量(kg)4.6
色ブラック
高さ(mm)570
耐荷重(kg)6
ディスプレイ17 インチ~27インチ
液晶モニター2画面サイズ
適合モニターサイズ最大27
高さ調整範囲(mm)245~400
アスペクト比16:9
関連キーワード
1
2
次へ