97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)リフトヒンジ
開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内で自動閉扉。それ以上は水平回転 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
4,723 税込5,195
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)コーナーリフトヒンジ
従来品FB-611のデザインを一新し、コストダウンを実現しました。 開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転。 閉扉時に抜差しおよび取付けねじを外せない防犯構造。 左右の組替えはマイナスドライバーで簡単に行えます。 樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。 従来品FB-611と取付けに互換性があります。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫など 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS304) 仕様20万回の開閉試験をクリア(試験扉W900×H2000、扉重量50kgと80kg) 質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上 タキゲンコード61512
1個
3,317 税込3,649
当日出荷

栃木屋リフトヒンジ 左用
エコ商品
自重で閉扉するヒンジです。
用途EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)1.5 耐荷重(kg)(2個使用時)4.6 表面処理バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋リフトヒンジ 右用
エコ商品
自重で閉扉するヒンジです。
用途EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)1.5 耐荷重(kg)(2個使用時)4.6 表面処理バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)96 ナイロンリフトオフヒンジ
ガラス繊維強化プラスティック製 インラインスタイルとオフセットスタイルの2種類。インラインスタイルは右開き・左開きのいずれにも使用できます。 オフセットスタイルには右開き用と左開き用があります。
材質ガラス繊維強化ナイロン66(黒)、ナイロン66(黒)
1個
特価
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 取付けはコーナーヒンジFB-611・FB-655と互換性があります。 せり上がりタイプは開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。180°以上開くと開いた状態を保持します。 左右兼用型(組換えは固定カムの向きを入替えるだけで簡単に組替えられます。)
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂 表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装
1個
1,182 税込1,300
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量フラップ扉1.5kg以下用、軽量フラップ扉 1.5kg 以下用
用途キャンピングカー、船舶の家具の扉など 開き角度(度)95 適合扉厚(mm)フラップ扉厚:12-22 適合扉幅(mm)フラップ扉幅:最大450 適合扉高さ(mm)適合扉高さ:最大315 取付キャビネットにネジ止め、扉重量:1.5 kg以下 仕上亜鉛メッキ 材質カップ・アーム:スチール 仕様キャッチ付
1個
679 税込747
23日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)リフト式抜差し蝶番
開扉すると自動的にせり上がり、開角度90°以内では自重により閉扉します。 カムを組換えることにより、せり上がりの位置を90°変更できます。 慴動部に樹脂ブッシュ(カム)を使用していますので、金属粉が出にくい構造です。 B-67-3と取付けに互換性があります。
用途医療用機器・小型密閉扉 材質カム:ポリアセタール(POM) 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 標準色つや消しブラック 表面仕上げ焼付け塗装
1個
863 税込949
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

せり上り無し 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード61544
1個
6,746 税込7,421
4日以内出荷


開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内、自動閉扉 それ以上は水平回転(FB-611・FB-611-H) 開扉60°以内自動閉扉、開扉90°にて扉を保持。(FB-611-S) 開扉90°から120°の間では自動的に90°の位置に戻ります。(FB-611-S) 閉扉時は抜差しできない盗難防止機能付(FB-611-H、FB-611-S) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上 適合扉質量(kg)(縦2ヶ使用時参考)30
1個
3,655 税込4,021
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード61009
1個
6,972 税込7,669
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



ステンレス性で耐食性に優れています。 抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用 全長(mm)40 幅(mm)30 厚さ(mm)1.5 寸法D2(mm)7 ねじ穴数4 穴径(Φmm)3.2 質量(g)21 材質/仕上ステンレス(SUS304) 適合扉質量(kg)7(2枚吊り)
1組
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

軽量フラップ扉1.5kg以下用、軽量フラップ扉 1.5kg 以下用
用途キャンピングカー、船舶の家具の扉など 開き角度(度)95 適合扉厚(mm)フラップ扉厚:12-22 適合扉幅(mm)フラップ扉幅:最大450 適合扉高さ(mm)適合扉高さ:最大315 取付キャビネットにネジ止め、扉重量:1.5 kg以下 仕様キャッチ付
1個
689 税込758
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフトアシストステーWind プッシュオープン用ヒンジレスタイプ LAMP(スガツネ) 動画あり
ワンタッチで取り付けられるヒンジレスのリフトアシストステーです。 プッシュラッチとの併用で、プッシュオープン仕様となります。 重い扉にも適しています。 コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。 3次元調整機能付きです。(前後-1~+3 mm、左右±2 mm、上下-2~+3 mm)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)