大型機種でのON/OFFハンドル操作力を最大で従来品比約1/2に軽減。
これまで操作し難かった薄物やパイプ吊りでの操作性を大幅に改善しました。 (特許出願中)
前モデルで実績のあるハンドルロック機構に加え、新たに安全ストッパーを標準装備。予期せぬハンドル戻りによる吊上物落下を防止するため二重の安全対策を施しています。(意匠登録済)
軽快な操作性と安全性を追求した新型リフティングマグネットです。
独自の解析技術により最適なマグネット配列を実現しました。
安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
用途鋼板・丸鋼兼用タイプ、倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における機上へのワーク昇降移動など、吸着面が平坦で全面吸着が可能な鋼板や鉄製品等の重量物運搬に
着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途鋼板専用タイプ。倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。
電源(V)DC180
電源コード(m)2
軽快な操作性と安全性を追求した新型リフティングマグネットです。独自の解析技術により最適なマグネット配列を実現しました。安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。鋼板・丸鋼兼用タイプ。業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における機上へのワーク昇降移動など。吸着面が平坦で全面吸着が可能な鋼板や鉄製品等の重量物運搬に。
吊上能力(kg)(鋼板)75、(丸鋼)50
トラスコ品番835-7996
2018年トラスコ掲載ページ1 1212
1台
¥118,800
税込¥130,680
翌日出荷
鋼材・鋼板の引出しや、素材・金型などの手軽な運搬に適します。
レバー操作により磁石のON/OFFが簡単にできます。
寸法マグネット部:100×140mm全高さ:140
吸着力(N)1470
質量(kg)2.5
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
標準LPR-VN300/600に形鋼吊り専用アダプタ(山吊り用・谷吊り用)を付属。
アダプタ非装着時は標準リフマとしてお使いいただけます。
アダプタ取付穴を利用して別の形鋼用等のアダプタ取付けも可能です。
逆励磁スイッチ付きなので吊り上げ物の釈放が容易です。
整流器を内蔵しているので、別途整流器を必要としません。
用途鋼板専用タイプ。
工作機械の加工テーブルへのワーク積み降ろし、小規模な鋼材、鋼板の移動に。
電源DC180V
使用率(%)50
電源コード(m)5
鋼板・丸鋼兼用タイプ。
磁石には強力なネオジウム磁石を使用。
切替操作は単純なレバー操作。
電源が不要なので停電による落下事故の心配が無い。
配線が無いため場所を選ばずに使用できる。
用途鋼板・形鋼・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用です。
寸法W2(mm)6
永久磁石ですから吊上中の停電時でも吸着力は維持され、安全です。
吸着、釈放は電気的な制御によりますから、遠隔での押釦操作が可能です。
吊上物の釈放操作時に、永久磁石を消磁する方式です。従って平常時に鉄製品に吸引されることがなく、安全です。
用途内装する永磁磁石の着磁、消磁を電気的に制御する、永電磁式の吊下運搬用器具です。
吸着面が平坦で全面吸着可能な鋼板、鉄製品などの運搬に適します。
こんなお得な商品も!

ハンドマグネットリフター
モノタロウ
¥9,398
税込¥10,338
鋼材、鋼板の引き出しや、金型、型枠、半製品等の持ち上げ作業や搬送に便利です。
持ちにくい、薄くて掴みにくいワークの運搬やワイヤーをかける際の持ち上げ作業にも適します。
吸着力(N)垂直引き:1670(170kgf)、横引き:490(50kgf)
質量(kg)2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×211
材質(フレーム)アルミ
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
磁石の力でワークの持ち上げ作業や搬送ができます。
用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送
吸着力(N)1500(吊上)、490(横引)
吊上能力(kg)30
質量(kg)2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×211
材質(フレーム)アルミニウム合金
材質(磁石)フェライト磁石
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。
定格電圧DC180V
ケーブル長(m)2
防雨構造により屋外で使用が可能です。
LPH同様にハンドルが軽く、大形でも薄鋼板の扱いが可能です。
ハンドルロックを標準装備しています。
用途屋外で使用ができ、鋼板を吊上げ搬送できる
小形にもかかわらず吊上能力は最強です。ワークの着脱装操作は遠隔制御でき、用途によっては無停電電源装置の併用で停電からの安全作業の確保ができます。
用途小物部品やワークの一定量の供給・搬送はじめ、鋼材、鋼板や鋳物・鍛造品の移動・搬送に。
定格電圧DC180V
ケーブル長(m)2
整流器を内蔵しているので、他に整流器を必要としません。
逆励磁スイッチ付なので吊上物の釈放が容易です。
用途工作機械の加工テーブルへのワーク積み降し、小規模な鋼材、鋼板の移動に、電装部も組み込みの単体で使用したい場合に適します。
入力電圧(V)単相 AC200
防滴構造として屋外における作業に対応可能です。
スリムボディーで狭い場所や、狭い吸着面のワークに最適です。
業界最狭のON/OFFハンドル操作角90°です。
安全に配慮した2重ストッパー方式です。
用途屋外での、鋼板吊上げ搬送に
トラスコ品番166-3838
高さ(mm)150
奥行(mm)80
内径(Φmm)【吊り輪】40
アズワン品番64-5017-39
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
わずか0.2秒の瞬間通電のみなので、省エネです。
電気使用は吸着・釈放時のみ。吊上中の停電時でも吸着力は維持され安全です。
専用電源盤LEPR-P形をご使用下さい。
用途内装する永久磁石の着磁、消磁を電気的に制御する永電磁式の吊下運搬用器具です。
吸着面がV形のため、丸鋼、パイプなどの運搬に適します。
適合(制御器)LEPR-P290
質量(kg)50
寸法L(mm)220
寸法H(mm)255
ボルトアイボルト:M42
寸法W(mm)220
寸法d(Φmm)80
電気容量(kVA)8.06
寸法h(mm)140
適合径(Φmm)(吊上可能径)丸棒・パイプ:50~400
1台
¥519,800
税込¥571,780
120日以内出荷
クロス形状のマグネット採用により、従来複数台のリフマを使用して搬送していたドーナツ形状やセンターにくぼみのあるワークでも、本機1台で対応が可能。
平鋼板や定尺鋼板の搬送にも対応可能。
用途ドーナツ形状やセンターにくぼみのあるワークの移動、搬送に適します。
適合(電源盤)RH-MW210B
質量(kg)70
電流(A)4.4
電圧(V)DC180
消費電力(kW)0.79
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×820×95
1台
¥829,800
税込¥912,780
60日以内出荷
3気圧(水深最大30m相当)での水中使用が可能です。
着脱操作を遠隔により電気的に制御できます。※別途整流器が必要になります。
無停電装置を併用することで、不意の停電にも安全に対処できます。(仕様検討にはLMU形で同径の吸着グラフ及び吊上基準例を適用して下さい。)
用途屋外はもちろん、水中での作業環境において鋼材等を運搬する際に、クレーンやホイストの吊上部として使用する電磁式の吸着器具です。
適合(整流器)KR-P203/P208、KR-A203/A208、RH-MW205B/MW210B
定格電圧(V)DC180
ケーブル長(m)5
電磁リフマ用整流器です。電流計による確認ができます。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁リフマに出力する機器。
高さ(mm)250
幅(mm)200
奥行(mm)90
出力電圧(V)DC180
入力電圧(V)単相200
質量(kg)3
連続繰り返し通電によるリフマの過熱を防止する保護機能付き。
ペンダント押釦スイッチを標準装備。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、永電磁リフマに吸着及び消磁電流を瞬時出力します。
外形寸法(mm)幅460×奥行220×高さ505
出力DC90V 最大90A
入力単相AC200V
付属品操作スイッチ(ケーブル3m付)
トラスコ品番808-5951
質量(kg)20
1台
¥629,800
税込¥692,780
61日以内出荷
電磁リフマ用整流器です。遠隔操作スイッチ付です。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁リフマに出力する機器。
トラスコ品番380-8408
高さ(mm)250
奥行(mm)90
出力電圧(V)DC180
入力電圧(V)単相200
出力電流(A)3
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
用途標準(屋内)形に対して防滴処理を施してあるため屋外における作業にも使用可能な永磁リフマです。
エアーシリンダーで内装マグネットを昇降させ吸着ON/OFFさせますので、遠隔操作や自動運転が容易に行えます。
電磁式に比べ薄板(t5mm以下)に対する吸着力が大きく、ギャップに対しても能力低下が少ないため、凹凸プレス品に最適です。
電源不要の省エネタイプです。
エアー源が断たれてもON状態が維持されるため、吸着物の落下の心配がなく安全です。
用途折板・床板・凹凸プレス品・建物の鉄扉・デッキプレート・ガードレール・缶類等の吊上げや移動に適します。
寸法L(mm)420
空気圧力(MPa)0.49以上
着脱操作を遠隔により電気的に制御できます。
小型にもかかわらず強力な電磁石です。
単器による小形材料の運搬から、複数器のビーム連結を同時制御しての大形鋼板の運搬まで、 応用の範囲が広いです。
適用整流器はKR、RH-MW形です。
用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、 クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具です。
吊上能力(kg)1200
定格電圧(V)DC180
定格電流(A)0.8
トラスコ品番380-8432
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
活性炭フィルター入り4層構造の高性能マスクです。
防臭・防塵に優れた効果を発揮します。
フィルター性能:BFE(細菌ろ過効率)99%以上
用途一般作業用(清掃作業・軽作業に)
材質本体:ポリプロピレン・活性炭、耳ひも:ポリウレタン
形状プリーツ型
寸法(mm)95×175 (±5)
サイズフリーサイズ
入数(枚)50
構造4層
機能防臭・防塵
対象ウイルス
ひもタイプ耳掛け式
1個(50枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
運搬物の着脱がスムーズにできます
正面の レバー操作で磁力のON-OFFができます。
T形ハンドルは頑丈に固定されていますので、ワーク搬送が安定します。
用途鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬に
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×120×52
ハンドル長さ(mm)49
吸着力(N[kgf])吊上1500[150]
トラスコ品番406-3333
質量(kg)3.0
吊上能力(kg)(鋼板)20
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
鉄系金属ワークを強力な磁石で吸着し搬送することができるハンドリフターです。ワークの持ち上げ作業や搬送ができ作業負担を軽減できます。レバーを握ると磁力が低下、ワークに取り付けた後レバーを放すと吸着できます。片手のみで扱えるため作業性が良く、どなたでも簡単にご使用いただくことができます。
用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送作業に。
材質【レバー部】鉄/クロメート
吸着力(N)294
本体部アルミ合金/黒アルマイト
持ち手アルミ合金/シルバー塗装
使用磁石ネオジム磁石/ニッケルメッキ
1個
¥11,480
税込¥12,628
5日以内出荷
米国の安全基準 ASME B30.20-2003 に準拠しています。
重量のある薄い鋼板でも強力にリフトアップ。
ダブルロックの安全機構搭載。
用途重量のある大型ワークの搬送に強力な吊上能力を発揮します。
・永久磁石で安心・安全・永久磁石を使用し、停電時でも確実につり荷を保持・4つの磁極で確実に吸着・一般的なリフティングマグネットは磁極が2つであるのに対し、スーパーマグは4つ。確実につり荷を吸着することができます。・つり荷の取り外しも容易・OFF状態では吸着面の磁力を残さず、小さなクリップさえも吸着しない安心設計。・平鋼も丸鋼もこの一台で・丸鋼の曲面にも磁力が効率よく流れるよう、吸着面はV 字溝が入った形状となっています。・80kg~1.6tまでラインアップは7種類
吸盤構造を利用した運搬具です。
堅牢、軽量のアルミ製です。
ハンドル部分は手挟みを防ぐ、Oリングを採用しています。
重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。
用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に
耐荷重(kg)40(水平方向)、80(垂直方向)
吸着面寸法(Φmm)123
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
剛性に富み、ラフな使用に適しています。
強力な磁力線で吸着します。
用途単品で小型鋼板の搬送、ビームに連結して大型鋼板の搬送に適しています。
適合整流器:KAS2-5ECLE
単相AC200Vを入力すると出力電圧がDC180V出力されます。
単相AC100Vを入力すると出力電圧がDC90V出力されます。
最大で5Aまで使用できます。
操作ボックスのON-OFF-DEMスイッチで操作します。(消磁は1回逆励磁式)
用途小型リフティングマグネットKLF,KLR用の電源装置です。
幅(mm)300
高さ(mm)300
奥行(mm)160
入力電圧(V)単相AC200、単相AC100
出力電圧(V)DC180、DC90
電流(A)5
質量(kg)7
1台
¥269,800
税込¥296,780
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ