座面のリブにより、座ぐり加工が施されていない部材でも頭部が沈みやすく、リーマ(ヒレ)により取付部材の浮き上がり防止と切屑の排出を容易にします。リーマ(ヒレ)は下地鋼板に接触の際、飛散いたします。
用途耐火野地・木・サイディングと鋼板の取付に。
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0464
SUS304ステンレス製の巾広金折です。リブ付きなので強度があります。ボルトでの取り付けも可能です。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質ステンレスSUS304
仕上バレル仕上げ
板厚(mm)1.8
ボルト穴径(Φmm)10
穴数4
SUS304ステンレス製の巾広金折です。リブ付きなので強度があります。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質ステンレスSUS304
仕上バレル仕上げ
板厚(mm)1.8
穴数6
タイプリブ付
仕様フレキ用パッキン
材質EPDM
厚さ(mm)3.5
最高使用温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
入数100
商品タイプリブ付
印刷マークやカラースリーブを省いた、実用向けのセットです。
キャップにビットの着磁・脱磁ができるマグネタイザーがついたボトル入りです。
ビットは強化リブ付き刃先で折れ・曲がりに強くなっています。
ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます。
ビットを一本ずつ取り出せます。
用途ドリルネジやタッピングなどの重作業に向いています
全長(mm)65
仕様【ボトルキャップ部】マグネタイザー付
トラスコ品番796-0549
セット内容[[+]]2×65(10本)、マグボトル(1個)
材質ボトル:ポリプロピレン、合成樹脂、ビット:工業用特殊合金鋼
幅(mm)53
寸法(mm)【ボトル】53×100×111
質量(g)176
奥行(mm)100
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
対応18Vインパクト対応
本数10
両頭機能両頭
1セット(10本)
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。
蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。
機器との接続形状はパイプ先端リブ付き形状でホースやシュートの抜けを防止し、サイズが選択できます。
既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。
粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧 (加減圧不可)
材質はステンレスで錆びに強いです。リブが付いているため、薄くても丈夫です。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(mm)1.8
穴数6
厚さ(mm)2
仕様帯電防止タイプ、防虫仕様
トラスコ品番447-3868
幅(mm)200
材質/仕上ポリ塩化ビニール(PVC)、帯電防止(約10の10乗)・UVカット・防虫
質量(kg)15.8
色透明オレンジ
タイプリブ付帯電防虫
長さ(m)30
リブ厚(mm)4
1巻
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
高耐荷重の補強金具。強度に優れさまざまな用途にお使い頂けます。角をアールにしているので見た目がキレイです。実用新案取得済(登録第3248787号)
材質鉄(ユニクロメッキ)
頭部のフランジでしっかりと締結
フランジ付頭部が締付効果を大幅に高め、さらにバリ・ササクレの発生を抑制!
木造住宅に最適な最新のノンクロム表面処理
最新の3層コーティングが木酸や薬剤、施工時の傷からビスを守り錆を防ぎます!
性能表示対応
合板と下地の締付効果は市販フレキビスの約8倍!
今後起こり得る木痩せにも対応!首下ネジでしっかり固定します!
用途床鳴り防止
ねじの呼びM4
寸法d(mm)4
こんなお得な商品も!

シートロール ビニールカーテン用
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
シート同士のベタ付き防止用リブを付加。湿度の高い工場内でも快適に使用できます。EUの特定有害物質規定であるRoHS規格もクリアしています。幅規格が既存品と同じ為、既設カーテンの金具を使用してシート交換が可能です。
用途工場入り口のシャッター内部に。シートシャッターの内側に。食品工場の通路防虫に。
材質塩化ビニール
長さ(m)30
仕様リブ付き
形状角形
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)40×40
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能なプラスチック製の敷板です。プラスチック製の為、柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。安心の国内生産品です。再生プラスチックが全プラスチック中の50%以上使用されており、環境に優しい商品です。
用途工事現場など、ぬかるみ対策用の敷板になります。ぬかるみでは大型車程度までを想定。硬い地盤で最大実績60t車両。
敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適です。
材質ウッドプラスチック
長さ(mm)1820
幅(mm)910
質量(kg)約21
色黒
サイズ3尺×6尺判
エコマーク認定認定
穴数6
エコマーク認定番号23 118 005
六点溶接×強化リブ付きで最強仕様!湾曲ゲートで迷わず着脱!
アルミ鍛造技術で軽量&高強度を実現。
強化リブを入れることにより従来品よりも約20%破断強度UP!
6個所溶接により破損防止(DT-ATWシリーズは各6個)
ベルト幅60mm対応。
材質アルミ合金
質量(g)193
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×115×73
ゴムマットより軽く、敷設やすいプラスチック製の敷板です。
板厚6mm(+滑り止め2mm)のしっかりしたつくりながら、重量10kgと軽量です。
大型車1台で1000枚搬入可能です。
滑り止め付で歩きやすい仕様です。
用途ぬかるみでの歩行路や、一輪車などの走行。軽度のぬかるみでの軽車両の走行が可能です。
材質ウッドプラスチック
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)8(芯厚6mm+リブ2mm)
質量(kg)約10
色黒
サイズ3尺×6尺判
穴数4
表面片面凸(2mm)
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質ステンレス
種類ドリスクリーマフレキ
寸法H(mm)3.5
ドリル径(Φmm)3.3
適合板厚(mm)2.3まで
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(Φmm)7.3
寸法d(Φmm)4.2
ねじの呼びM4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
目盛り・リブ付き
高い熱伝導率で熱が全体に回りご飯が美味しく炊ける
軽量で持ち運びに便利
固形燃料でご飯が炊ける
ご飯料理はもちろんパスタなどの麺類も調理可能
2合用のメスティンを収納可能で持ち運びに便利
用途ご飯炊きや麺類の調理に
満水容量(mL)1580
色シルバー
材質本体・フタ:アルミニウム(底の厚さ:1mm)/ハンドル:ステンレス鋼 /ハンドルカバー:シリコーンゴム
耐熱温度(℃)ハンドルカバー:180
表面処理アルマイト加工
タイプ4号用
段数1
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
自動車のジェネレータープーリー用リテーナーアダプターです。
このアダプターと、17mmスパナでプーリーを固定し、取り付けボルトの組付け取り外しをします。
用途自動車
トラスコ品番859-4085
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)30
質量(g)36
外径(Φmm)(セレーション)19.6
ドライブサイズ17mm
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
フルオープンファスナー。ずり落ち防止ベルト付き。
フルオープン後のファスナー掛け違い防止のため、裾にマークが入っています。
開き口が自由に移動できるので医療チューブの差し込みに便利です。
左右開き:状態に応じてゴムベルトを付け替えることにより、前からでも後ろからでもオムツ換えができます。
仕様オールシーズン、左右開き、部分開閉
混率(%)ポリエステル80、綿20
生地スクエアニット
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
EV(電気自動車)充電スポットを案内!軽くて丈夫なプレートタイプ。一番スタンダードな急速充電器用案内サインのマークです。既存のポールやサインに取り付けて使用ができるプレートタイプの標識です。板の素材は屋外耐候性の高い軽くて丈夫なアルミ複合板を使用しています。便利な平リブ付きです。
用途EVの充電スポットの表示に
構造アルミ複合板3mm厚+片面インクジェットメディア貼り+ラミネートフィルム
表示内容EV QUICK
EV(電気自動車)充電スポットを案内!軽くて丈夫なプレートタイプ。一番スタンダードな急速充電器用案内サインのマークです。既存のポールやサインに取り付けて使用ができるプレートタイプの標識です。板の素材は屋外耐候性の高い軽くて丈夫なアルミ複合板を使用しています。便利な平リブ付きです。
用途EVの充電スポットの表示に
構造アルミ複合板3mm厚+片面インクジェットメディア貼り+ラミネートフィルム
表示内容EV 200V
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
幅広タイプのL字型連結補助金具です。
木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。
材質がステンレスなので錆びにくいです。
リブ付きで強度が高いです。
用途木材や金属などを垂直に固定、補強する際に使用します。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
裾リブ使用で足元スッキリです。用途:作業全般
仕様洗い加工
色ウォルナット
サイズLL
番号コード:124-8051
混率(%)綿98/ポリウレタン2(伸縮素材)
股下(cm)85
ウエスト(cm)90
アズワン品番65-8432-25
適合寸法(cm)85~90
1本
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
裾リブ使用で足元スッキリです。用途:作業全般
仕様洗い加工
色アーミーグリーン
サイズLL
番号コード:124-7987
混率(%)綿98/ポリウレタン2(伸縮素材)
股下(cm)85
ウエスト(cm)90
アズワン品番65-8432-32
適合寸法(cm)85~90
1本
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
。裾リブ使用で足元スッキリです。用途:作業全般
裾リブ使用で足元スッキリです。用途:作業全般
仕様洗い加工
色アーミーグリーン
サイズM
番号コード:124-4901
混率(%)綿98/ポリウレタン2(伸縮素材)
股下(cm)85
ウエスト(cm)80
アズワン品番65-8432-33
適合寸法(cm)75~80
1本
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
裾リブ使用で足元スッキリです。用途:作業全般
仕様洗い加工
色アーミーグリーン
サイズ3L
番号コード:124-8019
混率(%)綿98/ポリウレタン2(伸縮素材)
股下(cm)85
ウエスト(cm)95
アズワン品番65-8432-28
適合寸法(cm)90~95
1本
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
ステンレスの不等辺L型金折です。両側に長穴が開いているので、お好みの位置で固定ができます。
用途仮設や仮止めに。
材質ステンレスSUS304
板厚(mm)1.8
穴径(Φmm)ビス:4.5
裾リブ使用で足元スッキリです。用途:作業全般
仕様洗い加工
色ウォルナット
混率(%)綿98/ポリウレタン2(伸縮素材)
股下(cm)85
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
用途リブをガイドにした落下防止や、リブへの小箱(PT-1、2Aなど)の引掛けに使用。
材質プラスチック被覆鉄パイプ
全長(mm)4000
色グレー
質量(g)2367
パイプ径(Φmm)28
1セット(5本)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
EV(電気自動車)充電スポットを案内!軽くて丈夫なプレートタイプ。一番スタンダードな急速充電器用案内サインのマークです。既存のポールやサインに取り付けて使用ができるプレートタイプの標識です。板の素材は屋外耐候性の高い軽くて丈夫なアルミ複合板を使用しています。便利な平リブ付きです。
用途EVの充電スポットの表示に
構造アルミ複合板3mm厚+片面インクジェットメディア貼り+ラミネートフィルム
表示内容EV・PHEV QUICK
EV(電気自動車)充電スポットを案内!軽くて丈夫なプレートタイプ。一番スタンダードな急速充電器用案内サインのマークです。既存のポールやサインに取り付けて使用ができるプレートタイプの標識です。板の素材は屋外耐候性の高い軽くて丈夫なアルミ複合板を使用しています。便利な平リブ付きです。
用途EVの充電スポットの表示に
構造アルミ複合板3mm厚+片面インクジェットメディア貼り+ラミネートフィルム
表示内容EV 100V
裾リブ使用で足元スッキリです。用途:作業全般
仕様洗い加工
色アーミーグリーン
サイズ4L
番号コード:124-4808
混率(%)綿98/ポリウレタン2(伸縮素材)
股下(cm)85
ウエスト(cm)100
アズワン品番65-8432-29
適合寸法(cm)95~100
1本
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
裾リブ使用で足元スッキリです。用途:作業全般
仕様洗い加工
色アーミーグリーン
サイズS
番号コード:124-4903
混率(%)綿98/ポリウレタン2(伸縮素材)
股下(cm)85
ウエスト(cm)75
アズワン品番65-8432-34
適合寸法(cm)70~75
1本
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
。裾リブ使用で足元スッキリです。用途:作業全般
仕様洗い加工
色アーミーグリーン
サイズL
番号コード:124-4863
混率(%)綿98/ポリウレタン2(伸縮素材)
股下(cm)85
ウエスト(cm)85
アズワン品番65-8432-31
適合寸法(cm)80~85
1本
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ