356件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA527BS-200 セット内容ブラインドリベット(リベット径:2.4mm)板厚0.5~3.2mm用×20本、(リベット径:3.2mm)板厚1.6~3.2mm用、板厚3.2~4.8mm用・板厚4.8~6.4mm用・板厚8.0~9.5mm用×各20本、(リベット径:4.0mm)板厚0.5~3.2mm用・板厚3.2~4.8mm用・板厚4.8~6.4mm用×20本、(リベット径:4.8mm)板厚3.2~4.8mm用・板厚4.8~6.4mm用・板厚8.0~9.5mm用・板厚12.7~15.9mm用×15本
1個
4,150 税込4,565
当日出荷

リベットセット ハンドタイプ モノタロウ 動画あり
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。 使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製) セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本) 材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製 全長(mm)260 材質(本体)アルミ合金、炭素鋼 質量(g)440(本体のみ) 材質(グリップ)PVC
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


エスコ品番EA527BS-100 セット内容ブラインドリベット(リベット径:2.4mm)板厚0.5~3.2mm用×20本、(リベット径:3.2mm)板厚:3.2~4.8mm用・板厚:4.8~6.4mm用×各20本、(リベット径4.0mm)板厚:0.5~3.2mm用・板厚:3.2~4.8mm用・板厚:4.8~6.4mm用×各20本、(リベット径4.8mm)板厚3.2~4.8mm用・板厚:4.8~6.4mm用×各15本
1個
2,750 税込3,025
当日出荷

セット内容MN14:90467-07076MN17:6686-01W01MN52:01553-09321MH34:91503-SZ5-003MH29:91503-SZ3-003MS1:09409-07332MS3:09409-06322MS4:09409-08327MT100:52161-16010MT106:90467-07166各10個
1セット(100個)
3,898 税込4,288
当日出荷

多品種が少量ずつ入った、たたきリベットセットです。
セット内容【リベット径3Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH3×5A/A かしめ幅(3.0~3.5mm)、PH3×6A/A かしめ幅(4.0~4.5mm)、PH3×8A/A かしめ幅(5.5~6.5mm)、PH3×10A/A かしめ幅(7.5~8.5mm)【リベット径4Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH4×5A/A かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH4×6A/A かしめ幅(3.5~4.0mm)、PH4×8A/A かしめ幅(5.0~6.0mm)、PH4×10A/A かしめ幅(7.0~8.0mm)【リベット径5Φ】各20個、材質(本体・ピン)アルミニウム・鉄PH5×6A/S かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH5×8A/S かしめ幅(4.0~5.0mm)、PH5×10A/S かしめ幅(6.0~7.0mm)、PH5×12A/S かしめ幅(8.0~9.0mm) ケース寸法(mm)122×140×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

リベットサイズ:Φ12×Φ4×13.5mm。20個入り
寸法(mm)Φ12×Φ4×13.5
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

エスコ品番EA527BS-400 セット内容ブラインドリベット(リベット径:3.2mm)板厚1.6~3.2mm用・板厚3.2~4.8mm用・板厚4.8~6.4mm用・板厚8.0~9.5mm用×各20本、(リベット径:4.0mm)板厚0.5~3.2mm用・板厚3.2~4.8mm用・板厚4.8~6.4mm用・板厚8.0~9.5mm用×各20本、(リベット径:4.8mm)板厚3.2~4.8mm用×15本 材質ステンレス
1個
9,150 税込10,065
翌日出荷

リベッティングに最適なハンドリベッターとブラインドリベットのセット品です。
トラスコ品番372-2112 セット内容HR300×1丁、NSA42、NSA43、NSA52、NSA54各25本 質量(kg)1.26
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

セット内容MN9:63844-01A00MN13:90909-07043MN14:01553-01155MN17:66860-01W01MN22:63848-01G00MN28:63854-01A00MN52:01553-09321MT27:90467-07029MT63:90467-09139MT100:52161-16010MT106:90467-07166MH29:91503-SZ3-003MH34:91503-SZ5-003MH35:90157-SP0-901MH38:91512-SX0-031MS1:90467-07164MS4:09409-08327MB16:MR200300各10個
1セット(180個)
6,998 税込7,698
当日出荷

ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)スチール
1セット(50個)ほか
539 税込593
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リベット径使用範囲(Φmm)2.4~4.8 トラスコ品番858-7774 材質本体:アルミ、ハンドル:カーボン鋼 全長(mm)260 質量(g)860
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

リベットをかしめる為に使用します。
用途航空機産業向け 材質工具鋼 適合フラッシュリベット用 寸法(inch)ボディ:1/2
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドリベット(JTC3437)
用途リベット:Φ2.4×6.4mm(50pcs)、Φ3.2×8.0mm(50pcs)、Φ4.0×8.0mm(50pcs)、Φ4.8×8.0(50pcs) リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ丸頭
1パック(80本)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

リベッター本体とリベットのセットです。ハンドルは鍛造されたクロムバナジウム鋼を使用しており丈夫です。付属の工具を使い簡単にジョーの交換が可能です。先端幅が25mmと細く狭い場所のリベット作業も可能です。Φ2.4~4.8mm(スチール、ステンレスはΦ3.2mmまで)のリベットが可能です。握りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。
用途リベットでの締結用に。 トラスコ品番256-2446 セット内容本体(NTX)×1丁、リベット5種類(アルミ/スチール)Φ3.2×8.0、Φ4.0×10、Φ4.0×17、Φ4.8×10、Φ4.8×17、ノーズピース交換用レンチ、ノーズピース3種類、持ち運び用収納ケース 材質本体:アルミダイキャスト ハンドル部:クロムバナジウム鋼 全長(mm)221 使用ジョー1434071 キット内容本体(NTX)×1丁、リベット5種類(アルミ/スチール)Φ3.2×8.0、Φ4.0×10、Φ4.0×17、Φ4.8×10、Φ4.8×17、ノーズピース交換用レンチ、ノーズピース3種類、持ち運び用収納ケース リベット径使用範囲(Φmm)アルミニウム:2.4~5.0 スチール、ステンレス:3.0~4.0
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

トラスコ品番792-8165 セット内容マイクロリベットシェーバー、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4インチ用カッターとスカート 材質工具鋼 切断能力(inch[mm])5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4
1セット
199,800 税込219,780
9日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

アルミ製オープンエンド POP R リベットキットです。汎用向けの標準オープン型ドーム型ヘッドリベットです アルミ合金( 3.5 % マグネシウム)ボディ、カーボンスチールマンドレル
仕様●入数:1キット●リベットタイプ:ブラインド●個数:1600●リベットボディ材質:アルミニウム●マンドレル材質:鋼●表面処理:プレーン●リベット最大直径:4.8mm●リベット最小直径:3.2mm●締結板厚Max:11.1mm●締結板厚Min:3.2mm●コード番号:529-176 アズワン品番65-7911-55
1セット
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様●内容: -Y.104 :リベッタ- 標準ヘッド付きアルミリベット 4 x 8 - 4 x 10 - 4.8 x 8 - 4.8 x 10 mm 、ワイドヘッド 4 x 8 及び 4 x 10 mm (約 リベット 600 個)。●コード番号:191-4146 アズワン品番65-7937-69
1個
42,980 税込47,278
欠品中


使用頻度の高いΦ3.2、Φ4.0、Φ4.8のリベットとセットになっています。従来のハンドルタイプより約40%の負担を軽減します(同社比)。ガンタイプなので片手で握るだけでリベット締結(接合)が可能です。ラチェット機能付きリベッターです。付属の工具を使い簡単にジョーの交換が可能です。作業後に排出されるマンドレルはボディ後方に付属する回収ケースに収納されます。Φ2.4~4.8mm(スチール、ステンレスはΦ4.0mmまで)のリベットが可能です。握りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。
用途リベットでの締結用に。 トラスコ品番256-2469 セット内容ハンドリベッター(1433950)×1丁、リベット(1433846、1433848、1433850)、ノーズピース交換用レンチ、ノーズピース3種類、持ち運び用収納ケース 材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル部:焼き入れ処理済みスチール 全長(mm)221 使用ジョー1434071 キット内容ハンドリベッター(1433950)×1丁、リベット(1433846、1433848、1433850)、ノーズピース交換用レンチ、ノーズピース3種類、持ち運び用収納ケース リベット径使用範囲(Φmm)アルミニウム:2.4~5.0 スチール、ステンレス:3.0~4.0
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

セット品の詰め替え用リベットとして使用できます。
用途リベットでの締結用に。 材質リベット本体(フランジ):アルミ、マンドレル(シャフト):スチール
1箱(50本)ほか
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS Pro 465 ピースプレーンステンレススチール製ブラインドリベットセット、直径 3.2 → 4.8 mm 、厚さ 2.5 → 11 mmRS Pro のこのステンレススチール製ブラインドリベットセットは、産業又は作業場の環境で硬い材料を接合する場合に使用できます。 このキットには、 465 ピースのリベットと 10 種類のサイズのリベットが用意されています。ブラインドリベットは、主に接合部の背面(又はブラインド側)にアクセスできない場合に使用します。たとえば、家の側面で雨どいをしたり、壁に標識を取り付けたりする場合に便利です。 A2 ( 304 )ステンレススチール製の素材は、リベットが Durable (酸化)に対して優れた耐性を備え屋内外の過酷な環境で優れた性能を発揮します。 各リベットには、開放型ドームヘッドが付いています。このキットは 10 コンパートメントケースに収納されており、整理しやすく、保管が簡単であるとともに現場との間の携帯性も実現します。特長と利点.ブラインドリベット . 465 ピース . 150 、 75 、 50 、 25 、または 20 の倍数で 10 サイズ .最大リベット径は 4.8 mm .最小リベット径 3.2 mm . A2 304 ステンレススチール製 .最大厚さは 11 mm です .最小厚さ 2.5 mm . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様リベットタイプ = ブラインド個数 = 465リベットボディ材質 = ステンレス鋼マンドレル材質 = ステンレス鋼強度クラス = A2 304表面処理 = プレーンリベット最大直径 = 4.8mmリベット最小直径 = 3.2mm締結板厚Max = 11mm締結板厚Min = 2.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
15,980 税込17,578
7日以内出荷

リベットツールタイプ = プライヤー。リベット最大サイズ = 4.8mm。リベット最大サイズ = 2.4mm。。RS PRO 12
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

RS PRO 18
仕様個数 = 200リベットツール含む = ありリベットボディ材質 = アルミニウムマンドレル材質 = なし表面処理 = プレーンリベット最大直径 = 5mmリベット最小直径 = 3mm
1キット
14,980 税込16,478
5日以内出荷

中型・大型車のリベット交換が手軽にできます。本体をバイスに取り付けるだけです。 シューアジャスターによる角度調整で、しっかり固定できます。 ショック装置付です。
ケース寸法(mm)310×180×60 質量(kg/セット)4.6 適合車種中型・大型トラック・バス
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

リベットをかしめる為に使用します。
用途航空機産業向け 仕様オフセットドライブ、401シャンク 適合フラッシュリベット用 トラスコ品番792-7584 材質工具鋼 質量(g)86 長さ(inch)3-1/2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

リベットをかしめる為に使用します。
用途航空機産業向け 仕様グースネックドライブ、401シャンク、NSN# 5130-01-338-9851 適合5/32インチAN470リベット用 トラスコ品番792-7606 材質工具鋼 質量(g)365 長さ(inch)6-5/8
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

高品質の鋼材を使用したリベットヘッダーです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど トラスコ品番766-3374 セット内容プラスチックスタンド、3.5・5.2・7.0・8.8・10.5mm 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)579
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

リベットをかしめる為に使用します。
用途航空機産業向け 材質工具鋼 長さ(inch)5-3/4
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。 Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm) リベット径使用範囲(Φ3.2mm) リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可) リベット径使用範囲(Φ4.0mm) リベット径使用範囲(Φ6.4mm)× トラスコ品番227-4213 全長(mm)275 質量(kg)0.5 タイプハンドリベッター
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

リベットをかしめる為に使用します。
用途航空機産業向け 仕様ストレートドライブ、401シャンク 適合フラッシュリベット用 トラスコ品番792-7444 材質工具鋼 質量(g)113 寸法(inch)ボディ:5/8 長さ(inch)3-1/2
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

リベットをかしめる為に使用します。
用途航空機産業向け 材質工具鋼 寸法(inch)ボディ:1/2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リベットをかしめる為に使用します。
用途航空機産業向け 材質工具鋼 寸法(inch)ボディ:1/2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

リベットをかしめる為に使用します。
用途航空機産業向け 材質工具鋼 適合1/4インチAN470リベット用 寸法(inch)ボディ:5/8
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リベットをかしめる為に使用します。
用途航空機産業向け 材質工具鋼 適合1/4インチAN470リベット用 寸法(inch)ボディ:5/8
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リベットをかしめる為に使用します。
用途航空機産業向け 仕様オフセットドライブ、401シャンク 適合フラッシュリベット用 トラスコ品番792-7592 材質工具鋼 質量(g)68 長さ(inch)5-1/2
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

用途ドアバイザー/サイドバイザー取付用留め具 材質リベット:ナイロン樹脂 / キャップ:EPDM
1セット
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)