21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、 金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。 また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。
用途母材と部材の締結に 材質(スリーブ)アルミニウム合金 材質(シャフト)ハイカーボンスチール
1パック(20本)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブラインドリベットとは、フランジとシャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。
材質オールスチール リベット種別ブラインドリベット
1パック(60個)ほか
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐食性に優れたオールアルミ製 スリープ、シャフトともアルミ製のため、軽くて電食しません。
用途母材と部材の締結に 材質アルミニウム合金
1パック(20本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(100本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。 材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)
1パック(55本)ほか
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ丸頭
1パック(80本)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

フランジの部分に着色を施しました。 カラーバリエーションの中から母材に近い色を選び、リベット箇所を目立たなくすることができます。
用途母材と部材の締結に 材質(スリーブ)アルミニウム合金 材質(シャフト)ハイカーボンスチール
1パック(20本)
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
1箱(1000個)ほか
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。 材質ステンレス
1パック(20本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

リベットセット ハンドタイプ モノタロウ 動画あり
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。 使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製) セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本) 材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製 全長(mm)260 材質(本体)アルミ合金、炭素鋼 質量(g)440(本体のみ) 材質(グリップ)PVC
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1パック(100個)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(150本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)APリベット
APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のカシメが可能です。機密性に優れ、軟質ボートにも適しています。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。
1箱(1000本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット シールドタイプ (アルミ/スチール)
リベット本体の頭部が密閉されていますので防水性にすぐれています。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5056) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(150本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面を平らに保つ場合にご利用ください。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ皿頭
1パック(75本)ほか
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金など。 材質フランジ部/NSスチール、シャフト部/スチール 摘要紙箱入 リベット種別NSスチールフランジスチールシャフト 材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(1000個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

安全靴 中編上靴 モノタロウ 動画あり
有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションしたくるぶしまで保護された編上げ靴です。 アッパー(甲部)にはなめし牛革(型押し)を使用し高級感のあるつくりになっています。 JIS規格合格品であらゆる現場に対応。 編紐穴上段2段には耐久性を増すためにリベット処理しています。 靴底には耐油性のある合成ゴムを使用。
用途軽作業、運搬、土木、造園、建築など ブラック 材質(先芯)鋼鉄 足幅3E JIS規格JIS T8101 安全靴 CI/S/BO合格 材質(アッパー)クロムなめし牛革(型押し) 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(ソール)合成ゴム 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)