窓付きポケットは、スマートキー、エンジンスターターやセキュリティのリモコンなどをケースの上からボタン操作が可能。
内部には、マジックテープを内蔵しており、中央に固定ができる為安定したボタン操作を実現しました。
スマートキー&ボタン付きリモコン&家の鍵など、3つの鍵を同時に携行できます。
コンパクトなサイズ設計で携行するのにも邪魔になりません。
また、フックが付いているのでベルトループなどに装着できます。
あらゆるシチュエーションでもご使用いただけるデザインで末長くお使い頂けます。
サイズ(mm)150×55×40(フック除く)
素材表面 本牛革、内面 豚本革
デザインモノグラムレザー
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
ケースに純正リモコンキーを入れるだけなので装着が簡単です。
用途キーカバー
質量(g)13
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カーボン柄が入ったシリコーンキーカバー。
かぶせるだけの簡単装着。
肌触りのよい、すべすべ表面加工。
色ブラック
高級感のあるカーボン調のデザインを表面にあしらったキーカバーです。ケースに純正リモコンキーを入れるだけなので装着が簡単です。
用途キーカバー
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)75×45×20
質量(g)20
大型キーまで対応したキーケース。キーをつけたままのドアロック、外出先でのキーの紛失時などに備えておけば安心ですサイズ調節ができ、最大98mmのカギまで収納可能です。貼り付け時には、フタが振動で開くことのない安全設計になっています。
用途キーケース
適合全長94mm、厚さ12mmまでのキー
質量(g)65
取付方式マグネット
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×85×47
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
スマートキーレスイモビライザ―ケース。
ヨコ約35mm×タテ約75mm×厚み約15mm以下のリモコンであれば収納可能。
シックで高級感ただよう質感。
寸法(mm)約35×75×15
鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール
設置方式壁掛け型
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
施錠方法シリンダー錠
取扱説明書(1.9MB)
耐水。丈夫なビニール製の窓でリモコンのボタンが見えます。リモコンの保護に。リング付。
材質ネオプレン、ビニール
色ブラック
サイズ(mm)約44×12×76
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
音が鳴るから、すぐ見つかる。探し物トラッカー「Tile」Sticker(2022)は電池交換不可モデルですが最大約3年ご利用頂けるので長期間安心してご利用頂けます。防水仕様です。小型なのでリモコンなどに貼り付けてご利用ください。
Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです
スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします
Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます
付属品本体、簡易マニュアル
質量(g)42
高さ(cm)11.5
横(cm)11.5
奥行き(cm)1.1
1個
特価
¥3,648
税込¥4,013
当日出荷
手に収まるサイズ。コンパクトなデザインで持ちやすい。素材の質感が上質で合わせやすいデザイン。
各社純正スマートキー対応。落下防止のためにケース内にチェーンがついています。3面ジッパー式でしっかりと保護してくれます。
外形寸法(mm)縦80×横50×マチ20
内形寸法(mm)縦70×横40×マチ16
高級感のあるカーボン調シートを表面にあしらったキーカバーです。ケースに純正リモコンキーを入れるだけなので装着が簡単です
用途高級感カーボン調リモコンキーカバー
色々なサイズに対応するリモコン用マルチカバーです。
通常時サイズより、縦約60mm、横約30mmまで伸ばすことができます。
角に丸みを持たせてあるので、様々な形状のリモコンにフィットします。
特性汎用性高
材質シリコン
色クリア
スマートキーも収納し傷がつきにくいパーテーション付き。
上質な本革調の素材を使用。
3連フックでキーを3個とスマートキー1個を収納できる。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×60×33
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高級感のあるカーボン調シートを表面にあしらったキーカバーです。ケースに純正リモコンキーを入れるだけの簡単装着です
RoHS指令(10物質対応)対応
DK-N400につるが付いた南京錠タイプ。
大きなプッシュボタンで簡単施錠・解錠。暗い場所でも使いやすい操作性です。
錠の暗証番号は可変式で、1~10桁のお好きな番号を何度でも簡単に設定できます。
防滴カバー付で雨の侵入、本体の汚れや傷を防ぎます。
用途リモコンキーやカードキーなどの保管・受渡しに。
ロックプッシュボタン式
トラスコ品番780-6027
材質ゴム(TPR)、亜鉛ダイキャスト、塗装仕上
質量(g)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×68×186
つる径(Φmm)10
収納量キー(鍵):10本、カード:約15枚
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途プッシュスタート付きの車にエンジンスターターを取り付ける際に使用する、ループコイル式のアダプター
仕様プッシュハーネス長/95cm、イモビハーネス長/55cm、ループアンテナ長/100cm
セット内容キーケース、イモビハーネス、プッシュハーネス、ループアンテナ×各1。結束バンド(大2本、中2本、小4本)。ループアンテナ取付テープ×4枚。キーケース両面テープ×2枚。+ネジ×1個。特殊ネジ×1個。ワンタッチコネクター×5個
質量(g)44
電源電圧(V)5
RoHS指令(10物質対応)対応
作動温度(℃)-20~+70
1セット
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
高級感のあるカーボン調シートを表面にあしらったキーカバーです。ケースに純正リモコンキーを入れるだけなので装着が簡単です
用途高級感カーボン調リモコンキーカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
新規格鏡面積対応次世代ミラー!
流れるようなエアロフォルム。
衝撃を吸収する安全機構「ターナー」を装備。
種別左右共通
仕様左右共通360°角度調節式新保安基準適合鏡面サイズターナー付
取付ねじ10mm 正ネジ
電池は別売りです。 フォブには基板に取り付けた際に便利なバッテリクリップがあり、GP27A、GP10A、MN27のコイン型電池を付けられます。. ミニチュアキーホルダケース. リモコン用のミニチュアキーホルダケース、ボタンセグメントが1個から3個までのタイプがあります。 キーリング又はストラップ用のループが付いています。. UL94 HB等級 頑丈なスナップはめ込み式 ベースに基板取り付けボス付き ふたにLED表示窓付き
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 57 mm幅 = 36 mm高さ = 16 mm一体形電池コンパートメント = あり外形寸法 = 57 x 36 x 16mm押しボタン = ありプッシュボタン数 = 2シリーズ = 2957
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
電池は別売りです。 フォブには基板に取り付けた際に便利なバッテリクリップがあり、GP27A、GP10A、MN27のコイン型電池を付けられます。. ミニチュアキーホルダケース. リモコン用のミニチュアキーホルダケース、ボタンセグメントが1個から3個までのタイプがあります。 キーリング又はストラップ用のループが付いています。. UL94 HB等級 頑丈なスナップはめ込み式 ベースに基板取り付けボス付き ふたにLED表示窓付き
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 57 mm幅 = 36 mm高さ = 16 mm一体形電池コンパートメント = あり外形寸法 = 57 x 36 x 16mm押しボタン = ありプッシュボタン数 = 1シリーズ = 2957
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
スズキ純正リモコン(スマート)キー専用キーカバー
本製品はスズキ純正リモコン(スマート)キー専用のキーカバーです。
本製品はコインでケースとカバーを外し、リモコンキー(スマートキー)を入れてカバーを取り付けるだけで簡単にお使いいただけます。
リモコンキーを傷から守りながら、カーボン調&ブラックメッキでリモコンキーを大人の装いに変えます。
本製品には、ロックとアンロックの刻印が入っています。
※ロック・アンロック以外の刻印は入っていません。ボタン操作時に間違えないように注意してください。
色カーボン調ブラックメッキ
質量(g)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×21×60
適合メーカースズキB
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
スマートケースは、自然な手の動きを実現する、リモコンに適した携帯型の電子機器用プラスチックケースです。ユニークなデザインは人間工学を考慮した設計で、自然な手の動きを実現します。材質はABS、赤外線を透過するPMMAの2種類で、いずれもUL94HB適合素材を用いています。PMMAの機種は、ケース前面を鏡面仕上げとし赤外線透過効率を高めています。VHA-35□-□Mの機種には、携帯に便利なキーリングが付属しています。VHA-47□-□M、VHA-62□-□M、VHA-74□-□Mの機種は、別売の電池金具セット(VHAPシリーズ)を使用する事により、乾電池が使用できます。VHA-35□-□M以外の機種は、上カバーの操作面が凹型構造でメンブレンスイッチの貼り付けに適しています。内部には上下カバー組み立て用ボスと、基板・部品の取り付けに使えるボスを備えています。あらゆるリモコンケース、病院・公共機関、生産現場や家庭等での使用に適しています。
Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです
スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします
Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます
万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます
色ブラック
寸法(縦×横×厚さ)(mm)28×28×7.8
取付場所リモコン/自転車/工具など
使用電池交換不可
入数2個
防水性IP68
通信距離(m)Bluetooth:75
電池寿命(年)約3
1セット
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです
スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします
Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます
万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます
色ブラック
寸法(縦×横×厚さ)(mm)28×28×7.8
取付場所リモコン/自転車/工具など
使用電池交換不可
防水性IP68
通信距離(m)Bluetooth:75
電池寿命(年)約3
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです
スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします
Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます
万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます
寸法(縦×横×厚さ)(mm)Mate:37.6×37.6×7.2、Slim:54×85.5×2.5、Sticker:28×28×7.8
取付場所Mate:鍵/バッグ/ポーチなど、Slim:財布/パスポート/社員証など、Sticker:リモコン/自転車/工具など
使用電池交換不可
入数4個
防水性IP68
通信距離(m)[Bluetooth]Mate+Slim:105 / Sticker:75
電池寿命(年)約3
1セット
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
仕様ポール形式 = 4Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 30 V dc、40 V acジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電流 = 3A端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金ハウジング材質 = PAコンタクトめっき = 金、スズ / 鉛最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +75℃シリーズ = MQ172ヒロセ電機MQ172シリーズ超小型インターフェイスプラグコネクタ. MQ172シリーズ超小型インターフェイスプラグコネクタは、非常に小さく、低背SMT設計で、電源用途や信号用途向けの製品です。 これらのMQ172シリーズ超小型インターフェイスプラグは、2点接触設計で衝撃や振動に強いリード構造となっており、電流容量が大きく、実用的なスナップロックシステムを備えています。 さまざまなタイプのケーブルをこれらの超小型インターフェイスプラグと併用可能で、プラグケース及びコードブッシュは一体型ボディに組み込まれているため、組み立てが簡単です。 これらのMQ172超小型インターフェイスプラグはどちらも誤挿入防止用のキーを備えています。 品番< 715-3384') 715-3384/は、シールドを備えています。 これらのMQ172シリーズ超小型SMTインターフェイスプラグコネクタの主な用途には、ポータブルリモコン、携帯電話、ノートPC、電子計測機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
関連キーワード