有効長約10m。コネクター変換アダプタ付
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)10000
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
バス乾燥・暖房・換気システム付属のコントロールスイッチ接続コードでは配線が届かない場合などに使用します。
3芯ビニルキャブタイヤコード
付属品コネクター変換アダプタ
有効長(m)5
1台
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
各種メーカーの給湯器などに幅広く対応。可とう性に優れ、加工作業時や配線時の取り扱いが容易です。Y端子付きで取付ラクラク!
用途シーケンス制御、プログラム制御、フィードバック制御などの自動制御システムの配線に。電子機器や電気機械の電源回路の配線に。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。
適合Y端子:付
定格電圧(V)300以下
芯数2芯
シース色灰
導体径(mm)0.5
定格温度(℃)60以下
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
極性突起があり、極性識別が容易です。
定格は60℃です。
RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)100
絶縁体厚さ(mm)0.8
耐電圧(V/min)1000(20℃)
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300以下
適合規格電気用品安全法認可品
JIS規格JIS C 3306 ビニルコード
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ケーブル)VCTF 3芯 0.3mm2、(コネクター)6ナイロン
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
別売リモコンBOX-Jと熱風機SHD-Jシリーズ本体を接続するのに必要です。
用途SHD-Jシリーズ用
ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。
種類通信ケーブル
導体外径(Φmm)0.65
全長(m)100
絶縁体標準厚さ(mm)0.2
絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上
耐電圧(V/min)AC350
導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類産業機械用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
1巻
¥8,690
税込¥9,559
翌々日出荷
トラスコ品番853-6847
質量(kg)2.1
長さ(m)20
1巻
¥16,900
税込¥18,590
翌々日出荷
トラスコ品番853-6845
質量(kg)1.1
長さ(m)10
1巻
¥10,900
税込¥11,990
翌々日出荷
トラスコ品番853-6846
質量(kg)1.6
長さ(m)5
1巻
¥13,900
税込¥15,290
翌々日出荷
L形3極ミニプラグ
配線表示チューブ
用途パイオニアAVナビゲーションにステアリングリモコンを接続するときに使用します。
適合トヨタ車、ホンダ車接続用
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電極式水位センサー FL-406
SUS電極
既存の電極式水位センサーをお使いの場合は別売の6Pコウカン電装R-AS(SEA3527)またはKCBリモコンコードの手配が必要です。
新規でHS-2/3Sと電極式水位センサーFL-406を設置する場合は、接続のためのKCBリモコンコードが必要です。
関連資料(0.4MB)
メーカー商品コード503151
1個
¥51,980
税込¥57,178
26日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ