108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リヤカーなどの運搬用車両に最適な丈夫な”耳付きタイヤ” タイヤ、チューブ 1本巻き
サイズ26×2 1/2 適合サイズ26×2 1/2 B/E ブラック
1本
5,298 税込5,828
欠品中

SHINKO(シンコータイヤ)SR180 リヤカータイヤ
リアカー用タイヤ 耳付きB/Eリム用タイヤ
(トップ)ブラック、(サイド)ブラック サイズ26×2.1/2 タイプB/E 標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

チューブレスノーパンクタイヤ。 重い荷物にも適したハードタイプのタイヤ。
用途リヤカー用 セット内容タイヤ×1、リム×1 サイズ26×2-1/2 ブラック シャフト径(Φmm)16
1組
19,980 税込21,978
当日出荷

ノーパンクタイヤ。 荷物にやさしいソフトタイプタイヤ。 チューブレス。
用途リヤカー用 セット内容タイヤ×1、リム×1 サイズ20×2.125 タイプソフトタイプ
1組
12,980 税込14,278
当日出荷

用途リヤカー用 サイズ26×2-1/2 セット内容タイヤ×1、チューブ×1、リム×1 ブラック
1組
19,980 税込21,978
当日出荷

1本
999 税込1,099
欠品中

折り畳みが出来る、アルミの本格的なリヤカーです 日用では畑などで収穫に使ったり、大掛かりな荷物の運搬にお使いいただけます。 例えばパイプいすなど、イベントの際にも便利です。 タイヤはノーパンクなので、釘が刺さっても安心。震災の時などにも。
材質本体:アルミニウム、タイヤ:ポリウレタン 耐荷重(kg)80 タイヤサイズ20インチ(ノーパンク)
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用車輪は空気入タイヤ26×1/2(スポークホイル)です。
質量(kg)38 最大積載量(kg)350 荷台寸法(高さ)(mm)460 荷台寸法(長さ)(mm)760 荷台寸法(幅)(mm)910 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1730×1080×720
1台
98,980 税込108,878
21日以内出荷

タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様バケットには10Lごとの目盛り付き 質量(kg)12.2 耐荷重(kg)100 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1270×780 タイヤサイズ16インチ
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旧EA520AG-11、旧EA520AG-12、EA520AG-11A、EA520AG-12A用替タイヤ(ホイール込み)
エスコ品番EA520AG-111 タイヤタイプΦ609.6mm(24型)ノーパンクタイヤ
1個
34,300 税込37,730
翌日出荷

重くて頑丈な実用車に装着されるBE タイヤ。 郵政自転車から業務用自転車まで幅広く対応します
仕様チューブ英式 サイズ26×1 3/8 BE タイプB/E 推奨内圧(kPa)300 ETRTO規格47-451
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

使用しない時は取手が折り畳める機能付。 高強度のアルミを使用し、バリエーション豊富に取り揃えました。 農作業で重宝される運搬車です。
仕様グリップ付 材質本体/アルミ 最大積載量(kg)80 荷台寸法(長さ)(mm)860 荷台寸法(幅)(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

THR5520専用の交換部品です。 スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
用途TRUSCO THR-5520(20インチ)用
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトドアや緊急時の運搬車で大活躍!ノーパンクタイヤ装備でパンクしません。折りたたみ式なのでコンパクトに収納可能!
材質アルミ合金製 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



HARAX(ハラックス)リヤカー輪太郎
強度の強いタイヤを採用しています。本体はステンレス製で水に強く錆びませんから海辺や漁業関係の現場でもご使用になれます。
用途重量物の運搬リヤカーです。 トラスコ品番869-0898 材質ステンレス 長さ(mm)2190 幅(mm)1180 質量(kg)37 高さ(mm)850 積載面寸法(mm)(長さ×幅)1270×840 タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

仕様安全スタンド付ワンタッチ式駐車ブレーキ付四方を板で囲い、小さな品物でも運搬中に落とすことがありません前後の板が取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できますタイヤホイールはスポーク式なので、クッション性に優れ荷物のガタツキを防ぎますノーパンクタイヤが標準装備で空気の抜けの心配なく使用できます組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません 材質アルミ 質量(kg)21 均等荷重(kg)100 荷台寸法(mm)600(W)×900(L) ハンドル高さ(mm)740 ハンドル長さ(mm)920 組立寸法(mm)870(W)×1860(L)×630(H) 側板平板 ハンドル幅(mm)480(先端部) アズワン品番64-7862-70 タイヤ外径(mm)508ノーパンクタイヤ(20”) 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×370×750
1台
101,500 税込111,650
当日出荷

HARAX(ハラックス)スチールリヤカー
ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています
用途重量物の運搬リヤカーです 材質本体:スチール製 均等荷重(kg)300 タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
1台
159,800 税込175,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーエイライトアルミリヤカー900
積載荷重180kg、20インチノーパンクタイヤ採用
材質主材アルミ 質量(kg)16.4 最大積載量(kg)180 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)600 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×1680×750 タイヤタイプノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×980×750
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

トーエイライトアルミリヤカー1200
積載荷重180kg、20インチノーパンクタイヤ採用
材質主材アルミ 質量(kg)23.6 最大積載量(kg)180 荷台寸法(長さ)(mm)1200 荷台寸法(幅)(mm)800 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×1980×850 タイヤタイプノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×1290×850
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

トーエイライトアルミリヤカーSP900
荷崩れ防止全面パネル付積載荷重180kg20インチノーパンクタイヤ(直径約47cm)側面パネル付
材質アルミ 質量(kg)18 荷台寸法(mm)600×900×340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)88×168×75 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×98×77
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

積載荷重180kg、20インチノーパンクタイヤ採用
仕様側面パネル付 材質主材アルミ 質量(kg)26.4 最大積載量(kg)180 荷台寸法(長さ)(mm)1200 荷台寸法(幅)(mm)800 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×1980×850 タイヤタイプノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×1290×850
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

簡単に組立て可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。
用途荷物運搬。防災緊急用として。 トラスコ品番835-7837 質量(kg)20.2 耐荷重(kg)150 均等荷重(kg)150 荷台寸法(mm)900×600 タイヤタイプ20インチノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1020×370×750 使用時寸法(mm)長さ1860×幅870×高さ630 2018年トラスコ掲載ページ8 1152
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

ピカコーポレイション折りたたみ式リヤカー
収納性に優れた折りたたみ式。20インチ・ノーパンクタイヤ標準装備。アルミ合金を使用し、超軽量を実現。収納時に取り外した部品も一体になりよりコンパクトに収まります
全長(mm)1809 質量(kg)18.7 全幅(mm)894 全高(mm)730 深さ(mm)315 最大積載量(kg)130 荷台寸法(長さ)(mm)905 荷台寸法(幅)(mm)605 ハンドル長さ(mm)843 タイヤタイプノーパンクタイヤ 収納寸法(L×W×H)(mm)350×1015×760
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷

空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。 チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。
セット内容タイヤ1本、チューブ1本 バルブ形式英式
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています。4面合板パネル付きです
用途重量物の運搬リヤカーです 材質本体:スチール製 タイプ合板パネル付 均等荷重(kg)300 タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
1台
199,800 税込219,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。
用途重量物の運搬に。 材質本体:アルミ合金 長さ(mm)2700 幅(mm)1260 高さ(mm)710 均等荷重(kg)350 荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1500×900
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度の強いタイヤを採用しています。本体はステンレス製で水に強くサビにくいため海辺や漁業関係の現場でもご使用になれます。
用途重量物の運搬リヤカーとして。 トラスコ品番176-7821 材質本体:ステンレス製 長さ(mm)2190 幅(mm)1180 高さ(mm)850 均等荷重(kg)350 荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1270×840 タイヤタイプ26×2ー1/2ノーパンクタイヤ
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

深くて大きな船が水や土を運搬するのに便利です。15インチのノーパンクタイヤが作業効率の向上に役立ちます。本体が軽く、船の取り外しが簡単なので、収納もラクラク。
材質フレーム:スチール/船:プラスチック 寸法(mm)約全長1360×高さ810 質量(kg)約13(フレーム10/船3) 容量(L)(液体)約90 耐荷重(kg)約150 タイヤタイプ15インチノーパンク フレーム幅(mm)約700
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

アウトドアや緊急時の運搬車で大活躍!ノーパンクタイヤ装備でパンクしません。折りたたみ式なのでコンパクトに収納可能!
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アウトドア・農作業・各種道具の運送など、色々なシーンで大活躍する、折りたたみ式のリヤカーです。 タイヤはクッション性が高く、がれきの道でもパンクの心配がないノーパンクタイヤを使用しています。 普段は折りたためることにより、保管にも便利です。
材質スチール 表面処理ブルー焼付塗装 最大積載量(kg)150 本体質量(kg)25
1個
99,980 税込109,978
47日以内出荷

使用車輪は空気入タイヤ26×1/2(スポークホイル)です。
質量(kg)45 最大積載量(kg)350 荷台寸法(高さ)(mm)480 荷台寸法(長さ)(mm)910 荷台寸法(幅)(mm)1520 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2340×1230×720
1台
129,800 税込142,780
21日以内出荷

使用車輪は空気入タイヤ26×1/2(スポークホイル)です。
質量(kg)40 最大積載量(kg)350 荷台寸法(高さ)(mm)480 荷台寸法(長さ)(mm)820 荷台寸法(幅)(mm)1210 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2030×1140×720
1台
98,980 税込108,878
21日以内出荷

病人・ケガ人の搬送や災害時の搬送など防災用具として使用できる折たたみ式のリヤカーです。 専用の折りたたみ担架を取付けることで一人でも楽に病人・けが人の搬送が可能になります。 タイヤはクッション性が高く、がれきの道でもパンクの心配がないノーパンクタイヤを使用しています。 普段は折りたたんで収納できることにより、備蓄倉庫にも保管可能で場所も取りません。
仕様担架付 材質スチール、アルミ 表面処理ブラウン焼付塗装 最大積載量(kg)150 本体質量(kg)22
1個
209,800 税込230,780
5日以内出荷

使用車輪は空気入タイヤ26×1/2(スポークホイル)です。
質量(kg)43 最大積載量(kg)350 荷台寸法(高さ)(mm)480 荷台寸法(長さ)(mm)850 荷台寸法(幅)(mm)1300 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2130×1170×720
1台
109,800 税込120,780
21日以内出荷

ピカコーポレイション折りたたみ式リヤカー SMC型
駐車ブレーキ・安全スタンド標準装備のオールアルミ製 折りたたみ式リヤカーです。 使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できます。 ノーパンクタイヤを標準装備。空気抜けの心配なくいつでも使用できます。 組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません。 ■BSタイプはブレーキスタンド付きの標準タイプです。前後の板は取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です。 ■BSTタイプは災害時に要援護者を安全に搬送するための担架付きタイプです。
用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として 材質アルミ合金
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用車輪は空気入タイヤ26×1/2(スポークホイル)です。
質量(kg)39 最大積載量(kg)350 荷台寸法(高さ)(mm)480 荷台寸法(長さ)(mm)760 荷台寸法(幅)(mm)1060 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1880×1080×720
1台
98,980 税込108,878
21日以内出荷