リヤカーなどの運搬用車両に最適な丈夫な”耳付きタイヤ”
タイヤ、チューブ 1本巻き
サイズ26×2 1/2
適合サイズ26×2 1/2 B/E
色ブラック
1本
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
リヤカーに使用されている太めのチューブ。
サイズ26×2 1/2
バルブ形式英式
1本
¥999
税込¥1,099
欠品中
リアカー用タイヤ
耳付きB/Eリム用タイヤ
色(トップ)ブラック、(サイド)ブラック
サイズ26×2.1/2
タイプB/E
標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
チューブレスノーパンクタイヤ。
重い荷物にも適したハードタイプのタイヤ。
用途リヤカー用
セット内容タイヤ×1、リム×1
サイズ26×2-1/2
色ブラック
シャフト径(Φmm)16
1組
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
用途リヤカー用
サイズ26×2-1/2
セット内容タイヤ×1、チューブ×1、リム×1
色ブラック
1組
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
使用車輪は空気入タイヤ26×1/2(スポークホイル)です。
質量(kg)39
最大積載量(kg)350
荷台寸法(高さ)(mm)480
荷台寸法(長さ)(mm)760
荷台寸法(幅)(mm)1060
車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1880×1080×720
1台
¥98,980
税込¥108,878
21日以内出荷
リヤカー用のタイヤ。
仕様max400kg
色黒/黒(黒耳)
サイズ26×2-1/2
タイプ実用車
包装バラ
圧力(kPa)600
パターンCSR88
耐圧(kgf/cm2)6
1本
¥7,698
税込¥8,468
9日以内出荷
使用車輪は空気入タイヤ26×1/2(スポークホイル)です。
質量(kg)43
最大積載量(kg)350
荷台寸法(高さ)(mm)480
荷台寸法(長さ)(mm)850
荷台寸法(幅)(mm)1300
車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2130×1170×720
1台
¥109,800
税込¥120,780
21日以内出荷
重くて頑丈な実用車に装着されるBE タイヤ。 郵政自転車から業務用自転車まで幅広く対応します
仕様チューブ英式
色黒
サイズ26×1 3/8 BE
タイプB/E
推奨内圧(kPa)300
ETRTO規格47-451
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ノーパンクタイヤ。
荷物にやさしいソフトタイプタイヤ。
チューブレス。
用途リヤカー用
セット内容タイヤ×1、リム×1
サイズ20×2.125
タイプソフトタイプ
1組
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
アルミ製で軽快な取り回しが可能。且つ、350kgまでの積載が可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。スタンドとタイヤストッパーを左右2か所に装備。荷物の積み下ろし時や坂道での停車が安心して行えます。強度の高い26インチノーパンク車輪付の為、重量物を積んでの災害等、緊急時の使用に適しています。
用途災害時の荷物運搬、学校行事、清掃活動等々にご活用下さい。
材質(フレーム・底板・側板)アルミ合金
全長(mm)2030
質量(kg)47.2
全幅(mm)1110
全高(mm)905
均等荷重(kg)350
荷台寸法(長さ)(mm)1200
荷台寸法(幅)(mm)720
車輪26インチ ソリッドノーパンク車輪
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
THR5520専用の交換部品です。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
用途TRUSCO THR-5520(20インチ)用
ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています
用途重量物の運搬リヤカーです
材質本体:スチール製
均等荷重(kg)300
タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。
チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。
セット内容タイヤ1本、チューブ1本
色黒
バルブ形式英式
使用車輪は空気入タイヤ26×1/2(スポークホイル)です。
質量(kg)45
最大積載量(kg)350
荷台寸法(高さ)(mm)480
荷台寸法(長さ)(mm)910
荷台寸法(幅)(mm)1520
車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2340×1230×720
1台
¥129,800
税込¥142,780
21日以内出荷
使用車輪は空気入タイヤ26×1/2(スポークホイル)です。
質量(kg)40
最大積載量(kg)350
荷台寸法(高さ)(mm)480
荷台寸法(長さ)(mm)820
荷台寸法(幅)(mm)1210
車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2030×1140×720
1台
¥98,980
税込¥108,878
21日以内出荷
使用車輪は空気入タイヤ26×1/2(スポークホイル)です。
質量(kg)38
最大積載量(kg)350
荷台寸法(高さ)(mm)460
荷台寸法(長さ)(mm)760
荷台寸法(幅)(mm)910
車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1730×1080×720
1台
¥98,980
税込¥108,878
21日以内出荷
ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています。4面合板パネル付きです
用途重量物の運搬リヤカーです
材質本体:スチール製
タイプ合板パネル付
均等荷重(kg)300
タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。
用途重量物の運搬に。
材質本体:アルミ合金
長さ(mm)2700
幅(mm)1260
高さ(mm)710
均等荷重(kg)350
荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1500×900
強度の強いタイヤを採用しています。本体はステンレス製で水に強くサビにくいため海辺や漁業関係の現場でもご使用になれます。
用途重量物の運搬リヤカーとして。
トラスコ品番176-7821
材質本体:ステンレス製
長さ(mm)2190
幅(mm)1180
高さ(mm)850
均等荷重(kg)350
荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1270×840
タイヤタイプ26×2ー1/2ノーパンクタイヤ
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。合板パネル付です。
用途重量物の運搬に。
材質本体:アルミ合金
長さ(mm)2700
幅(mm)1260
高さ(mm)710
タイプ合板パネル付
均等荷重(kg)350
荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1480×880
強度の強いタイヤを採用しています。本体はステンレス製で水に強くサビにくいため海辺や漁業関係の現場でもご使用になれます。
用途重量物の運搬リヤカーとして。
材質本体:ステンレス製
長さ(mm)2190
幅(mm)1180
高さ(mm)850
タイプ合板パネル付
均等荷重(kg)350
荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1150×810(上側1290×810)
タイヤタイプ26×2ー1/2ノーパンクタイヤ
最大積載質量180kg以上の高強度折りたたみ式リヤカーです。
高強度アルミ合金を使用し、超軽量を実現。
側板パンチングメタルタイプ、フレーム材に高剛性角パイプを用いた最大積載質量350kgタイプもラインナップしています。
※型番先頭の「S8」は20インチ・チューブタイヤ仕様、「NS8」は20インチ・ノーパンクタイヤ仕様
※型番末尾のS付きは側板付きタイプ、P付きは側板パンチングメタル付きタイプ
用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として
仕様折りたたみ式
材質アルミ合金
タイヤは強度の高いタイヤを採用のため重量物を積んでの急旋回も可能です。
前後フレームは取り外し可能な差し込み式。
全長(mm)2230
全幅(mm)1170
荷台寸法(長さ)(mm)1200(有効)
荷台寸法(幅)(mm)800(有効)
タイヤタイプエアータイヤ(TR-26×2-1/2T)
こんなお得な商品も!

チューブ 自転車用
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
色ブラック
タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様バケットには10Lごとの目盛り付き
質量(kg)12.2
耐荷重(kg)100
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1270×780
タイヤサイズ16インチ
スタンド(2箇所)・タイヤストッパー(2箇所)付きで安全です。
トラスコ品番763-1596
質量(kg)47.2
最大積載量(kg)350
荷台寸法(高さ)(mm)680
荷台寸法(長さ)(mm)1200
荷台寸法(幅)(mm)720
ハンドル長さ(mm)800
収納時寸法(mm)幅480×長さ1250×高さ1000
タイヤタイプノーパンクタイヤ(26×2-1/2N)
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。折りたためば、長さ97cm×幅31cm×高さ62cm(SA-A1)非常にコンパクトになりますので、車のトランクに積んで、どこへでも持ち出せます。防災用品として各自治体から大きな評価を得てます。
耐荷重(kg)150
ハンドル長さ(mm)750
タイヤタイプ20インチ・ノーパンクタイヤ
側板平板
関連キーワード