乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
長さ(mm)1250~1430
幅(mm)870~1250
質量(kg)23.5
最大積載量(kg)150
荷台面が低く荷物の積みおろしを楽におこなえます。
リンゴコンテナが3個収納できる荷台サイズです。
トラスコ品番763-1324
全長(mm)1730
質量(kg)15
全幅(mm)990
最大積載量(kg)120
荷台寸法(高さ)(mm)230(水平時)
荷台寸法(長さ)(mm)970
荷台寸法(幅)(mm)690
ハンドル長さ(mm)740
タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様バケットには10Lごとの目盛り付き
質量(kg)12.2
耐荷重(kg)100
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1270×780
タイヤサイズ16インチ
オールアルミ製だから「軽量」で「幅狭」が実現。自重<17.5kg>、折りたたみ時の幅<37cm>。
折りたたみ式で、わずか37cmの隙間に収納。マンションのベランダにもラクラク収納。
ソフトノーパンクタイヤでいざというときも安心。
手引き用のハンドルには、握りやすいグリップ付き。
用途自転車に接続すれば重くてかさばるものを離れた場所にらくらく運べます。
運搬作業、清掃作業、ガーデニング、アウトドアレジャー、廃品回収、毎日のお買い物にも大活躍!
付属品接続金具(サドル用、荷台用)
トラスコ品番437-1089
材質アルミ
質量(kg)17.5
最大積載量(kg)(手引き時)80、(自転車接続時)50
荷台寸法(長さ)(mm)900
荷台寸法(幅)(mm)400
全長×全幅W×全高(mm)(グリップハンドル除く寸法)1250×670×630、(自転車接続時(接続具含む))1740×670×630
タイヤタイプ20インチ ソフトノーパンクタイヤ
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1020×370×750
荷台寸法(深さ)(mm)310
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
折り畳みが出来る、アルミの本格的なリヤカーです
日用では畑などで収穫に使ったり、大掛かりな荷物の運搬にお使いいただけます。
例えばパイプいすなど、イベントの際にも便利です。
タイヤはノーパンクなので、釘が刺さっても安心。震災の時などにも。
材質本体:アルミニウム、タイヤ:ポリウレタン
耐荷重(kg)80
タイヤサイズ20インチ(ノーパンク)
アウトドアや緊急時の運搬車で大活躍!ノーパンクタイヤ装備でパンクしません。折りたたみ式なのでコンパクトに収納可能!
荷台と側面のガードが低く荷物の積み降ろしが楽におこなえます。
左右のガードとストッパーが伸縮するので荷物が効率よく収まります。
タイヤが本体フレームの外側にあり安定性バツグンで、さらにタイヤフレームも荷台として使用でき荷物が安定します。
仕様伸縮式ストッパー
質量(kg)13.5
最大積載量(kg)120
荷台寸法(長さ)(mm)1100~1300
荷台寸法(幅)(mm)800~1120
ハンドル長さ(mm)900
タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
仕様自在キャスター(直径75mm)×4個付
エスコ品番EA993DH-20
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×420×175
適合品番EA993DH-6W用収納ラック
収納数4台まで可能
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
コンパクトに折りたためるので収納場所に困りません。前後板やパイプを収納できるようになりました。もしもの時の緊急避難用として最適な1台です。
仕様20インチノーパンクタイヤ装着
トラスコ品番751-3666
材質アルミニウム、ゴム、樹脂
質量(kg)21
タイプ折りたたみ式リアカー
耐荷重(kg)180
荷台寸法(mm)W600×D900
荷台寸法(高さ)(mm)310
ハンドル長さ(mm)870
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×970×750
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌日出荷
使用しない時は取手が折り畳める機能付。
高強度のアルミを使用し、バリエーション豊富に取り揃えました。
農作業で重宝される運搬車です。
仕様グリップ付
材質本体/アルミ
最大積載量(kg)80
荷台寸法(長さ)(mm)860
荷台寸法(幅)(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
用途トラック・トレーラー・産業車両用
適合トラック、トレーラー、産業車両用
空港用トレーラー(ドーリー)シェアNO.1の信頼のブランドです。
小型無人車、小型バッテリー式牽引車などに便利な小型軽量用トレーラーです。
空港貨物用、産業用
仕様●均等荷重(kg):500●長さ(mm):1200●幅(mm):750●高さ(mm):300●車輪径(mm):200●連結:可能●完成品●キャスター方式●材質/仕上:フレーム/スチール製●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:208-2544
アズワン品番67-5572-65
1台
¥149,800
税込¥164,780
30日以内出荷
空港用トレーラー(ドーリー)シェアNO.1の信頼のブランドです。
小型無人車、小型バッテリー式牽引車などに便利な小型軽量用トレーラーです。
空港貨物用、産業用
仕様●均等荷重(kg):300●長さ(mm):900●幅(mm):600●高さ(mm):215●車輪径(mm):130●連結:可能●完成品●キャスター方式●材質/仕上:フレーム/スチール製●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:208-2542
アズワン品番67-5572-45
1台
¥109,800
税込¥120,780
30日以内出荷
空港用トレーラー(ドーリー)シェアNO.1の信頼のブランドです。
小型無人車、小型バッテリー式牽引車などに便利な小型軽量用トレーラーです。
空港貨物用、産業用
仕様●均等荷重(kg):500●長さ(mm):1200●幅(mm):750●高さ(mm):346●車輪径(mm):200●最小回転半径(mm):1700●連結:可能●完成品●4輪ナックル(4WS)式●材質/仕上:フレーム/スチール製●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:208-2540
アズワン品番67-5572-62
1台
¥239,800
税込¥263,780
30日以内出荷
空港用トレーラー(ドーリー)シェアNO.1の信頼のブランドです。
小型無人車、小型バッテリー式牽引車などに便利な小型軽量用トレーラーです。
空港貨物用、産業用
仕様●均等荷重(kg):300●長さ(mm):900●幅(mm):600●高さ(mm):257●車輪径(mm):130●最小回転半径(mm):1300●連結:可能●完成品●4輪ナックル(4WS)式●材質/仕上:フレーム/スチール製●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:208-2541
アズワン品番67-5572-42
1台
¥199,800
税込¥219,780
30日以内出荷
このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。
長さ(mm)601
幅(mm)385
高さ(mm)約140(キャスター・フチ込)
質量(kg)18(2台)・9(1台)
車輪径(Φmm)90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大荷重(kg)450(2台)
1セット(2台)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スチール(クロームメッキ)製ボール径2インチのヒッチボールです。
ボール径(inch)2
エスコ品番EA993MT-3
材質(車輪)ポリウレタン
耐荷重(kg)454
取付寸法(mm)(最大)76×127
リフト高さ(mm)580
1個
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
荷台の高さを低くする部品です。苗の値付けや石拾いに便利です。
最大積載量(kg)150
荷台寸法(高さ)(mm)200~450(RA-100)、280~530(RA-200)
タイヤ幅(mm)1280~1880
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
車輪幅(mm)90
シャフト径(Φmm)25
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)1340
本体寸法(mm)高さ340
荷重設定範囲(kg)2
耐久性18000回ストローク(常温)
材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
関連キーワード