リヤカーなどの運搬用車両に最適な丈夫な”耳付きタイヤ”
タイヤ、チューブ 1本巻き
サイズ26×2 1/2
適合サイズ26×2 1/2 B/E
色ブラック
1本
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
チューブレスノーパンクタイヤ。
重い荷物にも適したハードタイプのタイヤ。
用途リヤカー用
セット内容タイヤ×1、リム×1
サイズ26×2-1/2
色ブラック
シャフト径(Φmm)16
1組
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
リアカー用タイヤ
耳付きB/Eリム用タイヤ
色(トップ)ブラック、(サイド)ブラック
サイズ26×2.1/2
タイプB/E
標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ノーパンクタイヤ。
荷物にやさしいソフトタイプタイヤ。
チューブレス。
用途リヤカー用
セット内容タイヤ×1、リム×1
サイズ20×2.125
タイプソフトタイプ
1組
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
リヤカーに使用されている太めのチューブ。
サイズ26×2 1/2
バルブ形式英式
1本
¥999
税込¥1,099
欠品中
用途リヤカー用
サイズ26×2-1/2
セット内容タイヤ×1、チューブ×1、リム×1
色ブラック
1組
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
使用しない時は取手が折り畳める機能付。
高強度のアルミを使用し、バリエーション豊富に取り揃えました。
農作業で重宝される運搬車です。
仕様グリップ付
材質本体/アルミ
最大積載量(kg)80
荷台寸法(長さ)(mm)860
荷台寸法(幅)(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
折り畳みが出来る、アルミの本格的なリヤカーです
日用では畑などで収穫に使ったり、大掛かりな荷物の運搬にお使いいただけます。
例えばパイプいすなど、イベントの際にも便利です。
タイヤはノーパンクなので、釘が刺さっても安心。震災の時などにも。
材質本体:アルミニウム、タイヤ:ポリウレタン
耐荷重(kg)80
タイヤサイズ20インチ(ノーパンク)
THR5520専用の交換部品です。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
用途TRUSCO THR-5520(20インチ)用
簡単に組立て可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。
用途荷物運搬。防災緊急用として。
トラスコ品番835-7837
質量(kg)20.2
耐荷重(kg)150
均等荷重(kg)150
荷台寸法(mm)900×600
タイヤタイプ20インチノーパンクタイヤ
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1020×370×750
使用時寸法(mm)長さ1860×幅870×高さ630
2018年トラスコ掲載ページ8 1152
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613
材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)3.2
車輪径(Φmm)355
車輪幅(mm)75
規格13×3インチ
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様バケットには10Lごとの目盛り付き
質量(kg)12.2
耐荷重(kg)100
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1270×780
タイヤサイズ16インチ
ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。オールアルミ製のため、サビがなく、軽量です。高強度アルミ合金を使用し、鉄製に劣らない充分な強度です。折りたたみ機構に関する基本的な特許を有しています。(特許第2941174号・特許第3585641号)
用途災害時に緊急品を搬送するための防災用品として。家庭菜園などで畑まで道具を運ぶためのキャリーとして。ホームセンターやスーパーで商品を陳列するときのカートとして。学校で体育道具などを搬送するための備品として。
材質アルミ合金
アウトドア・農作業・各種道具の運送など、色々なシーンで大活躍する、折りたたみ式のリヤカーです。
タイヤはクッション性が高く、がれきの道でもパンクの心配がないノーパンクタイヤを使用しています。
普段は折りたためることにより、保管にも便利です。
材質スチール
表面処理ブルー焼付塗装
最大積載量(kg)150
本体質量(kg)25
1個
¥99,980
税込¥109,978
47日以内出荷
アウトドアや緊急時の運搬車で大活躍!ノーパンクタイヤ装備でパンクしません。折りたたみ式なのでコンパクトに収納可能!
適用機種:HKW-180/HKM/HK-E
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
適用機種:HKW-180L
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
仕様仕様:専用担架のみ、仕様:4つ折り担架 、梱包サイズ(mm):240×1220×180
材質ビニロン
質量(kg)2.5
サイズ(mm)2100×580、収納時/1210×230×170
アズワン品番3-7836-12
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
仕様安全スタンド付ワンタッチ式駐車ブレーキ付四方を板で囲い、小さな品物でも運搬中に落とすことがありません前後の板が取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できますタイヤホイールはスポーク式なので、クッション性に優れ荷物のガタツキを防ぎますノーパンクタイヤが標準装備で空気の抜けの心配なく使用できます組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません
材質アルミ
質量(kg)21
均等荷重(kg)100
荷台寸法(mm)600(W)×900(L)
ハンドル高さ(mm)740
ハンドル長さ(mm)920
組立寸法(mm)870(W)×1860(L)×630(H)
側板平板
ハンドル幅(mm)480(先端部)
アズワン品番64-7862-70
タイヤ外径(mm)508ノーパンクタイヤ(20”)
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×370×750
1台
¥101,500
税込¥111,650
当日出荷
ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています
用途重量物の運搬リヤカーです
材質本体:スチール製
均等荷重(kg)300
タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
アウトドアや緊急時の運搬車で大活躍!ノーパンクタイヤ装備でパンクしません。折りたたみ式なのでコンパクトに収納可能!
材質アルミ合金製
RoHS指令(10物質対応)対応
積載荷重180kg、20インチノーパンクタイヤ採用
材質主材アルミ
最大積載量(kg)180
タイヤタイプノーパンクタイヤ
大容量タイプ/24インチ ノーパンクタイヤ
材質アルミ
最大積載量(kg)180
タイヤタイプ24インチ、ノーパンクタイヤ
自重(kg)40
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
ショートハンドル/20インチ ノーパンクタイヤ
最大積載量(kg)150
荷台寸法(mm)長さ:900、幅:600、高さ:310
タイヤタイプ20インチ、ノーパンクタイヤ
使用時寸法(mm)全長:1380、全幅:900、全高:700
折りたたみ寸法(mm)全長:1000、全幅:340、全高:800
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
積載荷重180kg、20インチノーパンクタイヤ採用
仕様側面パネル付
材質主材アルミ
質量(kg)26.4
最大積載量(kg)180
荷台寸法(長さ)(mm)1200
荷台寸法(幅)(mm)800
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×1980×850
タイヤタイプノーパンクタイヤ
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×1290×850
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
荷崩れ防止全面パネル付積載荷重180kg20インチノーパンクタイヤ(直径約47cm)側面パネル付
材質アルミ
質量(kg)18
荷台寸法(mm)600×900×340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)88×168×75
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×98×77
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
深くて大きな船が水や土を運搬するのに便利です。15インチのノーパンクタイヤが作業効率の向上に役立ちます。本体が軽く、船の取り外しが簡単なので、収納もラクラク。
材質フレーム:スチール/船:プラスチック
寸法(mm)約全長1360×高さ810
質量(kg)約13(フレーム10/船3)
容量(L)(液体)約90
耐荷重(kg)約150
タイヤタイプ15インチノーパンク
フレーム幅(mm)約700
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
収納性に優れた折りたたみ式。20インチ・ノーパンクタイヤ標準装備。アルミ合金を使用し、超軽量を実現。収納時に取り外した部品も一体になりよりコンパクトに収まります
全長(mm)1809
質量(kg)18.7
全幅(mm)894
全高(mm)730
深さ(mm)315
最大積載量(kg)130
荷台寸法(長さ)(mm)905
荷台寸法(幅)(mm)605
ハンドル長さ(mm)843
タイヤタイプノーパンクタイヤ
収納寸法(L×W×H)(mm)350×1015×760
1台
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
24インチ ノーパンクタイヤ
最大積載量(kg)150
タイヤタイプ24インチ・ノーパンクタイヤ
自重(kg)25
折りたたみ寸法(mm)全長1020、 全幅440、 全高780
1台
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています。4面合板パネル付きです
用途重量物の運搬リヤカーです
材質本体:スチール製
タイプ合板パネル付
均等荷重(kg)300
タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。
用途重量物の運搬に。
材質本体:アルミ合金
長さ(mm)2700
幅(mm)1260
高さ(mm)710
均等荷重(kg)350
荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1500×900
強度の強いタイヤを採用しています。本体はステンレス製で水に強くサビにくいため海辺や漁業関係の現場でもご使用になれます。
用途重量物の運搬リヤカーとして。
トラスコ品番176-7821
材質本体:ステンレス製
長さ(mm)2190
幅(mm)1180
高さ(mm)850
均等荷重(kg)350
荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1270×840
タイヤタイプ26×2ー1/2ノーパンクタイヤ
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
20インチのノーパンクタイヤ仕様でパンクもコワくない。折り畳み式なので、コンパクトに収納が可能。
材質タイヤ:発泡ウレタン/スポーク:スチール/フレーム:アルミ合金
耐荷重(kg)120
本体質量(kg)16.2
荷台寸法(mm)有効寸法:970×640×320
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1630×920×620
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
病人・ケガ人の搬送や災害時の搬送など防災用具として使用できる折たたみ式のリヤカーです。
専用の折りたたみ担架を取付けることで一人でも楽に病人・けが人の搬送が可能になります。
タイヤはクッション性が高く、がれきの道でもパンクの心配がないノーパンクタイヤを使用しています。
普段は折りたたんで収納できることにより、備蓄倉庫にも保管可能で場所も取りません。
仕様担架付
材質スチール、アルミ
表面処理ブラウン焼付塗装
最大積載量(kg)150
本体質量(kg)22
1個
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
荷台と側面のガードが低く荷物の積み降ろしが楽におこなえます。
左右のガードとストッパーが伸縮するので荷物が効率よく収まります。
タイヤが本体フレームの外側にあり安定性バツグンで、さらにタイヤフレームも荷台として使用でき荷物が安定します。
仕様伸縮式ストッパー
質量(kg)13.5
最大積載量(kg)120
荷台寸法(長さ)(mm)1100~1300
荷台寸法(幅)(mm)800~1120
ハンドル長さ(mm)900
タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
荷台面が低く荷物の積みおろしを楽におこなえます。
リンゴコンテナが3個収納できる荷台サイズです。
トラスコ品番763-1324
全長(mm)1730
質量(kg)15
全幅(mm)990
最大積載量(kg)120
荷台寸法(高さ)(mm)230(水平時)
荷台寸法(長さ)(mm)970
荷台寸法(幅)(mm)690
ハンドル長さ(mm)740
タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ