リヤカーなどの運搬用車両に最適な丈夫な”耳付きタイヤ”
タイヤ、チューブ 1本巻き
サイズ26×2 1/2
適合サイズ26×2 1/2 B/E
色ブラック
1本
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
リヤカーに使用されている太めのチューブ。
サイズ26×2 1/2
バルブ形式英式
1本
¥999
税込¥1,099
欠品中
折り畳みが出来る、アルミの本格的なリヤカーです
日用では畑などで収穫に使ったり、大掛かりな荷物の運搬にお使いいただけます。
例えばパイプいすなど、イベントの際にも便利です。
タイヤはノーパンクなので、釘が刺さっても安心。震災の時などにも。
材質本体:アルミニウム、タイヤ:ポリウレタン
耐荷重(kg)80
タイヤサイズ20インチ(ノーパンク)
簡単に組立て可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。
用途荷物運搬。防災緊急用として。
トラスコ品番835-7837
質量(kg)20.2
耐荷重(kg)150
均等荷重(kg)150
荷台寸法(mm)900×600
タイヤタイプ20インチノーパンクタイヤ
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1020×370×750
使用時寸法(mm)長さ1860×幅870×高さ630
2018年トラスコ掲載ページ8 1152
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
チューブレスノーパンクタイヤ。
重い荷物にも適したハードタイプのタイヤ。
用途リヤカー用
セット内容タイヤ×1、リム×1
サイズ26×2-1/2
色ブラック
シャフト径(Φmm)16
1組
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
荷台と側面のガードが低く荷物の積み降ろしが楽におこなえます。
左右のガードとストッパーが伸縮するので荷物が効率よく収まります。
タイヤが本体フレームの外側にあり安定性バツグンで、さらにタイヤフレームも荷台として使用でき荷物が安定します。
仕様伸縮式ストッパー
質量(kg)13.5
最大積載量(kg)120
荷台寸法(長さ)(mm)1100~1300
荷台寸法(幅)(mm)800~1120
ハンドル長さ(mm)900
タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様バケットには10Lごとの目盛り付き
質量(kg)12.2
耐荷重(kg)100
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1270×780
タイヤサイズ16インチ
オールアルミ製だから「軽量」で「幅狭」が実現。自重<17.5kg>、折りたたみ時の幅<37cm>。
折りたたみ式で、わずか37cmの隙間に収納。マンションのベランダにもラクラク収納。
ソフトノーパンクタイヤでいざというときも安心。
手引き用のハンドルには、握りやすいグリップ付き。
用途自転車に接続すれば重くてかさばるものを離れた場所にらくらく運べます。
運搬作業、清掃作業、ガーデニング、アウトドアレジャー、廃品回収、毎日のお買い物にも大活躍!
付属品接続金具(サドル用、荷台用)
トラスコ品番437-1089
材質アルミ
質量(kg)17.5
最大積載量(kg)(手引き時)80、(自転車接続時)50
荷台寸法(長さ)(mm)900
荷台寸法(幅)(mm)400
全長×全幅W×全高(mm)(グリップハンドル除く寸法)1250×670×630、(自転車接続時(接続具含む))1740×670×630
タイヤタイプ20インチ ソフトノーパンクタイヤ
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1020×370×750
荷台寸法(深さ)(mm)310
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
ノーパンクタイヤ。
荷物にやさしいソフトタイプタイヤ。
チューブレス。
用途リヤカー用
セット内容タイヤ×1、リム×1
サイズ20×2.125
タイプソフトタイプ
1組
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
アウトドアや緊急時の運搬車で大活躍!ノーパンクタイヤ装備でパンクしません。折りたたみ式なのでコンパクトに収納可能!
病人・ケガ人の搬送や災害時の搬送など防災用具として使用できる折たたみ式のリヤカーです。
専用の折りたたみ担架を取付けることで一人でも楽に病人・けが人の搬送が可能になります。
タイヤはクッション性が高く、がれきの道でもパンクの心配がないノーパンクタイヤを使用しています。
普段は折りたたんで収納できることにより、備蓄倉庫にも保管可能で場所も取りません。
仕様担架付
材質スチール、アルミ
表面処理ブラウン焼付塗装
最大積載量(kg)150
本体質量(kg)22
1個
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。オールアルミ製のため、サビがなく、軽量です。高強度アルミ合金を使用し、鉄製に劣らない充分な強度です。折りたたみ機構に関する基本的な特許を有しています。(特許第2941174号・特許第3585641号)
用途災害時に緊急品を搬送するための防災用品として。家庭菜園などで畑まで道具を運ぶためのキャリーとして。ホームセンターやスーパーで商品を陳列するときのカートとして。学校で体育道具などを搬送するための備品として。
材質アルミ合金
部品名称リヤカバーマトメ
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.03MB)
図解NoSSW-303C 台車外装部品_No.13、SSW-400CM 外装,電装部品_No.14、SSW-400CM-3 コントロールボックス,スロットルレバー部品_No.35、SSW-400C 外装,電装部品_No.14、SSW-400CM-2 コントロールボックス,スロットルレバー部品_No.35、SSW-400C-2 コントロールボックス,スロットルレバー部品_No.36
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
コンパクトに折りたためるので収納場所に困りません。前後板やパイプを収納できるようになりました。もしもの時の緊急避難用として最適な1台です。
仕様20インチノーパンクタイヤ装着
トラスコ品番751-3666
材質アルミニウム、ゴム、樹脂
質量(kg)21
タイプ折りたたみ式リアカー
耐荷重(kg)180
荷台寸法(mm)W600×D900
荷台寸法(高さ)(mm)310
ハンドル長さ(mm)870
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×970×750
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌日出荷
部品名称リヤカバーカイヘイSP
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.65MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.84MB)
図解NoMGA166 刈取装置(2)ブレーキ,カバー部品_No.19、MGA136 ギヤボックス(4)部品_No.5、MGA163 エンジン伝導部品_No.19、MGA166 HSTペダル,HSTレバー部品_No.34、MGA135 デフロックレバー,HSTレバー部品_No.30、MGA165 HSTレバー部品_No.9、MGA136 エンジン伝導,スロットル部品_No.19、MGA133 HSTレバー部品_No.21、MGA165 刈取装置(ブレーキ,カッターカバー)部品_No.21、MGA163 ギヤボックス(2)部品_No.5、MGA166 バッテリ,エンジン伝導部品_No.29、MGA165 ギヤボックス(2)部品_No.5、MGA133 ギヤボックス(2)部品_No.5、MGA163 刈取装置(2)部品_No.21、MGA135 エンジン伝導,HSTペダル部品_No.20、MGA136 HSTレバー部品_No.21、MGA135 ギヤボックス(2)部品_No.5、MGA133 エンジン伝導部品_No.21、MGA165 エンジン伝導,HSTペダル部品_No.19
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
リアカー用タイヤ
耳付きB/Eリム用タイヤ
色(トップ)ブラック、(サイド)ブラック
サイズ26×2.1/2
タイプB/E
標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています
用途重量物の運搬リヤカーです
材質本体:スチール製
均等荷重(kg)300
タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
アウトドアや緊急時の運搬車で大活躍!ノーパンクタイヤ装備でパンクしません。折りたたみ式なのでコンパクトに収納可能!
材質アルミ合金製
RoHS指令(10物質対応)対応
深くて大きな船が水や土を運搬するのに便利です。15インチのノーパンクタイヤが作業効率の向上に役立ちます。本体が軽く、船の取り外しが簡単なので、収納もラクラク。
材質フレーム:スチール/船:プラスチック
寸法(mm)約全長1360×高さ810
質量(kg)約13(フレーム10/船3)
容量(L)(液体)約90
耐荷重(kg)約150
タイヤタイプ15インチノーパンク
フレーム幅(mm)約700
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
使用しない時は取手が折り畳める機能付。
高強度のアルミを使用し、バリエーション豊富に取り揃えました。
農作業で重宝される運搬車です。
仕様グリップ付
材質本体/アルミ
最大積載量(kg)80
荷台寸法(長さ)(mm)860
荷台寸法(幅)(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
積載荷重180kg、20インチノーパンクタイヤ採用
材質主材アルミ
最大積載量(kg)180
タイヤタイプノーパンクタイヤ
荷崩れ防止全面パネル付積載荷重180kg20インチノーパンクタイヤ(直径約47cm)側面パネル付
材質アルミ
質量(kg)18
荷台寸法(mm)600×900×340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)88×168×75
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×98×77
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
大容量タイプ/24インチ ノーパンクタイヤ
材質アルミ
最大積載量(kg)180
タイヤタイプ24インチ、ノーパンクタイヤ
自重(kg)40
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
積載荷重180kg、20インチノーパンクタイヤ採用
仕様側面パネル付
材質主材アルミ
質量(kg)26.4
最大積載量(kg)180
荷台寸法(長さ)(mm)1200
荷台寸法(幅)(mm)800
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×1980×850
タイヤタイプノーパンクタイヤ
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×1290×850
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
ショートハンドル/20インチ ノーパンクタイヤ
最大積載量(kg)150
荷台寸法(mm)長さ:900、幅:600、高さ:310
タイヤタイプ20インチ、ノーパンクタイヤ
使用時寸法(mm)全長:1380、全幅:900、全高:700
折りたたみ寸法(mm)全長:1000、全幅:340、全高:800
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
収納性に優れた折りたたみ式。20インチ・ノーパンクタイヤ標準装備。アルミ合金を使用し、超軽量を実現。収納時に取り外した部品も一体になりよりコンパクトに収まります
全長(mm)1809
質量(kg)18.7
全幅(mm)894
全高(mm)730
深さ(mm)315
最大積載量(kg)130
荷台寸法(長さ)(mm)905
荷台寸法(幅)(mm)605
ハンドル長さ(mm)843
タイヤタイプノーパンクタイヤ
収納寸法(L×W×H)(mm)350×1015×760
1台
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
荷台面が低く荷物の積みおろしを楽におこなえます。
リンゴコンテナが3個収納できる荷台サイズです。
トラスコ品番763-1324
全長(mm)1730
質量(kg)15
全幅(mm)990
最大積載量(kg)120
荷台寸法(高さ)(mm)230(水平時)
荷台寸法(長さ)(mm)970
荷台寸法(幅)(mm)690
ハンドル長さ(mm)740
タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
強度の高いノーパンクタイヤです。HC-906NAは側面パネル付きです。
種別HC-906NA
アズワン品番2-8869-02
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
強度の高いノーパンクタイヤです。
種別HC-906N
アズワン品番2-8869-01
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
24インチ ノーパンクタイヤ
最大積載量(kg)150
タイヤタイプ24インチ・ノーパンクタイヤ
自重(kg)25
折りたたみ寸法(mm)全長1020、 全幅440、 全高780
1台
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
強度の強いタイヤを採用しています。本体はステンレス製で水に強くサビにくいため海辺や漁業関係の現場でもご使用になれます。
用途重量物の運搬リヤカーとして。
トラスコ品番176-7821
材質本体:ステンレス製
長さ(mm)2190
幅(mm)1180
高さ(mm)850
均等荷重(kg)350
荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1270×840
タイヤタイプ26×2ー1/2ノーパンクタイヤ
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています。4面合板パネル付きです
用途重量物の運搬リヤカーです
材質本体:スチール製
タイプ合板パネル付
均等荷重(kg)300
タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。
用途重量物の運搬に。
材質本体:アルミ合金
長さ(mm)2700
幅(mm)1260
高さ(mm)710
均等荷重(kg)350
荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1500×900
関連キーワード
1
2
3
4
次へ