仕様1.0/1.5/2.0/2.35/3.0mm用コレットチャックミニルーター用チャックカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様Φ1.0/1.5/2.0/2.35/3.0mm用コレットチャック
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軸径(Φmm)2.34
外径(mm)7.5
トラスコ品番499-8219
材質スチール
全長(mm)49.5
質量(g)7
タイプドリルチャック
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ハンドグラインダーのスタンダード機種。
ドリルチャック式(チャック能力Φ0.5~6.0)、回転速度22000min-1になります。軸付砥石などに向いております。
周波数(Hz)50/60
最大トルク(N・m)0.059
定格電流(A)0.75
定格消費電力(W)68
チャック能力(mm)Φ0.5~6.0
砥石寸法(Φmm)外径最大25まで
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
K-21にコレットチャックを装着することでチャックを含む芯ブレを0.04mmに抑えることができます。
仕様(取り付け時の芯ブレ)0.04mm
適合ドリル径(mm)1.0/1.5/2.0/2.4/3.0Φ(コレットはそれぞれ専用)
1セット
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
金属をはじめ、プラスチック・木材・その他あらゆる材質及び各種形状物の精密加工、仕上げ用として開発した小型バンドグラインダ。小型、軽量で高出力、6mmのドリルチャック付。スリムボディで握り易く、ドリルチャック式の為、使い易い。
用途金型の仕上げ、研削、研磨、鏡面磨き。成形品のバリ取り、加工品などの各種面取り。各種貴金属の艶出し。プラスチック・木材等の仕上げ。
消費電力(W)230
電源(単相/V)100
適合300-N/25-50
トラスコ品番407-4807
Φ3.2mm用コレットチャック
長さ(mm)20
内径(Φmm)3.22
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥399
税込¥439
欠品中
リューターフレックス「極」LF-300用の別売ドリルチャックユニットです。
寸法(Φmm)0.5~4.0
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
セット内容Φ1.0/1.5/2.0/2.35/3.0/4.0mm用コレットチャック、チャックカバー、スパナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
適合品番No.27110、27119、27120、27121、28400、28405、28472、28473、28510、28511、28515、28525
取付ねじM8×0.75
適合シャフト径(Φmm)0.5~3.2
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
精密ハンドグラインダー L-6用コレットチャック。
適合機種L-6
ハンドピース類のコレットチャックです
トラスコ品番499-6178
質量(g)2
内径(mm)2.34
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ハンドグラインダー L-8用コレットチャック。
適合機種L-8
適合機種STYLUS 300-N/25-50、300-N/25-60 8200-1/28、4000-3/36、MICRO
このセットがあれば精密加工は何でもOK。
精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個【レンチ】9.5mm×1個【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個【布バフ】25.4×3.2mm×1個【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個【研磨剤】青×2個【ドレッシングストーン】×1個【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個【スクリューマンドレル】×1個【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個
消費電力(W)130
定格電圧(V)100
定格電流(A)1.3
絶縁方式二重絶縁構造
本体径(mm)58
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
Φ0.3~Φ0.8までチャッキング可能です。回転数は30000min[[の-1乗]]以下で使用して下さい。
用途チャッキングに。
付属品締付工具
トラスコ品番130-0498
適合機種Φ3コレットを使用した全機種に使用できます。
全長(mm)25
外径(mm)5.9
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。
12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。
商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。
用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出し
セット内容ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット
材質ABS樹脂・鉄・アルミ
消費電力(W)20
取付可能ドリルチャック径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具
トランス(電源)AC100V→DC12V・1.0A
太さ(mm)33.5
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
扱いやすいペンシルタイプ
ビットをしっかり固定できるコレットチャック
用途ガラス・木材・金属などの細かな切削・研磨・彫刻
付属品ダイヤビット・軸付砥石・ハイスビット各1本・スパナ
軸径(Φmm)取付ビット:2.35
消費電力(W)100
定格使用時間(分)15
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
電池式で手軽に使えるルーターです。砥石が付属されています。
用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工などに
セット内容本体×1、研削砥石#100×2、ダイヤモンド砥石#150×1
電圧(V)3
消費電力(W)3.5
本体寸法(mm)34Φ×150
チャック能力(mm)2.35
使用電池単三アルカリ乾電池×2
定格使用時間(分)50
取扱説明書(2.1MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アース不要の二重絶縁構造。
入切しやすいスライドスイッチ。
付属品6mmコレットチャック・片口スパナ2個
消費電力(W)440
チャック能力(mm)3、6
砥石寸法(Φmm)外径(軸付トイシ)32
アズワン品番64-7056-02
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
強力760Wモーター
低速形
材料に適した回転数に調整可能
入切しやすいスライドスイッチを採用
用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削
仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:2000~8300rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.9kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:49mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19
アズワン品番65-2228-70
1台
¥53,600
税込¥58,960
翌日出荷
強力760Wモーター
高速形
材料に適した回転数に調整可能
入切しやすいスライドスイッチを採用
用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削
仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:7000~29000rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.8kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:25mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19
アズワン品番65-2228-69
1台
¥47,800
税込¥52,580
翌日出荷
シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。
無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。
電圧(V)14
セット内容本体HRT-12A×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1
周波数(Hz)50/60
入力容量5.6W
消費電力(W)12
出力DC14V0.4A
回転数(min-1[r.p.m])6000~13000
コード長さ(m)約1.6
本体HRT-12A
チャック能力(mm)2.35
入力(アダプター)AC100V
定格使用時間(分)10
1セット(86本)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨き等、多彩に使える高速ミニグラインダー。
用途切削、各種磨き、サビ落し、穴あけ、切断、研磨
付属品ドリル(ハイス)Φ0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2×各1本ワイヤーブラシ(ディスク)×1枚、切断砥石×5枚純毛バフ(ディスク)×2枚・(棒)×1本・(矢型)×1本彫刻用バフ×1枚、軸付き砥石(WA)筒型×1本・矢型×1本フラップホイールペーパー120番Φ20mm×1本ハイスビット(丸)×1本・(棒)×1本専用シャフト×2本、専用ビットケース
消費電力(W)50
寸法(Φmm×Lmm)220
チャック径(Φmm)0.5~3.2(ドリルチャック付属)
定格使用時間(分)15
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
スピードコントロール付。Φ2.35mm/Φ3.00mm軸ビットの使用可能。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工等に。細かい研削・研磨等に。
付属品本体×1台、ダイヤモンドビット(軸径Φ2.35mm)、WA材材金属用砥石ビット(ピンク)(軸径Φ2.35mm)、ドリル刃2.3mm(軸径Φ2.35mm)、ドリル刃3.2mm(軸径Φ3.0mm)、ロールサンダー×8、ロールサンダー用シャフト(軸径Φ3.00mm)、ホイールブラシ(ナイロン)(軸径Φ2.35mm)、ナイロンブラシ(軸径2.35mm)、Φ24mm切断砥石×6、切断砥石用シャフト(軸径Φ3.00mm)、フェルトバフ×2、フェルトバフ用シャフト(軸径Φ3.00mm)、コレットチャック2.35mm/3.00mm※一方は出荷時本体に装着済み、パーツケース、収納ケース
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
本体寸法(mm)約230×50×55
定格消費電力(W)90
チャック能力(mm)2.35/3.00
定格時間(分)約30
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など
付属品ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、軸付き砥石(WA)(丸Φ5mm、棒Φ2.7mm、円盤Φ6mm、台形Φ7.2mm×各1本)、ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、シリコンバフ(矢×1本)、切断砥石(Φ22mm×5枚)、純毛バフ(棒×1本、矢×1本、ディスク×2枚)、ワイヤーブラシ(鉄ディスク×1枚)、コレットチャック(Φ2.35/3.0mm用)、スパナ、専用ビットケース
消費電力(W)35
寸法(Φmm×Lmm)35×230
チャック径(Φmm)2.35/3.0
定格使用時間(分)15
アズワン品番64-9674-75
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
卓越した操作性、作業性!。最大出力1950Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ
回転数(min-1[r.p.m])22000
チャック孔径(Φmm)12
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号203
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、シャフトロック付
付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6
質量(kg)6
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
本体、付属品の片付けが楽になる収納ケース付きです。先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。先端パーツは軸径2.353.0mmであれば取付可能です。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨。
材質本体:アルミ・ナイロン樹脂
質量(g)260
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)35
回転数(min-1[r.p.m])8000~18000
定格使用時間15分
チャック径(Φmm)2.35/3.0mm用
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)35×230
1セット
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。
ゴムリング装着で、作業感覚の向上。
操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。
DC100V用モーター使用。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など
付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、スパナ
寸法(mm)230(長さ)×Φ35(太さ)
消費電力(W)35
チャック径(Φmm)2.35/3.0
定格使用時間(分)15
基板パターンのカットや、レジスト被膜の剥離に
ビット交換で、穴あけ、バリ取り、
切削加工、サビ落としにも
最大回転数16500rpmのハイスピードモデル。
より軽い力で、よりスピーディに削ることが可能に。
スピードコントロール機能付。
回転数は無段階に調整できます。
1.0mmΦの極小ダイヤモンドビットを標準装備。
別売のビットで多彩に広がる加工用途。
仕様専用ケース、ビット(K-109-10)、切り粉掃除用ハケ、交換ビット付属
トラスコ品番768-0929
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)20
定格電圧(V)AC100
グリップ径(Φmm)18(最小部)
定格時間(分)15
標準ビットK-109-10
チャック径(Φmm)2.35
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×195
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ハイパワーで高切断。ハンドルを握ったままで回転数が変速可能。
切り込み深さ微調整機構付。切粉の飛散を軽減するダストガイド付属(集じん機接続可能)
回転数(min-1[r.p.m])8000~22000
ビット径(mm)12/8/6/12.7/6.35
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)44
質量(kg)6.3
付属品ストレートビット(超硬8×8mm)・ストレートガイド・センタリングゲージ・テンプレートガイド・テンプレートガイドアダプタ・ダストガイド・ダストガイドアダプタ・スパナ(口幅23mm)・コレットチャック(8mm)・チャックスリーブ(6mm)・微調整ノブ
アズワン品番64-7056-16
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
ハイパワーで高切断。
ハンドルを握ったままで回転数が変速可能。
回転数(min-1[r.p.m])11000~25000
ビット径(mm)8/6/6.35
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1150
コード長さ(m)2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)43
質量(kg)3.6
付属品ストレートビット(超硬8×8mm)・ストレートガイド・テンプレートガイド・スパナ(口幅23mm)・チャックスリーブ(6mm)
アズワン品番64-7056-17
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ