197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質の先端パーツ30本組。彫金・シルバーアクセサリー・ガラス彫金・プラモデル・ネーム入れなどの加工に最適。使用可能工具:電動式ミニルーター、電池式ミニルーター、フレキシブルシャフト。
軸径(Φmm)(ビット)2.35 全長(mm)59、(ビット)45 質量(g)80 適合材ガラス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂 カット名称ダブルカット
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ セット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本) 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000 適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(30本)
4,998 税込5,498
当日出荷

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。 トラスコ品番436-5585 形状円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球 質量(g)65 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂 カット名称ダブルカット
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷

超硬チップで耐久性抜群。収納に便利!アルミケース付。
用途文字・溝彫り加工に。 軸(mm)(丸)6
1セット(6本)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ セット内容先端径1.4~2mm(ヤスリ×2本)、先端径2~3.2mm(チタンコーティングダイヤ×8本) 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

面取り・溝彫り
仕様●3.2mm軸 アズワン品番67-7987-71
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。
シャンク径(mm)12
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ルータービット DREMEL(ドレメル) 動画あり
木材やその他の軟質材料の面取りや象嵌加工、ほぞ穴彫りに使用します。#335ルーターアタッチメントもしくは#231AAシェーパー/ルーターテーブルを使用してください。
軸径(Φmm)3.2 材質ハイス
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状先丸円筒
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。 鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。 ルーター用(シャンクΦ12)の刃物はスチール製のシャンクに超硬製の刃先を差し込んだソリッドタイプです。付刃型に比べ大きな剛性と高い屑はけ性を合わせ持っています。
シャンク径(Φmm)12
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。
シャンク径(mm)12
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

DIYでよく使われるサイズをを集めたルータービットのセットです。
用途面取り、溝切り、窓抜き 材質ハイス鋼超硬 セット内容ストレートビット2本、コロ付き丸面ビット、U溝ビット、コロ付きひょうたん面ビット、アリ錘ビット 本体質量(g)430
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

1セット(6本)ほか
9,180 税込10,098
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板
1本
740 税込814
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。 鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。 トリマー用(シャンクΦ6)はシャンク部も全て超硬製です。
シャンク径(Φmm)6
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:22mm●刃長:13mm●全長:52mm●材質:炭素工具鋼/超鋼 アズワン品番65-2232-78
1本
1,040 税込1,144
翌日出荷

溝掘り・飾り面加工に最適です。便利なスタンド付きのセットです。
用途木・合板・プラスチック・デコラの加工。
1パック(6本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUPER トリマ・ルータービット。カサ付きのため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。
用途トリマ用 寸法S(mm)6 寸法D(mm)30 寸法E(mm)10 シャンク径(Φmm)6
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6mm軸の超硬ルータービットセットです。おしゃれな木製BOX付きで、ビットの保管整理に便利です。使用頻度の多いビットを揃えています。木・合板・プラスチック・デコラに最適です。
用途溝掘り加工や飾り面加工。 軸径(Φmm)6 仕様小物収納ケース付き 材質超硬
1セット
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:10mm●刃長:10mm●角度:9°●全長:47mm●材質:炭素工具鋼/超鋼 アズワン品番65-2232-76
1本
750 税込825
翌日出荷

彫金やガラス細工、模型工作などに使用できるミニルーターと交換可能な切削用ビットのセットです。毎分6000~13000の安定した回転と高いトルクを実現し、無段階調整が可能です。研磨に優れたダイヤモンドビットは、豊富なサイズで様々な作業に対応できます。研磨バフ、ワイヤホイール、ロールサンダーなどの研磨に使うアイテムも網羅しています。ビットを紛失しないように、保管や形態に便利な専用アルミケース入りです。【本体詳細】対応軸径Φ2.35mm本体寸法全長160×30mm電源コード長さ約1.5m本体重量約105g定格電圧100V定格消費電力12W定格周波数50/60Hz定格連続使用時間10分回転数6000~13000r.p.m【セット内容】ミニルーター本体1台ワイヤホイール(スチール)1本ワイヤホイール(真鍮)1本布バフ1本革バフ1本ナイロンブラシ1本切断砥石用シャフト1本ロールサンダー・シャフトセット1組シリコンバフ1本成型フェルトバフ4本研磨砥石10本超硬ダイヤモンドビット20本ロールサンダー18本Φ24mm切断砥石22枚角型砥石1個交換用コレットチャック1個専用ACアダプター1個専用アルミケース1個
セット内容ミニルーター本体1台ワイヤホイール(スチール)1本ワイヤホイール(真鍮)1本布バフ1本革バフ1本ナイロンブラシ1本切断砥石用シャフト1本ロールサンダー・シャフトセット1組シリコンバフ1本成型フェルトバフ4本研磨砥石10本超硬ダイヤモンドビット20本ロールサンダー18本Φ24mm切断砥石22枚角型砥石1個交換用コレットチャック1個専用ACアダプター1個専用アルミケース1個 回転数(min-1[r.p.m])6000~13000 適合軸径(Φmm)2.35 本体寸法(mm)160×30 電源コード(m)約1.5 本体質量(g)105 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)12 定格周波数(Hz)50/60 連続使用時間(分)10 アズワン品番63-3191-91
1個
7,098 税込7,808
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径直径6mm 材質刃部:超硬 母材:炭素鋼 仕様電動トリマー・ルーター用 作業に役にたつ厳選6種 セット内容12本セット ・角面取り45° ・サジ面6.3R ・ポーズ面6.3R、9.5R ・目地払い12.7mm ・ヒョータン面4R ・ストレート6、12、16mm ・V溝ビット90° ・U溝ビット6.3R ・アリ錐14° (各1本) 収納ケース(木製) ケース寸法(mm)210(W)×320(D)×50(H)mm
1個
4,850 税込5,335
翌日出荷

SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用 シャンク径(Φmm)6 寸法S(mm)6 寸法D(mm)30 寸法E(mm)8
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:12.7mm●刃長:12.7mm●角度:14°●全長:46mm●材質:炭素工具鋼/超鋼 アズワン品番65-2232-77
1本
750 税込825
翌日出荷

刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板 仕様●軸径:6mm●幅:19mm●刃長:7mm●角度:3.2R●全長:50mm●材質:炭素工具鋼/超鋼 アズワン品番65-2232-65
1本
1,040 税込1,144
当日出荷

超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません。
用途木材の目地払いに。 幅(mm)(ベアリング)12.7 寸法(幅W×高さH)(mm)(刃部サイズ)12.7×4
1本
999 税込1,099
当日出荷

SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用 刃数1 寸法L(mm)50 材質超硬 シャンク径(Φmm)6 寸法d(mm)6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業に役立つ厳選6種。
用途電動トリマー・ルーター用 セット内容6本セット、ストレート 6、12、16mm、ポーズ面 9.5Rコロ付、U溝ビット 6.3R、ヒョータン面 4R、(各1本)、収納ケース(木製) 材質刃部:超硬、母材:炭素鋼 軸径(Φmm)6 軸長(mm)25 ケース寸法(mm)205(W)×260(D)×35(H) 全質量(g)400
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷