52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MTR-42 トリマ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)トリマ
切込深さを任意の位置で微調節できるネジ式。 ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式。 刃物の交換に便利なスピンドルロック付。 長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工。 円切り加工に便利なストレートガイド付。
用途各種木材の面取り、溝掘り作業 軸径(Φmm)(取付ビット)6 回転数(min-1[r.p.m])32000 電源(V)単相100 電流(A)4.3 消費電力(W)400 コード長さ(m)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113.5×90×191.4 付属品片口スパナ(17mm)、超硬ストレートビット(6mm)、ストレートガイド一式(案内定規) 質量(kg)1.1
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)トリマー ATR51
面取り、溝切りに スミ線、加工面がよく見える透明ベースプレート 操作性の良いスナップオンスイッチ ストレートガイド付
付属品片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6) 軸径(Φmm)(取付ビット)6 回転数(min-1[r.p.m])30000 電源(V)単相100 電流(A)5.2 消費電力(W)500 質量(kg)1.3 コード長さ(m)2.5 高さ(mm)179 定格電流(A)5.2 ビット軸径(Φmm)取付:6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×103×179 保証期間1年
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)トリマー ATRE60V
滑らかな立ち上がりで作業がスムーズに 切込み/掘込み深さの微調節が簡単にできるネジ式 精度の高いアルミダイカスト製ベース ベースの取付けは簡単、確実にできるワンタッチクランプ式 被削材に合わせて回転数を無段階に調節できる速度調節機能付 刃物の交換に便利なスピンドルロック付 切削位置を見易くするLEDライト付 タブテールガイド、ストレートガイド、ストレートビット付
付属品片口スパナ(17mm)、ストレートガイド一式、タブテールガイド(外径10×内径8mm)、タブテールガイドナット、超硬ストレートビット(Φ6mm) 軸径(Φmm)(取付ビット)6 質量(kg)1.2 電流(A)5.9 電源(V)単相100 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])16000~30000 コード長さ(m)2.5 定格電流(A)5.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×90×191 保証期間1年 ビット軸径(Φmm)取付:6
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷

1台
949 税込1,044
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)リョービ ポールヘッジトリマー 210mm
高い生垣や手の届きにくいところの刈り込み作業に適しています。
用途生垣、植え込みの刈り込み。 刈り幅(mm)210 最大切断径(Φmm)10 仕様スタンダード刃 トラスコ品番379-9239 質量(kg)1.4 電流(A)0.8 電源(V)単相100 消費電力(W)70 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1220~1480×76×139 電源コード(m)0.25 首振角度(°)120 延長コード(m)10 電源タイプAC電源式 駆動方式両刃駆動 ストローク数(min-1)1600
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷


京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高級刃 ヘッジトリマ用
全刃3面研磨刃です。刃物の擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐディンプルブレードです。ニッケルコーティング仕様です。
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
5,398 税込5,938
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)トリマガイド
適合機種TRE-40・TR-51・TRE-55・MTR-41
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

1個
599 税込659
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ヘッジトリマ
細い枝、玉造の剪定に 本体を保持しやすい新形状ボディ 低振動。両刃駆動。 スタンダード刃。3面研磨刃。
用途生垣、植え込みの刈込み、玉造に刈込幅に合わせたバリエーション ストローク数(min-1)1500 ストローク量(mm)18 刈込み幅(mm)210 最大切断径(Φmm)10 電源(V)単相100 電流(A)0.9 消費電力(W)80 コード長さ(m)0.25 駆動方式(刈刃)両刃駆動 長さ(mm)454 付属品ブレードセット(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・延長コード(10m)・コードストラップ(ベルトフック付) 仕様刃物/スタンダード刃 延長コード(m)10 質量(kg)0.85 電源タイプAC電源式
1台
8,998 税込9,898
当日出荷


京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)トリマガイド
適合機種TRE-60V、MTR-42
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1台
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ヘッジトリマ
庭木の玉造り、細枝の剪定に刈取った枝葉を受けるチップレシーバ付。手にフィットする新形状ボディ。ソフトグリップ採用。スタンダード刃(3面研磨、ニッケルコーティング)。
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション ストローク数(min-1)1500 ストローク量(mm)18 刈込み幅(mm)260 最大切断径(Φmm)(枝)10 電源(V)100 電流(A)0.9 消費電力(W)80 コード長さ(m)0.25 駆動方式(刈刃)両刃駆動 刃の種別スタンダード刃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)502×90×118 付属品刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付) 機能二重絶縁構造、両刃駆動、セフティスイッチ 延長コード(m)10 質量(kg)0.89 電源タイプAC電源式
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1台
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ヘッジトリマ
スーパーゲルグリップ採用
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション ストローク数(min-1)1800 ストローク量(mm)28 刈込み幅(mm)350 最大切断径(Φmm)(枝)15 電源(V)100 電流(A)2 消費電力(W)180 コード長さ(m)0.25 駆動方式(刈刃)両刃駆動 刃の種別スタンダード刃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)661×168×161 付属品刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付) 機能二重絶縁構造、両刃駆動 延長コード(m)10 質量(kg)1.55 電源タイプAC電源式
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ヘッジトリマー
質量(kg)2 切込寸法(mm)幅:350 最大切断枝径(Φmm)15
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ヘッジトリマ
最適な重量バランスで、抜群の操作性を実現した超軽量タイプ切削時の不快な振動は、グリップ部のスーパーゲルが吸収。スタンダード刃(3面研摩、ニッケルコーティング)。クズはけ機構付。チップレシーバ付。コードストラップ付。
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション ストローク数(min-1)1800 ストローク量(mm)28 刈込み幅(mm)300 最大切断径(Φmm)(枝)15 電源(V)100 電流(A)2 消費電力(W)180 コード長さ(m)0.25 駆動方式(刈刃)両刃駆動 刃の種別スタンダード刃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)605×168×161 付属品刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付) 機能二重絶縁構造、両刃駆動 延長コード(m)10 質量(kg)1.5 電源タイプAC電源式
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ヘッジトリマ
電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式 より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃 不快な振動を吸収する「超低振動」モデル リチウムイオン電池18V 刃物位置調節機能付 刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(mAh)1500 最大切断径(Φmm)(枝径)15 刈込み幅(mm)360 ストローク数(min-1)1800 ストローク量(mm)28 駆動方式(刈刃)両刃駆動 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×180×171 質量(kg)2.2
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)曲面刃(ヘッジトリマ用)
刃長(mm)420 適合機種HT-4200H、HT-4200C、HT-4200、HT-5000
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高級刃 ヘッジトリマ用
全刃3面研磨刃です。刃物の擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐディンプルブレードです。ニッケルコーティング仕様です。
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ヘッジトリマ用刃物
適合機種HT-3831H・HT-3831C・HT-3031・HT-3631・HT-4031
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)強力刃(ヘッジトリマ用)
刃長(mm)420 適合機種HT-4200H、HT-4200C、HT-4200、HT-5000
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-5043
刈込幅500mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
質量(kg)2.2 ストローク数(min-1)1950 最大切断枝径(Φmm)20 電源(V)単相100 付属品ブレード500mm超高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) 消費電力(W)370 刈込み幅(mm)500 駆動方式両刃駆動 ストローク量(mm)28 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)797×186×168 電流(A)3.9 電源タイプAC電源式
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-4033
刈込幅400mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
ストローク数(min-1)1900 付属品ブレード400mm高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) 電流(A)3.7 質量(kg)2.0 最大切断枝径(Φmm)17 ストローク量(mm)28 刈込み幅(mm)400 電源(V)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)714×186×168 駆動方式両刃駆動 消費電力(W)350 電源タイプAC電源式
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-3833H
刈込幅380mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 堅い枝の剪定に最適な耐久性・強度・粘り強さUPした鍛造刃付けブレード 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
電源(V)単相100 消費電力(W)350 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)671×186×168 刈込み幅(mm)380 電流(A)3.7 ストローク量(mm)28 質量(kg)2.1 最大切断枝径(Φmm)17 駆動方式両刃駆動 ストローク数(min-1)1900 付属品ブレード380mm特殊刃<強力刃>(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) 電源タイプAC電源式
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-3043
刈込幅300mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
質量(kg)2.0 付属品ブレード300mm超高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) 駆動方式両刃駆動 消費電力(W)370 ストローク数(min-1)1950 最大切断枝径(Φmm)20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)602×186×168 電流(A)3.9 ストローク量(mm)28 刈込み幅(mm)300 電源(V)単相100 電源タイプAC電源式
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-3033
刈込幅300mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
ストローク数(min-1)1900 駆動方式両刃駆動 最大切断枝径(Φmm)17 電源(V)単相100 消費電力(W)350 ストローク量(mm)28 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)602×186×168 付属品ブレード300mm高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) 質量(kg)1.9 電流(A)3.7 刈込み幅(mm)300 電源タイプAC電源式
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-3023
静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 鋭い切れ味3面研磨刃 軽量・コンパクト ヤニが付きにくくサビに強い ニッケルコーティングブレード ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になるチップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
最大切断枝径(Φmm)15 電流(A)3.7 ストローク数(min-1)1900 刈込み幅(mm)300 消費電力(W)350 付属品ブレード300mmスタンダード刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) 駆動方式両刃駆動 質量(kg)1.9 電源(V)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)602×186×168 ストローク量(mm)28 電源タイプAC電源式
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-3633
刈込幅360mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
刈込み幅(mm)360 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)658×186×168 電流(A)3.7 電源(V)単相100 最大切断枝径(Φmm)17 ストローク量(mm)28 駆動方式両刃駆動 質量(kg)2.0 消費電力(W)350 付属品ブレード360mm高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) ストローク数(min-1)1900 電源タイプAC電源式
1台
15,980 税込17,578
当日出荷