結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。
色黒
仕様屋外用
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
使用温度範囲(℃)-40~80
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能です。
用途電線、ケーブルの固定、結束。
色白
仕様屋内用
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~80
仕様屋内用
材質ナイロン
幅(mm)7.5
厚さ(mm)1.63
使用温度範囲(℃)-15~75
引張強度(N)360
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。
材質耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内外
特性耐候、耐紫外線
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)222
使用場所屋内
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
特性耐候
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め
材質ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイの”ゆるめ”が可能です。二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
色白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格品UL規格品(94V-2)
引張強度(N)215.6
使用場所屋内用
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
関連キーワード