結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
仕様(適合温度範囲℃)-45~85
特性難燃
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。
色黒
材質耐候性ナイロン66
特性耐候、耐紫外線
幅(mm)12.7
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)1112
使用場所屋内外
スタンダートシリーズのインシュロックタイと形状は同じですが、取り外し、再結束ができる機構がヘッドに付いています。
材質66ナイロン
色乳白
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法A(mm)4.6
寸法D(mm)8
寸法B(mm)8.3
寸法C(mm)6
寸法T(mm)1.5
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)
特性難燃
レバーを押すと簡単に外す事が出来るリピートバンドです。
簡単にツメが外せるので操作性に優れ作業性が高まります。
固定解除のボタンが外側にあるので、押しやすいです。
用途車、農機具等の配線結束や電動工具、測定機器などの電源コードを束ねる用途やホース類の整理などに
ループ引張強度最小値(N[kgf])196(20)
特性耐候性
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~85
幅(mm)7.5
種類耐候性
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。
取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。
レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。
仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~85
寸法A(mm)7.4
寸法D(mm)11
寸法B(mm)20.1
寸法C(mm)8.8
寸法T(mm)1.3
ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品
ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。
材質耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内外
特性耐候、耐紫外線
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)222
使用場所屋内
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
特性耐候
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め
材質ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、直したりする場合の仮止め用として使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。ケーブルなどの結束、仮止め。
色黒
材質耐候性ナイロン66
特性耐候
長さ(mm)290
最大結束径(Φmm)76
トラスコ品番818-0400
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.9
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)356
使用場所屋内外
1袋
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
メタルコンテントタイのリリース機能付き製品です。結束後も取り外して再結束が可能なため、配線、配管の保守管理が容易に行えます。取り外しにはニッパなどの刃物が不要なため、より安全に作業が行えます。
材質変性66ナイロン・鉄系成分
幅(mm)4.6
全長(mm)250
色青
使用温度範囲(℃)-40~85
結束径(Φmm)5~65
特性柔軟
1袋(100本)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
色乳白
材質66ナイロン
全長×幅W(mm)134×3.3
結束径(Φmm)1.0~27.0
仕様ハロゲンフリー、標準
厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5
使用温度範囲(℃)-40~+85
取付穴径(Φmm)4.8~5.1
ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥559
税込¥615
当日出荷
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
材質66ナイロン
厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5
全長×幅W(mm)134×3.3
結束径(Φmm)1.0~27.0
取付穴径(Φmm)4.8~5.1
ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。
仕様ループ引張強度(最小値)N:135
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
関連キーワード