大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。
スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC24V車専用です。
消費電流(mA)24V約150
定格電圧(V)24
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
こんなお得な商品も!

ミニリレー 2極
モノタロウ
¥599
税込¥659
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC24V車専用です。
定格電圧(V)24
定格電流(A)30
消費電流(mA)150
使用可能電力A接点 MAX720W(24V30A)/B接点(24V30A)
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
こんなお得な商品も!

ミニリレー 4極
モノタロウ
¥599
税込¥659
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類ミニチュアリレー
接点構成2c
端子形状プラグイン端子
CR回路無
ピン数(ピン)8
極数2
使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)100
定格通電電流(A)5
入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%
表示灯有
適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898)
接点最大許容電流(A)5
W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
各電装品の切り替えに。
定格電圧(V)24
定格電流(A)30
使用可能電力(合計)(W)A接点:720(30A)B接点:720(30A)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載
リレー本体はプラスチックシール構造
端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易
動作表示LEDつき
コイルサージ吸収用ダイオード内蔵
専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く)
標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類パワーリレー
接点構成2c
端子形状プラグイン端子
CR回路無
ピン数(ピン)8
極数2
使用周囲温度(℃)-30~+60
質量(g)約40
接点材質Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)100
定格通電電流(A)10
入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%
表示灯有
接点最大許容電流(A)10
種類パワーリレー
接点構成2c
エスコ品番EA940MP-33A
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)36.3
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)5
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類ミニチュアリレー
接点構成4c
端子形状プラグイン端子
CR回路無
ピン数(ピン)14
極数4
使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)100
定格通電電流(A)3
入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%
表示灯有
適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907)
接点最大許容電流(A)3
こんなお得な商品も!

パワーリレー
モノタロウ
¥599
税込¥659
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。
耐電圧2000Vをクリア。
海外規格LR、VDE認定形も揃えています。
AC4定格、DC2定格。
種類一般リレー
接点構成1c
エスコ品番EA940MP-83
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)21.6
接点最大許容電圧(V)AC440/DC125
接点最大許容電流(A)10
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ミニリレー端子台
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
種類ターミナルリレー
接点構成1c×4
定格電圧(V)DC24
エスコ品番EA940MS-2
1個
¥7,440
税込¥8,184
翌日出荷
種類ターミナルリレー
接点構成4極(1a×4)
定格電圧(V)DC24
エスコ品番EA940MS-11
1個
¥4,760
税込¥5,236
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成2c
エスコ品番EA940MP-3E
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)36.9
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)10
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-43E
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)36.3
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)3
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
種類ターミナルリレー
接点構成4極(1a×4)
定格電圧(V)DC24
エスコ品番EA940MS-12
1個
特価
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-23E
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)69
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)10
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に
端子形状プラグイン端子
耐電圧AC2000V
絶縁抵抗(MΩ)300
使用周囲温度(℃)-25~55
フィンガープロテクトの有無無し
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
種類パワーリレー
接点構成2c
エスコ品番EA940MP-53
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)36.9
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)5
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
種類パワーリレー
接点構成2c
エスコ品番EA940MP-33E
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)36.3
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)5
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成2c
エスコ品番EA940MP-53H
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)36.9
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)5
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-43A
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)36.3
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)3
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成2c
エスコ品番EA940MP-3A
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)36.9
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)10
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A/AC250V 10A
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌々日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-63H
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)36.3
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)3
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-23A
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)69
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)10
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
仕様TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
仕様シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点2c、リレー用ソケット(EA940MR-12)を共用できます
エスコ品番EA940LC-30
電圧(V)DC24
最大目盛時間30秒
設定時間1秒~30秒
動作モードオンディレー
サイズ(mm)63×21.5×28(H)
1個
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成2c
エスコ品番EA940MP-3G
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)36.9
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)10
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A/AC250V 10A
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成2c
エスコ品番EA940MP-33G
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)36.3
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)5
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-43G
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)36.3
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)3
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
仕様シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点2c、リレー用ソケット(EA940MR-12)を共用できます
エスコ品番EA940LC-60
電圧(V)DC24
最大目盛時間60秒
設定時間2秒~60秒
動作モードオンディレー
サイズ(mm)63×21.5×28(H)
1個
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
仕様シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点4c、リレー用ソケット(EA940MR-14)を共用できます
エスコ品番EA940LF-10
電圧(V)DC24
最大目盛時間10秒
設定時間0.5秒~10秒
動作モードオンディレー
サイズ(mm)63×21.5×28(H)
1個
¥5,580
税込¥6,138
8日以内出荷
仕様シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点2c、リレー用ソケット(EA940MR-12)を共用できます
エスコ品番EA940LC-5
電圧(V)DC24
最大目盛時間5秒
設定時間0.2秒~5秒
動作モードオンディレー
サイズ(mm)63×21.5×28(H)
1個
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
仕様シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点2c、リレー用ソケット(EA940MR-12)を共用できます
エスコ品番EA940LC-10
電圧(V)DC24
最大目盛時間10秒
設定時間0.5秒~10秒
動作モードオンディレー
サイズ(mm)63×21.5×28(H)
1個
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ