自動車の電子キーをケースに入れるだけで、電波を遮断し、リレーアタック対策ができます。
外出時に持ち運んで使用することで、防犯性を高めることができます。
普段使いしやすい黒革調仕立てで赤のステッチのバランスが絶妙なオリジナルケースです。
HORNETロゴが型押しされたデザインです。
寸法(高さH×幅W)(mm)約125×90(ケース本体)
アズワン品番64-9312-91
適合寸法(mm)電子キー:最大H85×W55×D20
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
リレーアタック盗難防止用ケースです。
車の鍵(スマートキー)を入れるだけで不正な電波を遮断し、リレーアタックからの盗難を防ぐことができます。
寸法(mm)約95×140
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール
設置方式壁掛け型
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
施錠方法シリンダー錠
取扱説明書(1.9MB)
手に収まるサイズ。コンパクトなデザインで持ちやすい。素材の質感が上質で合わせやすいデザイン。
各社純正スマートキー対応。落下防止のためにケース内にチェーンがついています。3面ジッパー式でしっかりと保護してくれます。
外形寸法(mm)縦80×横50×マチ20
内形寸法(mm)縦70×横40×マチ16
スマートキーを入れるだけで電波を遮断し車の盗難を防止します。
スマートキー落下防止用のキーチェーン付き。
ダブルポケットで小物の収納も可能。
スポーティーなカーボン調素材を使用。
色カーボン調
質量(g)30
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×140×15
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
クルマの盗難、防犯対策用の本革調スマートキーケースです。
内ポケットに電波シールド素材を使用、電波を遮断。
カラビナフック、落下防止チェーン付き。
用途電波遮断キーケース
質量(g)50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×75×9
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
スマートキーを収納することで電波を遮断し、リレーアタックによる車の盗難を防止します。ベルトループに取り付け可能なカラビナフック付き。スポーティーなカーボン調素材を使用。
質量(g)80
適合サイズ高さ70mm×横幅40mm×厚さ18mmまで
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×95×28
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
キーケース
用途キーの紛失や、車内にキーを置いたままドアをロックしてしまった時に便利!
大型キーも収納できます。
仕様ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×41×24
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
内径500mmまで対応可能なため、普通車~大型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。
ピッキングが困難なクロス式キーを採用。専用キー3個付き。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ500以下・ハンドル太さ:Φ55以下
適合ハンドル内径500mm以下、太さ55mm以下
付属品専用キー(3個)
材質本体:鉄
全長(mm)670~940
質量(kg)2.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(7.4MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
スマートキーレスイモビライザ―ケース。
ヨコ約35mm×タテ約75mm×厚み約15mm以下のリモコンであれば収納可能。
シックで高級感ただよう質感。
寸法(mm)約35×75×15
特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。
ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。
マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。
外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート
色黒(裏面は銅色)
仕様RoHS対応品
使用温度範囲(℃)-20~85
材質(シールド)特殊銅箔シート20μ
特性屈曲性、低電気抵抗
スマートキーを袋にいれたまま使用できリレーアタックを防止!、スマートキーから発信される電波を20~50分の1まで小さくするので袋からスマートキーを取り出さずに使用ができ、リレーアタックも防止することができます、高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用、銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい
難燃性特殊ゴムと磁性金属粉混合の特殊素材を使用したシートです。高周波ノイズに有効でノイズを吸収し熱に変換します(高熱を発するものではありません)。柔軟性があり曲げや貼り付けに強く、電気的絶縁体ですので漏洩などの心配がありません。
用途CPUをはじめとするパソコン、OA機器等のシールド対策。モーター、インバーターのシールド対策。携帯電話、DVD、カーナビのシールド対策。
種類関連商品
寸法(mm)70×105
引張強度(MPa)6
使用限界温度(℃)-20~+90
体積抵抗率(Ω・m)5×106
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
スマートキーも収納し傷がつきにくいパーテーション付き。
上質な本革調の素材を使用。
3連フックでキーを3個とスマートキー1個を収納できる。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×60×33
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

キーボックス
モノタロウ
¥2,888~
税込¥3,177~
壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。
持ち運びに便利な取っ手付き。
キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。
色分類できるキーホルダーが便利です。
また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。
設置方式壁掛け・携帯兼用
施錠方法シリンダー錠
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
車両盗難に対して視覚的に防犯効果が期待できるハンドルロック。
簡単取り付け。
CANインベーダー対策。
リレーアタック対策。
特殊専用キー合計3本付属。
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
カーボン柄が入ったシリコーンキーカバー。
かぶせるだけの簡単装着。
肌触りのよい、すべすべ表面加工。
色ブラック
こんなお得な商品も!

ハンドルロック 盗難防止用
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
愛車を盗難から守る!。愛車のハンドルに簡単取り付け。リレーアタック対策に。ピッキングに強いクロス式キー採用。専用キー 3本付き
材質本体/カーボンスチール+PVC
質量(g)約740
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約465x115x45
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90
設置方式壁掛け型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠
取扱説明書(0.8MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360
こんなお得な商品も!

キーボックス
モノタロウ
¥2,888~
税込¥3,177~
持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
色アイボリー
奥行(mm)53
把手高(mm)35
フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
防犯の基本機能であるガラス割り、ドアのこじ開け、ボンネットこじ開け、不正なエンジン始動検知を搭載し、巧妙な手口であるリレーアタック、CANインベーダー、キープログラマー、コードグラバーへの対策ができる高機能防犯モデル。利便性も高く純正・市販エンジンスターター、ターボタイマーとの併用も可能で周囲使用温度は-40℃~85℃と幅広く、寒冷地での利用も可能。犯人が一番嫌がる「目」として、駐車中の録画や警告・警報時に市販のドライブレコーダーを連動起動させ映像を記録します。犯罪抑止効果、防犯の実力を兼ね備えたハイエンドモデル。
質量(g)68
外形寸法(mm)【メインユニット】78×76×26
電源電圧(V)D.C.12
使用周囲温度(℃)-40~+85
音圧レベル(dB)【サイレン】最大128
消費電流【待機時】8(動作確認LED含む)【警報時】1A
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
防犯の基本機能であるガラス割り、ドアのこじ開け、ボンネットこじ開け、不正なエンジン始動検知を搭載し、巧妙な手口であるリレーアタック、CANインベーダー、キープログラマー、コードグラバーへの対策ができる高機能防犯モデル。利便性も高く純正・市販エンジンスターター、ターボタイマーとの併用も可能で周囲使用温度は-40℃~85℃と幅広く、寒冷地での利用も可能。犯人が一番嫌がる「目」として、駐車中の録画や警告・警報時など専用ドライブレコーダーSDR300Hにより鮮明な映像を記録できます。犯罪抑止効果、防犯の実力を兼ね備えたハイエンドモデル。
質量(g)68
外形寸法(mm)【メインユニット】78×76×26
電源電圧(V)D.C.12
使用周囲温度(℃)-40~+85
音圧レベル(dB)【サイレン】最大128
消費電流【待機時】8(動作確認LED含む)【警報時】1A
1台
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
関連キーワード