カテゴリ

  • 物流用品(1,230)
    • 吊具(122)
    • マスターリンク(10)
  • 事務用品(272)
    • カードリング(7)
  • バイク純正部品(27)
    • KAWASAKI(カワサキ)-品番先頭文字-67(2)
  • 機構部品(1,198)
    • シムリング(34)
  • 安全保護具(73)
    • 接続ワイヤー 落下防止用(1)
  • メカニカル部品(6,178)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,625)
  • 切削工具(1,015)
  • 制御機器(560)
  • 作業工具(479)
  • 配管・水廻り設備部材(444)
  • 科学研究・開発用品(344)
  • 測定用品(310)
  • バイク部品(283)
  • オフィス家具(272)
  • パソコン/周辺機器(259)
  • 油圧機器・油圧ホース(235)
  • 建築金物(229)
  • ねじ・ボルト・釘(205)
  • 空調・電設資材(202)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(171)
  • FA担当者のオススメ新商品(168)
  • 厨房用品(126)
  • 家電(110)
  • 電気材料(104)
  • 船舶用品・漁業資材(101)
  • 医療(98)
  • テープ(84)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(84)
  • 塗装・養生・内装用品(82)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(77)
  • 保管用品(67)
  • 学童・教育用品(57)
  • 接着剤・補修材(50)
  • カー用品(49)
  • 防犯用品(48)
  • 整備工具・収納(46)
  • 農業機械(46)
  • 建材・エクステリア(45)
  • 電動工具(45)
  • 店舗什器・備品(39)
  • トラック輸送・安全用品(38)
  • 自転車部品(36)
  • 梱包用品(34)
  • 農業・園芸資材(34)
  • 縫製用品(31)
  • 研磨材(28)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
  • 清掃用品(22)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(22)
  • 安全用品(21)
  • 自動車補修部品(18)
  • トラック用品・パーツ(18)
  • クリーンルーム用品(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • ヘルスケア(13)
  • 作業服(13)
  • 農具(13)
  • 溶接用品(12)
  • 安全標識(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 防災用品(9)
  • 測定関連サービス(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 日用品(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 照明(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 介護用品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 空圧工具(6)
  • 住設機器(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 理美容(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • マスク(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 手袋(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
ブランド
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・名入れ・校正・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「リング 50mm」の検索結果

17,465件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッケルWリング ニッサチェインニッケルWリングニッサチェイン(4件のレビュー)
429税込472
1パック(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ばね製の線材で簡単に取り外しができます。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。材質スチール(SWRH62A)種類リンク表面処理ニッケルメッキ仕上ニッケルメッキ仕上げ箱入数5パック
O リング(コテイヨウ) 50MM 671B2550 KawasakiO リング(コテイヨウ) 50MM 671B2550Kawasaki(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
代表車種EX250LGF主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
ステンレス 丸リング ハイロジックステンレス 丸リングハイロジック(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
材質ステンレス種類リンク
シムリング 1枚入 内径50Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径50Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(1件のレビュー)
379税込417
1枚
当日出荷から3日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)50材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6800番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6800番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
タフスリング Pタイプ (両端アイ形) 田村総業タフスリング Pタイプ (両端アイ形)田村総業(13件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から9日以内出荷
軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
深溝玉軸受 6000番台 Z NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 ZNTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン)ガスダンパーTAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途各種機器のカバー・蓋・扉仕様封入ガス:窒素ガス(N2)材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)使用温度(℃)-30~+80表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
ボールチェーンコネクター ニッサチェインボールチェーンコネクターニッサチェイン(7件のレビュー)
489税込538
1パック(25個)ほか
当日出荷
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンをリングにする際、使用する金具。
深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5KNTN(エヌティーエヌ)(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
689税込758
1袋(3個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
ばねの種類引張コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
圧縮スプリング(12-0320~12-1458) サミニ圧縮スプリング(12-0320~12-1458)サミニ(23件のレビュー)
519税込571特価
1袋(2個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
ばねの種類圧縮ばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
レバー式アーチファイル ハピラレバー式アーチファイルハピラ(3件のレビュー)
529税込582
1冊
当日出荷
レバーの上下で簡単にリングを開閉でき、書類の出し入れも簡単。フチ金付の為、丈夫ですべりがいいです。
種類レバーファイル穴数2仕様背見出差し紙替え式付属品紙押さえ金具穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%材質(表紙)オレフィン素材貼表紙グリーン購入法適合
穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(29件のレビュー)
409税込450
1パック(5個)
当日出荷から4日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別穴用形状穴用スナップリング
深溝玉軸受 6000番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(65件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6300番台 ZZNSK(日本精工)(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
深溝玉軸受 6900番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(31件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(26件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
スナップリング(穴用) TRUSCOスナップリング(穴用)TRUSCO(16件のレビュー)
629税込692
1パック(5個)
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様穴用形状穴用スナップリング
引きバネ 材質ステンレスSUS304 SHK引きバネ 材質ステンレスSUS304SHK(35件のレビュー)
359税込395
1袋(2個)
当日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等ばねの種類引きばね材質ステンレスSUS304
スーパーピッチ ディープ リングスタースーパーピッチ ディープリングスター(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
新機能を満載!ビッグサイズで新登場! ボックスの有効スペースを最大限活用!大容量収納! 7mmピッチの仕切り溝が繊細な収納スペースを作ります。 従来の設計では実現出来なかった深さで、スーパーピッチを実現! スタッキング可能 CLF方式:スライド方式でロック解除出来る為、従来のロックシステムに比べて、スムーズにロック解除が出来ます(簡易ロック付)。 蓋閉め時、蓋リブが固定仕切をしっかりガード!ビス、クギ等の移動が減少!
トラスコ品番487-4129質量(kg)1.2グリーン材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)342×290×90仕切板12枚仕切数(個)15色(フタ)クリア材質(フタ)高耐衝撃性コーポリマー材質(取手)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)
67,980税込74,778
1本
当日出荷から7日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂ナチュラル透明/イエローライン入り特性耐油、折れつぶれに強い、復元性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) TOYOXお取引先様インタビュー(2.02MB) 商品情報1.(1.1MB) 商品情報2.(1.5MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.58MB)
Xリング(ニトリルゴム) 協和シール工業Xリング(ニトリルゴム)協和シール工業
739税込813特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます
用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます材質NBR硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
穴用スナップリング(ステンレス) 大阪魂穴用スナップリング(ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
749税込824
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
種別穴用形状穴用スナップリング
シムリング 板厚セット 鉄 岩田製作所シムリング 板厚セット 鉄岩田製作所(20件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷から6日以内出荷
板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質鉄(SPCC相当)セット内容各板厚10枚RoHS指令(10物質対応)対応
軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(31件のレビュー)
349税込384
1パック(7個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別軸用形状軸用スナップリング
ミナフォーム マルマル 酒井化学工業ミナフォーム マルマル酒井化学工業(14件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(2m×80本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質ポリエチレン樹脂 100%形状丸形危険物の類別非危険物
単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(50件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
AS形軌道輪 (ワッシャ) NTN(エヌティーエヌ)AS形軌道輪 (ワッシャ)NTN(エヌティーエヌ)(63件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から6日以内出荷
幅(mm)1
スラスト 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)スラスト 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(118件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
転動体が円筒状で断面高さが小さく、ほかの形式に比べそのスペースの割りに負荷容量と剛性が大きい。また慣性力が小さい。 ご使用用途にあわせて、針状ころ軸受のみでもお使いいただけます。 また、適合するワッシャー・内輪・外輪も取扱っています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼
D型リングファイル リヒトラブD型リングファイルリヒトラブ(9件のレビュー)
569税込626
1冊
当日出荷
しっかりとしたくるみ貼り表紙2穴ファイル。 ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。 交換式背見出し書類をしっかり抑える樹脂製紙押さえ。 分別廃棄ができる工夫をしたカシメ鋲使用。 D型リング金具だから書類がキレイに揃う。
サイズA4タテ収納枚数500材質表紙/PPくるみ貼り(中芯/ボール紙)・綴り具/スチールタイプタテ型種類2穴Dリングファイル背幅(mm)69穴数2リング内径(Φmm)50縦(mm)306横(mm)268グリーン購入法適合
リングボール RBI形(右ネジタイプ) THKリングボール RBI形(右ネジタイプ)THK(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸とホルダーが同一線上にあるシリーズで、引っ張り圧縮荷重が負荷でき、なめらかな回転が得られます。
JISクラスJIS2級材質ホルダ:高強度亜鉛合金ボール付シャンク(球面部硬度):Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)ブーツ:NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプ
ソケット インパクト用 差込角19.0 ピン リング モノタロウソケット インパクト用 差込角19.0 ピン リングモノタロウ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
差込角19.0mmのインパクト用ソケットです。ピンとリング付きなのでアンビル(ドライブ角)に固定出来るようになっています。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど穴角6角材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)19
深溝玉軸受 6900番台 ZZ モノタロウ深溝玉軸受 6900番台 ZZモノタロウ(35件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6300番台 ZZ モノタロウ深溝玉軸受 6300番台 ZZモノタロウ(86件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
シールド形状両側鋼板シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル
深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(88件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
ラジアル内部すきまC3
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) テザックブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)テザック(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から7日以内出荷
JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別両端アイ形材質ポリエステルブルー等級JIS4等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形 明大ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形明大(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から10日以内出荷
3層構造。3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 使用限界標示。厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 最大使用荷重が、3等級比で25%アップ。
用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。仕様JIS B 8818 4等級種別両端アイ形材質ポリエステル100%等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級
スナップリングプライヤー 90° ロング穴用 曲爪 モノタロウスナップリングプライヤー 90° ロング穴用 曲爪モノタロウ(66件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ブレーキキャリパーやバイクのフロントフォーク部のスナップリングの脱着に適しています
用途深い穴のスナップリングの脱着に種類スナップリングプライヤ最大口開き(mm)20全長(mm)175軸穴種別穴用アーム長さ(mm)55クロー形状1.2Φmm(先端クロー径)、90°(クロー角度)使用範囲(Φmm)10~50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
...