45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷

ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。 製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。 熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。 ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。 JISマーク表示許可を得ている。
タイプおねじ
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

通り側と止り側で1組。
仕様おねじ用 適合メートルねじ(JIS2級) 種別リングゲージ工作用
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1セット
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット
23,980 税込26,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)


1本
15,980 税込17,578
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1個ほか
13,253 税込14,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

1本
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

リングゲージ SK(新潟精機) 動画あり
SK(新潟精機)リングゲージ
内径測定器の0点調整用のマスタゲージです。 経年変化を防ぐサブゼロ処理、安定化処理済です。
用途内径測定機のマスタとして。 厚さ(mm)16 外径(mm)63 質量(g)300 硬度653~772HV 真円度・円筒度(μm)1以内(1以上~30以下)、1.5以下(30以上~50以下) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途めねじ検査 等級メートルネジ2級
1本ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)









おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別工作用
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

EATON(イートン)M22-WRS+M22-A
エコ商品
長さ(mm)(M22-WRS)/(M22-A)50.8 幅(mm)(M22-WRS)50.8、(M22-A)38.1 (M22-WRS)ゲージリング:銀 高さ(mm)(M22-WRS)/(M22-A)2.54 質量(g)(M22-WRS)0.0454、(M22-A)0.0227 シリーズM22 ボタン色(M22-WRS)黒、(M22-A)黒 ノッチ数2 保護等級(M22-WRLK-W)IP66、NEMA4X、NEMA13/(M22-A)IP20 サイズ(mm)22.5 RoHS指令(10物質対応)対応 周期(M22-WRLK-W)ライト:100000、ボタン:100000
1個
12,120 税込13,332
7日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

EATON(イートン)M22-WRLK-W+M22-A
エコ商品
長さ(mm)(M22-WRLK-W)29.71、(M22-A)50.8 幅(mm)(M22-WRLK-W)29.71、(M22-A)38.1 (M22-WRLK-W)ゲージリング:銀 高さ(mm)(M22-WRLK-W)26.92、(M22-A)2.54 質量(g)(M22-WRLK-W)/(M22-A)0.0227 シリーズM22 ボタン色(M22-WRLK-W)白、(M22-A)黒 ノッチ数2 保護等級(M22-WRLK-W)IP66、NEMA 4X、NEMA 13/(M22-A)IP20 サイズ(mm)22.5 RoHS指令(10物質対応)対応 周期(M22-WRLK-W)ライト:100000、ボタン:100000
1個
7,320 税込8,052
7日以内出荷

EATON(イートン)M22-WRS
エコ商品
長さ(mm)50.8 幅(mm)50.8 ゲージリング:銀 高さ(mm)25.4 質量(g)0.0454 シリーズM22 ボタン色 ノッチ数2 保護等級IP66、NEMA4X、NEMA13 サイズ(mm)22.5 RoHS指令(10物質対応)対応 周期100000
1個
10,090 税込11,099
7日以内出荷

ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側です。
材質ゲージ鋼 ゲージJIS(ISO)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(検査用)です。
材質ゲージ鋼 ゲージ2級(従来JIS)
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
1セット
36,980 税込40,678
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼 ゲージ2級(従来JIS)
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

リングゲージはホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメータ、ダイヤルキャリパ、内径測定器などのマスターゲージとして0点調整をするときに使用します。
仕様ローレット有り 材質合金工具鋼 硬度HV653~772 工程処理サブゼロ処理・安定化処理済 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)




おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
1個
特価
17,245 税込18,970
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)


ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
1セット
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼 ゲージ2級(従来JIS)
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)