「リングスリーブ キャップ 小」の検索結果
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。
半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。
安全性(絶縁性能)に優れています。
改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に
定格電圧(V)300
使用温度(℃)0~60
材質(絶縁体)塩化ビニル
材質ソフト塩化ビニール
寸法(mm)Φ7×30.2
使用温度範囲(℃)0~60
定格電圧(V)300
適合スリーブ小
1セット
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
材質:軟質塩化ビニール
適合スリープ:小
入数:10
材質軟質塩化ビニール
質量(g)15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×10
接続方法スリーブをねじ込むように回しながら止め、段を超えるまで確実に押し込んでください。解く場合はハサミなどでカットしてください。
適合スリーブ小
入数(個)10
1袋(10個)
¥150
税込¥165
当日出荷
テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。
楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。
接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。
絶縁処理後に検電ができ、大変便利。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。
定格電圧(V)AC/DC600
材質ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)
使用温度範囲(℃)-20~80 ※氷結なき事。
質量(g)200
こんなお得な商品も!

絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
JIS規格品
JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
全長(mm)10.5
種類裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ形状リングスリープ
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。
種別裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質PVC
定格電圧(V)600
予備端子等の絶縁キャップです。
材質軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)600
最高使用温度(℃)60 (一般用)
材質塩化ビニール
こんなお得な商品も!

絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。
カラーバリエーション6色です。
RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。
最高使用温度(℃)60
材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質塩ビ
色黒
高さ(mm)20
種類ゴム足
特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
端子形状閉端接続子
種類絶縁付圧着端子
色乳白
材質ナイロン66
材質(内部)銅スリーブ
材質:軟質塩化ビニール
適合スリープ:中・大
入数:5
材質軟質塩化ビニール
適合スリーブ中・大
1袋(5個)
¥141
税込¥155
当日出荷
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。半透明タイプで、結線状態の確認が可能。安全性(絶縁性能)に優れています。改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップ
用途リングスリーブ用
材質軟質塩化ビニル
端子形状棒形
最高使用温度(℃)60
作業温度範囲(℃)最低0
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)300
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着スリーブ
全長(mm)10.5
スリーブ形状突き合せ用
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
表、裏の区別なく端子に装着できます。
用途平型一般端子
L126.0
W17.6
W23.1
適合端子平型 250
W38.5
W43.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
丈夫な樹脂ケース入!
スリーブの取り出しが簡単で、最後の1個までムダになりません。
メカニカルシールレス(ノンシール)構造採用。
ポンプ軸受に耐磨耗性の高いSiC軸受を採用。
液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用。
欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。
高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現!
従来機種より消費電力 20%削減を達成!
豊富なラインナップにより、用途に応じた選定が可能。
高効率電動機対応・IE3対応。
用途小~大流量高揚程
定格連続
使用液水溶性クーラント液
耐熱クラスF
機種LVS
周囲温度(℃)40以下
RoHS指令(10物質対応)対応
相3
極数(P)2